スマホ収納のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
1,752件の「スマホ収納」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スマホ保管庫」、「携帯収納ボックス」、「携帯ロッカー」などの商品も取り扱っております。
プラダン製のスマートフォン収納ケースです。ボックス内部にスリットがあり、タブレットを差し込むだけで収納できます。
用途プラダン製で軽量。スマートフォン22台を収納できる。 収納数 22 付属品 注意喚起シール、取扱い上の注意シート 材質 ボックス本体・コーナーパーツ/PP(ポリプロピレン) 質量(kg) 0.88 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 345×240×175 シート厚さ(mm) 5 アズワン品番 64-0894-93
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

仕様 鍵本数:25セット(各2本) 材質 亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 寸法(mm) 766(W)×240(D)×447(H) 質量(kg) 15.91 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140(W)×215(D)×55(H) アズワン品番 65-2289-97
1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

サンワサプライスタンド
スマートフォンやタブレットを最大6台設置することができます。スタンド内部にAC充電器を収納することができる為、設置機器をまとめて充電できる充電スタンドとして使用することができます。※充電器は付属していません。トレー部分には充電器への通気性を良くする放熱用スリットが付いています。左右両側にケーブルホールを搭載し充電ケーブルをすっきりと配線できます。本体底面には滑り止め付きでしっかりと安定します。
用途内部に充電器を収納して、充電スタンドとして使用できるタブレット・スマートフォン用スタンド ホワイト 材質(本体) ABS、アルミ 質量(g) 270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140×190×86 対応機種 厚みが20mmまでのタブレット 収納数 最大6台 適合メーカー 各社
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
クリアー 材質 ポリスチレン 質量(g) 366 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 198×137×94
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スマホやデジカメなど小物の保管管理に便利です。 使用時間外に充電ができ、鍵付なので盗難の心配無く管理ができます。 7~8インチのスマートフォン・タブレットを12個収納できます。
タイプ 12台収納(片開き) シリンダ錠式(鍵2枚付)、表面・裏面共通ナンバー 仕様 アクリル窓付 付属品 シリンダ錠 トラスコ品番 799-2378 材質 スチール 質量(kg) 13 間口W×奥行D×高さH(mm) 320×343×517 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 126×175×66
1台
64,980 税込71,478
5日以内出荷

スマートフォンが収納できる保管庫です。正面扉は個別鍵付です。 内部が確認できる半透明の扉を採用しています。ラベルが差し込めるネームプレート付きです。 収納部は、機器の滑り落ちやキズを防止する滑り止めマット付きです。 上下左右でドッキングさせて、収納台数を増やすことができます。 背面にはケーブルを通す穴(直径30mm)があり、機器の充電ケーブルが配線できます。 盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
付属品 鍵×8本(各番号2本ずつ・100種類)、連結用ボルト、キーホルダー×4個、ネームプレート×10枚(予備を含む)、ネームカバー×4個 材質 (本体)スチール、(扉)PS、(クッション材)EVA 質量(kg) 3.42 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 316×240×183 アズワン品番 64-0904-44 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.2MB)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

仕様 鍵本数:35セット(各2本) 材質 亜鉛メッキ鋼(パウダーコート仕上げ) 寸法(mm) 766(W)×240(D)×603(H) 質量(kg) 25 棚内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 140(W)×215(D)×55(H) アズワン品番 65-2289-98
1個
100,900 税込110,990
翌日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タブレット、ノートパソコン用のプラダン製収納ケースです。 ケース内部にスリットがあり、機器を差し込むだけで収納できます。 頑丈で軽量なプラダン製です。 積み重ねることができます。 持ち運び用の取っ手とベルト付きです。 タブレットを収納したまま、保管庫にそのまま収納することもできます。 (推奨キャビネット/CAI-CAB45)
ブラック 耐荷重(kg) 15 密度 1000g/平方メートル シート厚さ(mm) 5
1台
19,980 税込21,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小物の収納に便利な引出しがついた、環境に配慮した再生原料を使用したキャビネットです。 引出しが飛び出しにくい、簡易ロック構造です。
用途小物、パーツ等の収納 ライトグレー グリーン購入法 適合
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワサプライスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。樹脂製のスタンドで設置機器にキズを付けにくく、安心して使用することができます。
セット内容 本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質 樹脂 接続台数 10台
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

背面パネルと仕切板が前後に移動できるので、A4・B4のファイルがスッキリ収納できます。30mmピッチで仕切板移動可能で書類の量に応じて、仕切りが可能です。A4・B4サイズの収納が可能です。
ネオグレー 間口(mm) 880 奥行(mm) 400 高さ(mm) 880 均等積載量(kg/段) 60 仕様 完成品 付属品 棚板2枚、バックパネル3枚、仕切板39枚 トラスコ品番 509-3732 質量(kg) 40 最大積載量(kg) 180
1台
81,980 税込90,178
7日以内出荷

サンワサプライ収納保管庫
10台のスマートフォンを個別に管理出来る保管庫です。10台個別の収納ができるので個人ベースでの管理が出来ます。鍵はダイヤル錠+マスターキーを採用しており、使用者が鍵を紛失する心配がありません。万が一番号が分からなくなっても管理者が開錠できるため、管理がしやすくなっています。スマートフォン収納部の背面にケーブル口があるので、収納したまま充電ができます。アクリル板のネームプレート付きで、お名前や機器名を目視で管理できます。背面にタップ収納スペースがあり電源の確保、配線が綺麗に行えます。上下左右に連結でき複数導入時にも一体化して使えます。(上下連結は3段まで)。底面にはアジャスターを取付けることができ、ガタつき防止に役立ちます。
用途ダイヤル錠を各扉に採用、スマートフォンの個別管理に最適 付属品 背面パネル用鍵×2個(ランダム)、マスターキー×1個、ネームプレート用カード×10枚、傷防止用PPシート×10枚、連結用ネジ(M6×10)×2本、(M6×80)×4本、袋ナット×4個、アジャスター×4本 材質 スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 質量(kg) 10.9 耐荷重(kg) 本体:30、収納部:2 収納数 10台 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 340×340×432 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 背面タップ収納スペース:265×88×418、収納部有効内寸:105×200×65 収納機器 スマートフォン
1台
58,980 税込64,878
当日出荷

材質 アクリル 質量(kg) 0.85 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 205×155×105 TKG品番 9-2064-0801 TKG品番(2017) 6-1870-0801
1個
9,398 税込10,338
当日出荷

1台
89,900 税込98,890
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるスタンドと充電器が一体になった充電ステーションです。 USBを6ポート搭載で最大6台の機器を同時に充電することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
USBポート数 6ポート プラグ形状 2P 取扱説明書 日本語取扱説明書あり
1個
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトスタンド
設置機器に合わせて仕切板の取付位置を自由に調整できる、最大10台までの設置に対応したタブレット・スマートフォン用スタンドです。 仕切板は5mmピッチで自由に取付位置の調整ができるので、ケース付のタブレットや種類の異なる複数の機器の設置にも対応します。 省スペースに最大10台までの機器を設置することができます。 付属の連結板を使用することでスタンドを複数台連結することができ、設置台数を拡張することができます。 キズ防止用のクッションスポンジ付きで設置機器を保護します。
セット内容 本体×1台、仕切板×11個、連結板×1個、クッションスポンジシール 材質 樹脂製 適合機器 (台数)最大10
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

スマートフォンやPDA端末、デジタルカメラ、HDDなどを収納できる保管庫です。(有効内寸、W115×D176×H66mm/一箇所当たり)仕切板を外すことができ、12台収納から6台収納に変更することが可能です。全ての棚板の取り外しが可能です。デスクや台などの直置き使用、壁掛け使用の2タイプの設置方法が選択できます正面扉・バックパネルは鍵付です。充電用にタップを本体後部に取付けることができるスペースがあります。バックパネルは取り外し可能です(鍵付き)抜いたケーブルそのまま収納棚に残して置けるように、収納部背部にグロメットを装備しています。扉の開閉は左右どちらかで選択が可能です。(初期設定は右開き)棚板には塩ビの板を使用しています。前扉にはアクリル窓を採用し、中の機器の有無の確認がしやすくなっています。盗難防止用のセキュリティワイヤーを通す穴が開いています。
用途スマートフォンやデジタルカメラなどの小型機器収納保管に最適 付属品 前面扉、バックパネル用鍵×2個(1種類) 材質 本体・フレーム/スチール(メラミン焼付塗装)仕切板/塩化ビニール 質量(kg) 11 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 116×175×66 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×343×460 アズワン品番 64-0878-24 関連資料 取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
64,980 税込71,478
翌々日出荷

スマートフォンからタブレットPCまで最大6台収納できるタブレットスタンド。 アルミ製だから丈夫でスタイリッシュなデザイン。 接触面にはシリコーンが付いているからキズを防止してくれます。 タブレットのレシピスタンドに便利。 収納しながら充電もできます。 シリコーンが付いているからキズがつきません。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 約10×13×1.8 材質 本体:アルミ二ウム、クッション:シリコ―ン 質量(g) 約260 対応 前3列:厚さ約1.1cmまでのスマートフォン・タブレットPC 後ろ3列:厚さ約1.3cmまでのスマートフォン・タブレットPC
1個
2,300 税込2,530
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電! 急速充電対応のUSB10ポート充電器 合計最大出力は19.2A!10台同時に充電可能 Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応 最適な出力で充電できるスマートIC機能 14枚の仕切り板で自由に位置調整 万が一に備えた放熱・保護回路設計
USBポート数 USB Type-A×10ポート 適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、USB充電対応の機器 定格入力 AC100 50/60Hz 定格出力 HDMI Type-A×2ポート 対応モード 最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)。( ※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。) 最大出力(W) (理論値)96 接続台数 設置対応機器台数:最大10台( ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約238×118×26 質量(g) 約1100 材質 プラスチック セット内容 製品本体、仕切板×14、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書
1個
11,980 税込13,178
当日出荷