スマホ除菌器のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
86件の「スマホ除菌器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「UV除菌ケース」、「除菌器」、「短波紫外線ライト」などの商品も取り扱っております。
スマホをカプセルの中に入れて隅々まで除菌可能なスマホ除菌器です。 UV-Cとオゾンで強力に除菌します。スマートフォン以外にも眼鏡やウエラブルデバイスなどにも使用可能です。 前面部にハーフミラーがついているので、除菌中にメールなどの通知が届いたら確認することができます。 フル充電で10回使用可能なので持ち歩きながらの除菌に便利です。
付属品 Micro USBケーブル、取扱説明書 質量(g) 300 使用時間 満充電で約10回 充電時間(時間) 約1 内蔵電池 リチウムイオン電池(3.7V、900mAh) 適合寸法(cm) 縦18.5×横8.5×幅4まで 本体寸法(cm) 10×22.5×7.5
1個
7,900 税込8,690
9日以内出荷

スマホや小物をクリーンに! ワンタッチで簡単! UVC除菌で清潔習慣! スマホやマスクなど、水和え愛が不可能なものもボックス内に入れるだけで除菌ができる! ワイヤレス充電対応 置くだけで充電できる ワイヤレスチャージ機能搭載 除菌しながら、スマホを充電できる! 除菌と同時にアロマディフューザーとして使用できる!
仕様 99.9%除菌 付属品 Type-Cケーブル、クロス、スポイト、取扱説明書(日本語) 寸法(mm) 211×126×66 出力(W) ワイヤレス:最大10 電源(V) DC5.0/2.0A 9.0/2.0A 電力(W) UV除菌:最大5 内寸(mm) 199×104×36 紫外線波長(nm) 253.7 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

殺菌線(253.7nm)を最も効率よく放射するよう、特殊紫外線透過ガラスを使用していますので、短時間の照射により殺菌ができます。
材質 本体/鋼板(メラミン焼付塗装)、内装/アルミ張り、天板/スチールクロムメッキ 電源 AC100V(50/60Hz) 電源コード 1.8m(2P)
1台
40,900 税込44,990
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UV BOX+ワイヤレス充電器
用途スマホ、マスク、財布・小銭、眼鏡、その他をUV-CとUV-Aの13灯で除菌します 付属品 【ケーブル】USB-A(オス)-USB Type-C(オス) 約95cm ※QC3.0準拠 材質 ABS+PC+ファブリック 質量(g) 約488 出力(W) 【UVライト】3、【ワイヤレス充電】15/10/7.5/5 対応機種 【ワイヤレス充電】iPhone8以降に発売のiPhone、ワイヤレス充電可能なAndroidスマートフォン 入力 USB Type-C 5V/2A 9V/2A 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約228×128×61 LED 13個(UV-A:10個 UV-C:3個) RoHS指令(10物質対応) 対応 除菌時間(分) 1/3/6/9(4タイプ) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約203×105×36 再生紙使用マーク 適合
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

介護臭やカビ・タバコなどの臭いを、オゾンの酸化力で除菌・脱臭します。イオンによる空気対流なのでファンがなく、静かな運転音です。
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UV除菌ランプを10分間照射することで、ニオイや病気の原因菌となるカビや細菌を99.99%除菌できます。 携帯にも便利な充電式。MicroUSBポートで充電できます。 電源を入れるとBeep音で10秒間のスタンバイモードをお知らせ後に、照射を開始する安心設計。10分間の照射後に自動的に電源OFF。 約2時間の充電で、4~5回使用できます。 国際的デザイン賞を受賞したスタイリッシュなデザイン。
用途バッグや靴、ヘルメットやグローブ、ゴーグルなどの各種スポーツ用品など、なかなか洗えない物の衛生管理に。 幅(mm) 47 高さ(mm) 155 奥行(mm) 55 本体質量(g) 120 定格ランプ電力(W) 1 ランプ寿命 約10000時間 動作温度(℃) 0~40
1個
4,298 税込4,728
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ナカバヤシ除菌UVボックス
UVライトで簡単除菌!約8分で除菌効果99%を発揮! アロマ機能で除菌しながら香りをつけることができます
材質 (本体)ABS/(ケーブル)PVC+銅 質量(g) 387 消費電力(W) 5 電源 DC 5V 1A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×125×58 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) 195×104×33 波長(nm) 253.7(UV-C) コネクタ USB-Type-C(電源用) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,398 税込5,938
5日以内出荷

オゾンの力で、細菌の多い冷蔵庫内を除菌・消臭・鮮度保持。 付属のフックを使って、冷蔵庫のドアポケットにかけて使用できます。 ドアの裏側に掛けることで、放出したオゾンが均一に冷蔵庫に分布します。USB充電式です。 2.5時間充電で、ノーマルモードでは約36日間、ハイパワーモードでは約4日間使用できます。 マイナス15℃まで使用可能です。 50℃以上の環境では使用しないでください。 ノーマルモード(5分間オゾン発生→90分間動作停止)とハイパワーモード(30分間オゾン発生→30分間動作停止)の2つのモードが選べます。フィルターなどの交換は不要です。
用途冷蔵庫内の除菌・消臭・鮮度保持に。クローゼット、靴箱、トイレの除菌・消臭に。 使用場所 冷蔵庫 商品タイプ 本体 本体幅(mm) 37 本体寸法(mm)奥行 37 本体高さ(mm) 135 本体質量(g) 110 充電時間 約2.5時間 使用可能日数 通常モード時:約36日、ハイパワーモード時:約4日 バッテリー寿命 充電回数約500回程度 付属品 Type-C 充電ケーブル、取付具、フック、取扱説明書 危険物の類別 非危険物
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ハイブリッド消臭・除菌のハイドロ銀チタン(R)フィルター採用&オゾン発生。 ハイドロ銀チタン(R)フィルターと低濃度オゾン(オゾン濃度:0.03ppm以下)発生のダブル消臭・脱臭。車内の嫌なにおいを検知するとファンが動いてオゾンを発生し、消臭・脱臭するにおい検知システム内蔵。 きれいな空気の時は青色点灯、嫌なにおいを検知すると赤色点灯するランプ付き。 ON/OFFスイッチ付き。フィルターを取りはずして交換可能。
ケーブル長(m) 約1 定格電圧 DC V 5 オゾン濃度 0.03ppm以下
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

UV除菌と超音波洗浄が可能な一台二役!(※同時使用不可) マスクやスマホも入る大きさの洗浄槽 洗浄物に合わせて選べる1~5分タイマー 腕時計バンドや小物を洗浄しやすい洗浄ホルダー付 電源コードが取り外しできお手入れ簡単 UVライト直視防止設計
消費電力(W) 36(超音波洗浄)、3.5(UV除菌) コード長さ(m) 約1.5(電源アダプタ 周波数(kHz) 43±2(超音波) 本体質量(kg) 約0.7(電源アダプタ除く) 定格寿命(時間) 約10000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) (本体)約223×120×最大85、(洗浄槽内)約177×94×最大55 紫外線波長(nm) 265~285(UV-C) タイマー 1~5分(超音波洗浄)、5分・10分(UV除菌) 洗浄槽容積(mL) 最大約600 定格入力 DC12/3A 動作温度範囲(℃) -5~40
1台
6,890 税込7,579
5日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]除菌庫
身近な物を除菌&乾燥。紫外線除菌。ボタンを押すだけ簡単操作。除菌率99.9%。16Lの大容量。哺乳瓶、食器、赤ちゃんの衣類、歯ブラシなども除菌、ドライ可能です。
セット内容 本体×1 材質 ABS、ガラス、ステンレス 寸法(mm) 280×320×400 定格電圧(V) 100 定格周波数(Hz) 50/60 定格消費電力(W) 126 機能 ドライ機能:40~55℃乾燥 形態 包装:箱入り
1個
28,182 税込31,000
3日以内出荷

UVライトを照らすことにより、対象物のキズチェックが出来ます。 幅広く照らすことができます。
用途車などのキズチェックに 消費電力(W) 5 付属品 充電台、USBケーブル(1M)付(ACアダプター別売) 材質 本体:アルミ、レンズ:PC 規格 IP65 電源 充電池(3.7V/2600mAh) 本体寸法(mm) 190×56×36 本体質量(g) 310 波長(nm) 390~405 充電時間(時間) 約4 バッテリー容量(mAh) リチウム電池 2600 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 点灯時間 約4.5時間 取扱説明書 (3.7MB) 照射量(μW) 1040
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

紫外線パワーで、ニオイと原因菌を分解し強力除菌。
用途4本収納可能。電源は、ACと乾電池(単3×2 別売)が使えるハイブリッド仕様。 質量(g) 200 付属品 専用ACアダプター、歯ブラシアジャスター2個 寸法(mm) 86.5×91.5×142
1個
3,890 税込4,279
5日以内出荷

プラス(VISION)UV除菌ケース
ケースに入れてUV照射で除菌!ボタンを2回押すだけの簡単操作(標準モードの場合)。 紫外線の中で最も除菌作用の高いUV-Cを採用。さまざまな人が使うホワイトボードマーカーなどを10分照射で99%除菌します。 蓋が開くと照射が止まる安心設計で、動作中に蓋が開いても安全です。 ボードマーカーだけでなくスマホ、イヤホンなども使用できます。
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 213×120×49 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 197×104×26 質量(g) 345 材質 ABS 除菌時間(分) 標準:10 / 簡易:2 付属品 電源用ケーブル(USB-Type C)、取扱説明書 収納本数(本) 5(径17.3mm、長さ132mmの場合/マーカー) 仕様 【除菌方法】UV-C(波長275nm)
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷

置き場所いろいろ、 持ち運びに便利なコンパクトサイズ 寝室や子供部屋などのパーソナルルームにおすすめ USB電源にも対応 お部屋の広さに応じて選べる2段階のオゾン風量切替モード 持ち運びに便利なコンパクトサイズ USB電源対応で、パソコンやモバイルバッテリーから給電可能 清潔に使用できるよう、本体表面を「抗菌加工」 寝室などの静音性が求められる場所でも快適に使用できる静音設計
適合床面積 1畳~8畳 電源 専用ACアダプター 入力電源(V) DC5/1A 最大消費電力(W) 3 使用温度範囲(℃) 0~40(結露なきこと) オゾン発生量(mg/h) 最大2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×71×140 質量(g) 約200 付属品 専用ACアダプター×1個、USBケーブル(1.8m)×1本、取扱説明書(保証書付)、清掃用ブラシ×1本
1個
13,980 税込15,378
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

人感センサー搭載。人が離れたことを感知した10秒後に通常のLEDライトからUVC除菌ライトに切り替わります。マグネットで設置可能なので、クローゼットはもちろん、靴箱や衛生用品ボックスなど様々な場所でご使用いただけます。市街性の中で最も殺菌力の強い253.7nmの紫外線を発生させ、細菌・ウイルス・カビ等の菌種を殺菌します。
仕様 UV-C:検査実証済み、PSE:認証取得済み 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 430×22×30 バッテリー容量(mAh) 1000
1台
6,198 税込6,818
6日以内出荷

庫内エンボスアルミ反射板の採用で均一な殺菌効果が得られます。 IC20分タイマーで自動消灯が可能です。
仕様 網棚1段 質量(kg) 3.5 消費電力(W) 9 電源 AC100V 50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 270×235×186 殺菌灯 紫外線灯:6W×1灯 庫内寸法(mm) 225×200×106
1個
37,900 税込41,690
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エレベーター等のスイッチ、ドアノブ、スマホといった、指先が触れる場所に約3~5秒のUV-C照射で、安心の99%除菌!ミニライト付きなので、夜間作業者、アウトドアの方にもオススメ!
用途指先が触れる箇所の除菌に。ペンライトとしても使用可。 波長(nm) 275 連続使用可能時間 1h 充電時間(時間) 2 明るさ(Lm) 60
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

通水することにより水を殺菌できる紫外線殺菌装置で、横置きでも縦置きでも使用できます。 ランプ切れの警告灯付です。UV40(パネル付)には、点灯を示すインジケーターランプと運転時間積算計が付いています。
付属品 ACアダプタ(100V) 材質 本体/SUS304、UV用接水保護管/石英 ランプ寿命 約6000~8000時間(照射力が80%程度まで低下する時間) 殺菌効率(%) 約95以上 通液可温度(℃) 1~40
1個
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)