- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイク用アクセサリー
- スマートタッチのおすすめ人気ランキング
スマートタッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新993件の「スマートタッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ビルマーカー」、「バイク用 スマホケース」、「建築文房具」などの商品も取り扱っております。
【作業用ポケットに収まるショートタイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業用ポケットに収まるショートボディタイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。
主な用途
建築用
【連続書きに強い、5本連続芯タイプ! 建築用2mm芯マーキングツール smart touch 5!】。導電性キャップで、素早くスマホ操作ができます。作業を止めず、連続書きに強い5本連続芯タイプ。【使用方法】。タッチペンで操作する場合、本体ボディ(アルミ部分)を持って操作してください。替え芯はノック式鉛筆替芯2.0mmをご使用ください。
用途建築用筆記具。木材やコンクリートなどに。
主な用途
建築用
1個
¥919
税込¥1,011
翌々日出荷
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様
4.7インチ(iphone6対応)
長さ(mm)
140
幅(mm)
70
サイズ
M
奥行(mm)
15
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
寒い冬でも手袋をはめたままで、タッチパネルも快適操作スベリ止め付なので本体をガッチリガード出来るのびのびフィット手袋です。
用途冬の屋外作業、通勤、通学、レジャーのタッチパネル操作に最適!機器の落下にもご安心!
サイズ
フリー
糸本数(本)
2
種別
中国製
材質
手袋:アクリル・ポリウレタン・ステンレスの加工糸、スベリ止め部:塩化ビニール
入数(双)
1
機能
スマホ対応、タッチパネル対応
全長(cm)
約17
中指長(cm)
約7.0
手のひらまわり(cm)
約17.0
手の平幅(cm)
約8.5
コテのみで手軽に施工可能な耐久性の高い常温段差修正材です。速硬型ポリマーセメント系の道路補修材であり、特殊な道具を使用することなく、手軽に施工することができます。耐久性が高く、既設舗装と接着性が良好な材料であるため、道路の段差修正および荒れた路面のリフレッシュ等に適しています。
用途舗装の施工ジョイント、橋りょうの伸縮継手部、マンホール周り等の段差修正。車道・荒れた路面のリフレッシュ。アスファルト混合物ですり付けた部分の飛散防止。段差の補修が必要な場所
危険物の類別
非危険物
1個
¥6,598
税込¥7,258
36日以内出荷
バイク用スマホケース。高感度タッチでケースの上からスマホを快適操作できます。防滴、防塵、衝撃よりスマホを守ります。
仕様
5.5インチ(iphone6plus対応)
長さ(mm)
155
幅(mm)
80
サイズ
L
奥行(mm)
15
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
耐熱2ミリ芯シャープペン
便利な芯削り付キャップ
頑丈な金属製先端
ポケットにピッタリ!
手のひらに収まるショートサイズ
用途建築マーキング用
木材・コンクリート/石材
商品タイプ
本体
芯径(mm)
2.0
キャップを外さず芯補充ができます使いやすいノック式ホルダーです耐熱、耐水チョークですすべりにくいグリップ形状で軍手着用時でも使用しやすいです。
用途建築用筆記具。
2018年トラスコ掲載ページ
1 2145
材質
ABS、アルミ、真鍮
質量(g)
37
仕様
芯径(mm):5
柔らかく手にピッタリフィットするので、長時間の細かな作業に適しています。
粉なしタイプで指先エンボス加工入りで滑りにくい仕様になっています。
便利な左右兼用タイプのためムダなくお使いいただけます。
天然ゴム、塩化ビニル製の極薄タイプと比べて耐油性に優れています。
用途食品加工など衛生を必要とされる作業など
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
約0.07
機能
耐油
粉有無
粉無
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
タイプ
極薄
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
スマホをワンタッチで固定!ワンタッチで取り外せる画期的なホルダーです。
固定方法は、スマホの四隅を挟み込む安心設計。
ホルダーは水平方向に360°回転するので、ハンドルだけでなくステムやフレーム等への取り付けにも対応します。
また、僅か101gと軽量なため、ロードバイク等の重量にシビアな車種にも対応します。
自動で固定
スマホホルダーの中央にボタンがあり、これがオートホールドのスイッチになります。
スマホを中央に置くだけで内部のばねが作動し、四本のアームがスマホを自動でキャッチします。
アームがスマホに触れる部分にはラバーが貼られており、摩擦等によるキズを防いでいます。
アームの可動範囲は広く、iPhone 11 Pro Max等の大型スマートフォンも無理なく固定可能です。
簡単にスマホをリリース可能
スマホの取り外しも簡単。
左右のボタンを押し込むだけでアームが開きます。
スマホの取り外しに戸惑う心配はありません。
※リリース時は完全に固定が外れますので、スマホの落下にご注意ください。
安心・安全な固定方法
スマホの四隅を挟み込んで爪を引っ掛ける仕組みのため、荒れた道路や段差等での振動に対して抜群の安定性があります。
ハンドルへのセッティングも簡単
ハンドルへの取り付けは、自転車用ライト等でおなじみのベルトマウント式。工具は必要ありません。
ベルトを通してノブを回すだけで簡単かつ確実に固定できます。
ノブは回しやすく、軽い力でベルトを締め込むことができます。
ホルダー部分とマウントの接続はスライド式。ホルダーを使用しない場合でも簡単に分離できます。
様々な車種や取付方法に対応
マウントは様々な太さのバーに対応できるため、ハンドルだけでなくステムやフレーム等にも取り付け可能です。
オートバイ、マウンテンバイク、ロードバイク、クロスバイク、シティーサイクル、フォールディングバイク、ミニベロなど、幅広い車種に対応します。
ナビや位置情報ゲームに最適
スマホの四隅だけを固定する方式なので、一般的なスマホなら操作にはほとんど影響しません。スマホを装着したままゲームや充電が可能です(※)。
位置情報系ゲームやナビアプリ等でも、ホルダーの存在を意識せず画面操作が可能です。
※四隅付近にボタンや充電端子がある機種を除きます。
セット内容
ホルダー×1、マウント×1
材質
PC、TPU、シリコン、ナイロン
寸法(mm)
125×110×97
質量(g)
101
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合寸法(mm)
装着可能なスマートフォン:横幅が55~85mm(画面サイズ4.7~6.5インチ程度)、厚さが約12まで(4本のアームの縦横比は変更できません。)、装着可能なパイプ直径:約20~43
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
IP67完全防水&衝撃吸収・振動軽減モデルのスマートフォンホルダー
デフサプライより防水ケースが新しく衝撃吸収モデルとして登場!
今やバイク必須アイテムであるスマートフォンホルダー。
RIDEZ(ライズ)のブランドDEFより、防水性能としては最高レベル、IP67規格をパスした、防水ハードケースに、さらに衝撃吸収機能を追加したスマホホルダーが登場。
衝撃吸収TPU
TPUとは熱可塑性ポリウレタンの事です。スポーツ選手のソールや車のパーツなどに使わる優秀な素材です。
特徴として、弾力性を持ち硬すぎず、しなやかさを持ち合わせ、優れた衝撃吸収力を持つ素材です。
メーカーの衝撃吸収シリーズにもTPU素材が使用され、より効率良く衝撃を吸収するように、形を円形に成形、膨らみを持たせる事で、より広範囲の振動を吸収・分解して逃がす仕組みになっています。
バイクのエンジンからの微弱な振動で、画面が見ずらいなどお困りの方は是非、メーカーの耐振動モデルをお試し下さい。
IP67 規格をクリア防水ケース!
粉塵レベル6最大・防水レベル7(防浸型)
「粉塵が内部に侵入せず」「規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない」しかりとした規格をクリアしたスマホフォルダーです。
今までの完全防水ケースは専用ケースになり、割高でしたが、このケースでは、なるべくお客様がご購入頂けやすい価格を実現しました。
IP67をクリアしてますので、強い雨の日でも、安心してご利用頂けます。
タッチ感度抜群!プッシュアップ式
「プッシュアップ」により背面からスマートフォンを押し出して、画面がフィルムにピッタリと押し当たります。
これにより様々なサイズのスマートフォンのタッチ感度が良く、操作にストレスを感じません。
ハンドルマウントタイプ
22.2mm、25.4mm(1インチ)、32mmに対応しております。
付属品
防水ハードケース(衝撃吸収TPUパーツ付き)、ハンドルマウント、22.2mm用スペーサー、1インチ用スペーサー、六角レンチ、滑り止めゴム
水をかけるだけで固まる、新しいタイプの袋詰め常温型アスファルト合材です。耐久性を追求した雨天施工可能な補修材です。
従来の常温合材(揮発硬化タイプ)と比べて耐久性が非常に高く、早く固まります。
硬化時間ですが、施工後交通開放時間まえで30分ほどになります。
用途軽交通~重交通、超重交通道路の補修・水たまりやぬかるみが発生している路面のポットホールの緊急補修
色
ブラック系
危険物の類別
非危険物
衝撃や急な雨からスマートフォンを保護。装着しているときでもボタン操作を妨げません。タッチスクリーン操作可能。
商品タイプ
使い切り本体
タイプ
シングル
線幅(mm)
4
インク
油性顔料
線の太さ
太字
SW-MOTECHの耐水性スマートフォンハードケース。
マルチタッチ対応の操作ウィンドウを備えた全天候型ケースには、コックピットでiPhone 6 PlusとiPhone 6S Plusを横または縦向きに設置するための360度回転可能な取り付けベースが装備されています。
カバー付きケーブルポートと、振動対策のソフトシリコンインレイを備えます。
カメラ部分には水と埃からレンズを保護する透明カバーを備え、オンボード撮影をサポートします。
iPhone 6 Plus用の丈夫なデバイスハードケース。
耐水性、タッチ操作に対応。
最高のフィット感と振動と衝撃から保護するシリコンインレイ。
360°回転可能。
透明なカメラレンズカバー。
リード線とイヤホンをつなぐ充電するためのケーブルポート。
すべてのSW-MOTECH GPSマウントに対応。
仕様
SW-MOTECH GPSマウント用
1セット
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
バーハンドル車などに適合するクランプタイプステー。
前後左右、回転と全方向に動かせる自在ヘッド採用で角度調節もラクラク。
取り付けはスライドさせるだけのワンタッチ装着、ステーのジョイント部のプッシュボタンを押しスライドさせるだけで取り外せます。スマホ(ナビ)ケースの取り付けが可能。
直径15mm~30mmに対応し、工具いらずで着脱が簡単。
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホールドしたままスマホにタッチできる!
コンパクトなボディで最大限の収納力!
500ml紙パックに対応するほか、600mlペットボトルや、細缶・太缶など幅広いドリンク容器に対応。
収納可能なスマートフォンサイズは幅:70mm以下、重さ:600g以下。
色
ブラック
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
93×69×70
1個
¥699
税込¥769
6日以内出荷
使い勝手のいいタッチパネル対応。15~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプ可能!強力クランプ 耐荷重約2.5kg。ハンドルバーに装着した状態で360度スマホを回転自在。ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能。
付属品
ストラップ、クランプ(六角ネジ×2、傷付防止ラバー)、六角レンチ、ウレタンスポンジ3枚(9mm×1、3mm×2)
色
ブラック
収納寸法(mm)
最大78×158(5.5inch以内)
1セット
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷