- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- スマートツールのおすすめ人気ランキング
スマートツールのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新256件の「スマートツール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「傾斜 器」、「SMT インパクト」、「デジタル傾斜計」などの商品も取り扱っております。
ボタン操作ひとつのデジタル水平・勾配測定器。
水平・垂直を3通り(デジタル、気泡管、音)で測定。
逆さ文字は自動反転。
角度(°)、勾配(%)、立ち上り(mm/m)切替。
気泡管付(600・1200)。
付属品
キャリングケース
電源
006P(9V)電池×1
最小表示単位
0.2°、0.1%、1mm/m
モード
3(角度・勾配・立ち上り)
防水性
IP65
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。
精度
(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10°
感度
(デジタル表示部)0.025°
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂
厚さ(mm)
26
高さ(mm)
60.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防塵防水性能IP65仕様(防塵防水性能は、デジタル測定ユニット部のみ)。傾きによって3段階に鳴り方が変化するブザー機能付。水平気泡管カバー付。無操作状態が約10分続くと、自動的に電源がOFFになるオートパワーオフ機能付(切替できます)。校正機能、比較測定機能(ゼロセット)付。
用途水平・垂直測定の他に立ち上がりと角度・勾配が測定できるレベル
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.0573°以内
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°
表示精度
デジタル:0°、90°の時:±0.1°、0°、90°以外の時:±0.2°
デジタル表示
【最小単位】角度:0.05°、勾配:0.1%、立ち上がり:1mm/m
防塵防水性能
IP65相当
オートパワーオフ
約10分
電源
単4アルカリ電池2本(付属の電池は、モニター用電池となります)
使用温度範囲(℃)
-10~50
材質
本体、デジタルモジュール部:アルミ、ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、気泡管:アクリル樹脂、液体:石油系液
見やすいデジタル表示
ポケットに入るコンパクト設計
測定面マグネット&V溝付
手順簡単!自己校正機能付
2つのモード【1】角度(0.1°単位)【2】%
電源オートOFF機能3分間
寸法(mm)
長さ107×高さ55×厚み18
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
60
使用電池
リチウム電池CR2032×2個
液晶バックライト付で暗い場所で使用できます。本体を逆さまにすると数字が反転、読み間違いを防ぎます。測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)任意の角度をゼロセットできます。
用途水平、平行、傾斜測定。柱、組木の水平・垂直の管理。配管などの勾配の管理。産業アーム等、機械の角度管理精密機器等の設置時の水平、垂直の管理内装工事、設備工事、エクステリア工事等の水平、垂直の管理
2軸精密デジタル平型水準器
1台2役で低コスト化!作業効率を大幅にUP!
2軸同時測定
モバイルアプリとBluetooth接続で2軸同時表示
モバイルご購入のお客様は、モバイルアプリが1台分のみ無償インストール可能(シリアルコード付属)
MEMSセンサー搭載
材質
PC ABS/アルミニウム
仕様
自己構成機能○
付属品
専用ケース
寸法(mm)
50×38×150
質量(g)
500
電源
単三電池×2本(USBにて給電可能)
表示
LED
接続
Blouetooth(15mまで)
機能
(モバイルアプリ)スマート2Dバブル、アングルメーター、複数のデバイス、クイックスナップ、校正
使用環境温度(℃)
-10~+50
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
ポケットサイズの水平器にレーザー照射機能が付き、5mのライン照射と20mのポイント照射が可能!
壁に締めたネジの頭や三脚に取り付けて便利に使えるウォールホルダーが標準で付属します。
用途設置物の水平や垂直の確認に。
水平ライン照射により、棚やオーディオの位置合わせ、壁紙貼り付けのライン出しに。
ポイント照射で壁掛けフックの位置合わせ等、水平の墨出し作業に。
勾配ライン照射により、階段にあわせた展示や手すり取付け等のライン出しに。
照射範囲
ライン 5m/ポイント 20m
指示精度
±0.5mm/m
トラスコ品番
494-3155
セット内容
ウォールホルダー、テスト用乾電池
質量(g)
100(乾電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×2個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
30×154×24
連続使用時間(時間)
約15
レーザー
635nm、1mW以下(クラス2)
1台
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
簡易表示(0.1°単位)から高精度表示(0.05°単位)まで対応!
コンパクトで持ち運びがらくらく!
様々なシーンで使えるデジタル水平器。
寸法(mm)
230
精度
(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度
0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番
405-0541
材質(本体)
アルミ
質量(g)
270
使用温度範囲(℃)
0~45
機能
水平・垂直・任意の角度を音で知らせしてくれます。簡単精度補正機能付き、デジタル反転機能付き。、電源オートOFF3分間、マグネット付
使用電池
CR2032×2個
ブザー音
(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度。任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード
4つのモード。1、角度(0.1°単位)。2、角度(0.05度単位)。3、パーセント。4、1mあたりの立ち上がり
デジタル表示
0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
トラスコ品番
837-0554
材質
本体:アルミ合金押出材硬化処理、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)、デジタル表示部:ABS樹脂
長さ(mm)
170
厚さ(mm)
36.5
高さ(mm)
53.5
電源
積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属)
気泡管感度
0.35mm/m=0.0201°(ED-17DGLB、ED-26DGLN、ED-26DGLMNは気泡管無し)
気泡管精度
±1.00mm/m=±0.0573°以内
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
液晶表示がLED表示になり暗闇でも数値を読み取りやすい。
任意の角度を基準0°とし、他の角度との比較表示が可能です。
本体を逆さまにするとデジタル表示部の数値も反転します。
防塵・防水IP54相当で現場でも安心して使用可能です。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
水平、垂直の測量が簡単に行える高品質な測定器。
目盛2°
用途簡易測量
付属品
ケース
目盛
2°
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にV溝加工とマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
255
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
精度
±0.15°
最小読取値(°)
0.05
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
151×59×31
防塵防水性能
IP65
オートパワーオフ
5分
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
数値を読み取りやすいデジタル表示!底面にマグネットが付いてます。
用途水平・垂直・勾配の測定に。
材質
アルミ
質量(g)
290
使用温度範囲(℃)
-10~50℃
電源
アルカリ単4乾電池×2本(別売り)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
417×48×20
最小単位
(デジタル表示)0.1
オートパワーオフ
5分
気泡管
水平・垂直
角度精度(°)
0.2
気泡管感度
(mm/m):0.30=0.0172°
気泡管精度
(mm/m):±1= ±0.0573°
取扱説明書
(3.9MB)
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
W測定面仕様!マグネット付測定面とV溝付測定面とどちらも使えます。
グリップ構造で持ち運びに便利!
測定に便利な換算表付!(製品本体裏面に印字してあります)
寸法(mm)
600
精度
(デジタル精度)0°/±0.05°、90°/±0.2°
気泡管精度
±1.7mm/m=±0.0984°以内
気泡管感度
0.57mm/m=0.0328°
トラスコ品番
405-0550
材質(本体)
アルミ
質量(g)
560
使用温度範囲(℃)
0~45
機能
水平・垂直・任意の角度を警告音。簡単精度補正機能、デジタル反転機能。測定に便利な換算表付き、電源オートOFF3分間
使用電池
CR2032×2個
ブザー音
(設定)0°、90°及びHOLD(任意の)角度。任意の角度でHOLDボタンを2回押すと電子音の設定が出来ます。電源がOFFになると記録は消去されます。また電子音はMODEボタン長押しでON/OFFの切り替えができます。
表示モード
4つのモード。角度(0.1°単位)・角度(0.05度単位)・パーセント・1mあたりの立ち上がり
デジタル表示
0.1°、0.05°単位(モード切替)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
手軽に使えるミニサイズ!底面にマグネットが付いてます。ゼロ設定とホールド機能付き。携帯に便利なケース付き。
用途機械、治具、金型等の角度調整などに。
仕様
マグネット付
材質
アルミ
測定範囲
0~90°
質量(g)
77
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源
アルカリ単4乾電池×1本(別売り)
精度
±0.2°
最小読取値(°)
0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
59×59×27
オートパワーオフ
5分
関連資料
よくある商品Q&A
取扱説明書
(9.4MB)
1台
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
本体左右に衝撃吸収ラバーを配置してます。
最小桁数の選択や操作音ON/OFFなどユーザーの使い勝手にあわせて自由に設定できるパラメータ―モードを搭載してます。
測定面はV字カット、パイプの上でも安定します。(マグネット付)
任意の角度をゼロセットできます。(比較表示モード)
より強化された防水防塵性能IP67
用途水平 平行 傾斜測定 配管などの勾配管理に
360°全角度が測定できるデジタル表示式傾斜レベルです。
任意角度でのゼロリセットができますから比較測定に便利です。また、表示された数値を固定することもできます。
0~9.99°までの最小読取り単位は0.01°です。
寸法(mm)
153×48×31
種別
デジタル傾斜レベル
測定範囲
360(90°×4)度 精度(°):±0.05(0~10)、±0.1(80~90)、±0.2(10~80) 分解能(°):0.01:0~9.99まで、0.1:10~90まで 繰返し精度:±0.05度 質量:295g
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥129,800
税込¥142,780
当日出荷