- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- スマート巾木のおすすめ人気ランキング
スマート巾木のおすすめ人気ランキング
2025/12/09更新93件の「スマート巾木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリム巾木」、「巾木 リクシル」、「巾木 50mm」などの商品も取り扱っております。
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
3950
幅(mm)
51
厚さ(mm)
9
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)
7
長さ(mm)
3950
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
既存幅木にリノバカバー材を被せた場合のコーナー納まりにはリノバフレキシブルコーナーキャップがおすすめです。
関連資料
(0.92MB)
長さ(mm)
1940
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
シンプルなインテリア空間を引き立てる、薄型形状の幅木。美しく納まるので、空間に一体感がうまれます。ムダなく使えて、持ち運びやすい巻き形状。使う分だけ箱から引き出して施工できます。エレベーターでの搬入、ライトバンでの運搬もラクラクです。
材質
樹脂成型
寸法(mm)
(幅×長さ×厚み)31×20000×3
色
しっくいホワイト色
長さ(m)
20
関連資料
(0.13MB)
ホルムアルデヒド等級
発散建築材料対象外
1巻
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
セット内容
本体×6本
材質
ABS/エラストマー/オレフィンシート
色
ホワイト
関連資料
施工説明書(0.85MB)
空間を細部から演出する造作部材 居室にアクセントを演出。多彩な部材で空間に統一感を持たせます。
用途造作部材~hapia システム造作部材~巾木/回り縁
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
50
基材
MDF
表面
オレフィンシート
長さ(mm)
1970
寸法(mm)
1970×51×7
基材
MDF
表面
オレフィン化粧シート貼り
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm)
(定尺)2000
関連資料
(1.29MB)
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途MDF材特殊化粧シート貼り巾木です
長さ(mm)
3900
厚さ(mm)
7
高さ(mm)
60
材質(表面)
特殊化粧シート
幅(mm)
57
厚さ(mm)
7
規格
JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
長さ(mm)
3900
幅(mm)
60
厚さ(mm)
7
適合規格
4VOC(木質建材)
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
天井と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
3950
幅(mm)
30
厚さ(mm)
7
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。