- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- スミサンスイ 接続のおすすめ人気ランキング
スミサンスイ 接続のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新90件の「スミサンスイ 接続」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スミサンスイ継手」、「灌水チューブ 接続」、「スミサンスイ」などの商品も取り扱っております。
灌水チューブと塩ビ管mカプラとの接続に。
適合
スミサンスイR、スミホース
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
配管から潅水チューブを接続するためのニップルです。
リングでチューブをはさみ、固定するのでバンドや針金、テープを使わなくても簡単に潅水チューブを固定するので、水漏れもしません。
用途灌水チューブの接続用
材質
本体:PVC、リング:PVC、パッキン:EPDM
もう針金・テープは不要!。灌水チューブが抜けない。水もれがない
用途灌水チューブ接続用
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2列
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.2
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
長尺でも均一に散水できます。やさしい霧で全面に灌水します。圧力を調整すれば点滴、散水、噴霧まで幅広く使えます。M-03はMよリ孔径が大きいため、目詰まりが減ります。施工や収納が簡単で、かつ低水圧で使用できます。特殊ポリエチレン製で耐久性があります。
穴数
2
穴ピッチ(mm)
100
材質
黒色特殊ポリエチレン
穴径(Φmm)
0.3
使用圧力範囲(MPa)
0.01~0.04
折径(mm)
52(相当径:Φ28)
適合作物
【果菜類】イチゴ、ピーマン、キユウリ、ナス、卜マ卜、スイ力他。【葉菜類】ホーレン草、春菊、ニラ、ミツバ、サラダ菜、コマツナ他。【花き類】卜ルコ桔梗、カスミ草、カーネーション、スターチス、菊、食用菊、ガーベラ、エンゼル他。【育苗】水稲、イチゴ【ランナー取り、定植】、メロン、その他の育苗。【根菜類】ニンジン、ダイコン、アスパラガス、ゴボウ他
用途灌水チューブの末端(中間)止め用
用途例
スミサンスイRシリーズ、ミストエースSシリーズ、ミストエース35シリーズ、ミストエース20シリーズ
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品
ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
適合
ワンタッチニップル25
色
(糸)青
適合
スミサンスイR、スミホース
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ホースニップル
材質
PA
チューブの入口で目詰まりを防ぎます。目開き100メッシュ相当で細かいゴミも確実に捕集します。スミサンスイ専用継手(ワンタッチニップル等)とのセット使用で簡単に脱着ができます。専用の誘引ひもで、簡単に裏返して内部を掃除できます。裏返して掃除後は、元に戻さずそのまま使用できます。(リバーシブル仕様)
1つのサイズのホースを段差の数の各サイズと連結が可能です。
ホースとホースの接続の際に使用しホースバンドを使用してホースに接続します。
用途ポンプパーツ
材質
樹脂(PA)
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
仕様
使用温度範囲5~40℃
トラスコ品番
858-7612
形状
ニップル
質量(g)
10
タイプ
TS
寸法l(mm)
52.5
使用圧力
0.2~0.5MPa
寸法d(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質
ポリアミド6
使用温度範囲(℃)
-10~+70℃
ハンドル高さ(mm)
360
適合幅(mm)
リール幅:105
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
灌水チューブの巻取り・移動・収納作業がグンと楽になります。
付属品
ボビン2個(スミサンスイR、ミストエース用)
1台
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
仕様
屋外散水ホース用
セット内容
PZ807-13、PZ808
接続方式
ニップル-ホース
主要材質
樹脂
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。
塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質
PVC
色
黒
潅水チューブの水を止水することができます。
潅水チューブの末端部だけでなく中間部でもご使用できます。
用途灌水チューブの末端部や中間部での止水
材質
PP
幅(mm)
256
色
黒
最高使用圧力(kPa)
1.5
1個
¥109
税込¥120
当日出荷