スモークテスター 発煙管のおすすめ人気ランキング

2025/08/07更新
94件の「スモークテスター 発煙管」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「発煙管」、「気流 可視化」、「煙発生装置」などの商品も取り扱っております。
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番 169-81-15-06 型式 No.501 スペース 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類 発煙管のみ
1箱(6本)
2,498 税込2,748
当日出荷

作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番 169-81-15-05 セット内容 発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー 型式 No.500 スペース 発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。 種類 セット
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷

人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm) 110×230×117 質量(kg) 1.8 電源(V) AC100(50/60Hz) 連続使用時間 噴霧:約30秒 ヒーター容量(W) 400(待機時間約8分)
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。 より安全に気流検査をおこなうことができます。 発煙剤に塩化第二すずを用いています。 局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。 ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合 北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3 トラスコ品番 491-6832 質量(g) 100
1箱(10本)
2,498 税込2,748
7日以内出荷

空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g) 110(乾電池除く) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×185×40 使用可能回数 1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番 799-5687 質量(kg) 約0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 155×95×170 構成 発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
7,798 税込8,578
5日以内出荷

空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の気流検査や局所排気装置の機能検査には発煙による目視が一般的ですが、熱源などを使用するのは好ましくありません。 AS-1は、空気中の水分と反応して白煙を生ずる発煙管を用い、気流の方向や速さを検査します。 使用方法は簡単。両端をカットした発煙管をゴム球に差し込み、ゴム球の穴を抑えて握りしめるだけ。瞬間的あるいは断続的なご使用方法にご活用いただけます。
トラスコ品番 325-1071 セット内容 ゴム球。ソフトケース 質量(g) 500 アズワン品番 8-5330-01
1セット
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷


1箱(10回分)
2,798 税込3,078
欠品中

testo(テストー)スモークテスター
油焚きボイラーのすすをバカラックで測定します。 testo320/330用ソフトウェア。記録データの呼び出し。オンライン測定。
用途ボイラーのすす点検、排ガス中のすすの測定 仕様 バカラック・スモークテスター トラスコ品番 820-6938 セット内容 本体、試験紙、試験テンプレート 質量(g) 550
1台
27,980 税込30,778
当日出荷

約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×50×170 時間 (発煙)約1分30秒 取扱説明書 取扱説明書(9.62MB)
1本
6,998 税込7,698
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

・スモークテスターセットの消耗品です。 ・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合 080270-02 スモークテスターセット トラスコ品番 799-5695
1箱(10本)
4,298 税込4,728
当日出荷

連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査 トラスコ品番 325-0989 セット内容 2連ゴム球、ソフトケース 質量(g) 800 アズワン品番 8-5330-02
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷

スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様 (煙を出せる時間)1Lあたり約83分 内容量(L) 1
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品 発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン) 寸法(mm) 35×35×185 質量(g) 110(電池除く) 電源 単3電池×4(付属) 使用可能回数 1秒程度×約1000回
1個
45,980 税込50,578
当日出荷



●ガス捕集管用のカッターです。●ガラス管を簡単にカットすることができます。●ガラスの破片は容器(ホルダー)に収納されます。●ガラスの破片が散らばることなく安全に作業ができます。
用途両端封式ガラス捕集管用、ガラス管両端カット用 アズワン品番 64-3880-74 関連資料 製品カタログ(0.85MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷