- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- スモークマシン ケニスのおすすめ人気ランキング
スモークマシン ケニスのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新60件の「スモークマシン ケニス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無公害発煙筒」、「空気砲」、「発煙機」などの商品も取り扱っております。
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
付属品
補充液
寸法(mm)
110×230×117
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間
噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)
400(待機時間約8分)
1組
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
人体に無害な成分を使用しており、安心してお使いいただけます。発生させた煙で空気の流れを視覚化できる煙発生器です。リモコンのスイッチで離れた位置から操作できます。
寸法(mm)
110×230×117
質量(kg)
1.8
電源(V)
AC100(50/60Hz)
連続使用時間
噴霧:約30秒
ヒーター容量(W)
400(待機時間約8分)
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
スモークマシン(フォグマシン)用の補充液です。
仕様
(煙を出せる時間)1Lあたり約83分
内容量(L)
1
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
学校の体育館や運動場などでダイナミックな演示実験ができる大型空気砲です。
中に煙を満たし、取っ手の付いた背面の板を少し前に押し出すだけでドーナツ状の空気の輪を簡単に発射できます。
無風の体育館などでは直径1mの空気の輪を100m近く飛ばすことが可能です。
空気砲本体は折りたたみ式で、コンパクトに収納可能です。
材質
プラスチックダンボール
穴数
1穴のみ(Φ450mm)
組み立てて作る小型空気砲用のダンボールです。
本体側面をたたいてドーナツ状の空気の輪を発射できます。
ダンボールにはあらかじめΦ15cm穴が開いてますので、組み立てはガムテープで固定するだけです。
別売のスモークマシンと併用すると空気の流れが目視できます。
材質
ダンボール製(穴あけ加工(Φ150mm)済)
寸法(mm)
300×280×300(組立時)
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
材質
本体・タンク/アルミニウム、噴霧ノズル/ステンレス
仕様
フォグマスタ
TGK品番
656-58-25-01
寸法(mm)
Φ220×310×390
質量(kg)
4.2
電源
AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)
2.6m(3Pプラグ・変換アダプター付き)
噴霧量(mL/min)
40~300
アズワン品番
0-7279-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
粒子径(μm)
6208/Φ15~30、7401/Φ7~30
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
常温で青色、温めるとピンク色に変色する液体で、温度の変化を視覚的にとらえることができます。
ビーカーや試験管で加熱すると、温まった部分が赤くなり上昇する様子を観察できます。
25倍に希釈して使用しますので大変経済的です。さらに、可逆性ですので繰り返し使用できます。
付属品
計量カップ(10mL)
変色温度(℃)
約40 青→ピンク
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
TGK品番
169-81-15-06
型式
No.501
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
発煙管のみ
1箱(6本)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
作業環境測定場所の選定や局所排気装置、換気装置の性能試験などを行う場合には、気体の流れ(気流)を的確に把握する必要があります。発煙管は、その両端を切断し、ゴム球スプレーに差し、一定の間隔を置いてゴム球を押えると、白煙が断続的に流出し、気流にそって動くので、通風・換気の状態を見ることができます。
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
TGK品番
169-81-15-05
セット内容
発煙管1箱、ゴム球1個・チップホルダー
型式
No.500
スペース
発煙剤に含まれる四塩化スズが空気中の水分と反応、クロロスズ酸と呼ばれる白色の錫化合物を発生させます。
種類
セット
1セット
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
空気の流れを白煙でか可視化(簡単操作) 煙には有害・腐食性・刺激性な有りません。
質量(g)
110(乾電池除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
40×185×40
使用可能回数
1000回程度(1秒程度の白煙を行った場合)
1台
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
ポータースモーク専用液は、安全性の高い成分を使用しています。しかも不燃性で安心です。
用途PS-2006用
成分
【専用液】プロピレングリコール(食品添加用グレード)、トリプロピレングリコール、1,3-ブチレングリコール(化粧品グレード)精製水、ごく微量の香料
適合機種
・PS-2002・PS-2005・PS-2006・PS-2007
容量(L)
1
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ゴム球を一定間隔で押すと白煙が断続的に流れ出し、気流に沿って動くので、坑内、建物、乗物などの通風および換気状態をみるのに適しています。
トラスコ品番
799-5687
質量(kg)
約0.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×95×170
構成
発煙管 10本/ゴム球 1コ
1セット
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
仕様
消毒スモーク液:毎時1.8L、スモーク粒子サイズ:0.25×60ミクロン
付属品
リモートコントロールボックス、電源コード
質量(kg)
7.7
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
1000
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
41.7×19.8×22.7
1台
¥199,800
税込¥219,780
30日以内出荷
発煙管301はフィルムコーティングをしており、誤って破損しても、中の薬剤が飛散しにくい形状になっています。
より安全に気流検査をおこなうことができます。
発煙剤に塩化第二すずを用いています。
局所排気装置などに流入する気流を目視で検査する目的にご使用ください。
ガラス管内に塩化第二すずを吸着させた発煙剤を充填し、両端を溶封したもので、塩化第二すずが空気中に放出されると空気中の水分と反応を起こし、白煙が発生します。
適合
北川式気流検査器AS-1、AS-2、AS-3
トラスコ品番
491-6832
質量(g)
100
1箱(10本)
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
約1分30秒発煙されます。着火時の炎の立ち上がりが少なく、煙以外の噴出物がありません。有害性および爆発性のある薬品は使用されていません。六塩化エタンを使用していないので煙に刺激臭がありません。煙の組成は不活性の脂肪族化合物の微粒蒸気、炭酸ガス、水蒸気等で毒性がありません。煙中に酸性またはアルカリ性成分がないので金属等に対する腐食性がありません。
用途消防防災訓練、気密気流試験、舞台撮影効果、消火演習、山岳救難信号などに。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
50×50×170
時間
(発煙)約1分30秒
取扱説明書
取扱説明書(9.62MB)
・スモークテスターセットの消耗品です。
・発生した白煙によって、坑内・建物・乗物などの通風及び換気状態をみるのに適しています。
適合
080270-02 スモークテスターセット
トラスコ品番
799-5695
1箱(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
連続的に気流方向の検査ができます。ゴム球を握って空気だめを膨らまし、コックを開いて連続的に白煙を発生させます。熱源を使用しないため、爆発の危険性がある場所で使用できます。
用途室内の気流や局所排気装置の機能検査
トラスコ品番
325-0989
セット内容
2連ゴム球、ソフトケース
質量(g)
800
アズワン品番
8-5330-02
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
空気中の水分と反応して発煙を生ずる発煙管を使用し、気流の方向や速さを検査します。 ●室内の気流検査や局所排気装置の機能検査用に使用できます。 ●AS-2タイプは2連球付で連続して煙を送り出せます。
ドラフトやダクト、換気扇などの吸引力、気流の方向と速さの確認が可能な気流検査装置です。 方向を問わず発煙可能なので場所を選ばず使用できます。 カートリッジ式で液漏れせず、液注入が不要です。また、カートリッジ内の液体や白煙には腐食性や有害性がなく安心です。 AUTOボタンを押すと約30秒連続発煙します(再度押すと途中で止まります)。 MANUALボタンは押している間発煙します。
付属品
発煙カートリッジ×1(成分:プロピレングリコール グリセリン)
寸法(mm)
35×35×185
質量(g)
110(電池除く)
電源
単3電池×4(付属)
使用可能回数
1秒程度×約1000回
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷