- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- スライダーカバーのおすすめ人気ランキング
スライダーカバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新181件の「スライダーカバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ストレッチャーマット」、「洗濯機 移動」、「トランスファーボード」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリエステル
タイプ
標準・交換用チューブ
アズワン品番
7-6259-11
洗濯方法
洗濯機で洗濯が可能だが、柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。
消毒方法
70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1個
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
仕様
標準タイプディスポーザブルチューブ(100枚入)
材質
ポリエチレン
アズワン品番
7-6259-12
1箱(100枚)
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードカバーです。
ミシン目入りで手で簡単にカットできるため、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能で、衛生管理に配慮し、患者さんごとに使い分けが可能です。
移乗用ボードとの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質
MDPE(中密度ポリエチレン)
入数(枚)
50
寸法(cm)
210×55(筒状)
適合サイズ(cm)
(移乗用ボード)幅50以下
使用例
ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
滑りやすい生地が筒状に縫製されているため、少しの力で移動・移乗を行えます。
ボードタイプ(全身用・半身用) は折りたためるので、コンパクトに収納できます。
ボードタイプ(全身用ワイド)タイプは滑りやすい生地が筒状に縫製されているので、
ノーリフトで簡単に移動・移乗を行えます。
幅広タイプなので、移乗する際に多少の隙間があっても安心して移乗する事ができます。
ボード本体に持ち運び用の取っ手がついています。折りたたみめるのでコンパクトに収納できます(6ツ折)。
ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。
寝たまま「ラクラク」快適移動、看護用移動シート&マット。
すべりのよい2つの繊維素材の組み合わせにより、ローリングシートがスムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。
ベッド上での移動や体位変換はもとより、ベッドからストレッチャーへの移動に便利です。また、シーツ交換にも大変便利です。
芯材には高機能クッション材を使用し、ソフトな接触感を保ちます。
マット内のクッション材の下にボードを挿入することにより、段差があってもスムーズな移乗が可能になります。
装着したまま、レントゲン撮影が可能です(ボードは外してください)。
洗濯可能な筒型スライディングシート。
薄手で敷き込みやすく、360°動くので縦横方向の移動に使えます。
材質
ナイロン
軽くて低摩擦なので腰への負担も少ないです。低摩擦素材のためスムーズに移乗できますので、介助者の腰への負担を軽減します。清拭ができるので清潔に保てます。品番:EZ-100は2ツ折り可能なボードタイプです。
加工
抗菌・防炎・防水・静電防止加工
移乗間の高さ違いや入浴介助の際の移乗にご使用できます。
持ち運びに便利です。
品番:SB202431は二つ折りにでき、持ち運びに便利です。
ボード本体は防水です。
材質
本体/ポリエチレン、チューブ(カバー)/ポリエステル
耐荷重(kg)
250
ベッドからの移乗時に患者を抱きかかえたりすることなく、引き寄せるだけでラクに・簡単に・安全に移乗できます。介助者の腰痛を防止し、負担を軽減します。
柔らかい素材で敷き込みやすく取り扱いが簡単です。
材質
防水加工布、ナイロン、ウレタンフォーム
本体が柔らかいので、側臥位が取りにくい患者さんの体の下にも敷き込めます。本体が柔らかいマット仕様ですので、患者さんへの負担が低減できます。側臥位が取りにくい患者さんにもマットの回転機能を利用して体の下に敷き込めます。
仕様
【お手入れ方法】マット本体とチューブ(カバー)は洗濯機で洗濯が可能。柔軟剤は使用不可。洗濯後は自然乾燥もしくは低温乾燥。
材質
本体/ポリエステル、チューブ(カバー)/ポリエステル
質量(kg)
1.3
タイプ
本体(チューブ付)
耐荷重(kg)
250
アズワン品番
7-6260-01
幅×長さ(mm)
600×1900
消毒方法
本体/洗濯のみ・消毒不可、チューブ(カバー)/70%エタノール、45%イソプロパノールまたはそれに類似したもの
1セット
¥92,980
税込¥102,278
翌々日出荷
持ち上げない、抱えあげない、引きずらない。スムーズな移乗をサポートするスライディングボードです。
コンパクトに折りたたむことができ、持ち運びや収納が可能で、すぐにどこででも使えます。
0.1%次亜塩素酸ナトリウム、70%アルコールで清拭消毒が可能です。
SAFE ボードとSGE カバーLの組み合わせで、スムーズな移乗が可能です。
材質
本体/高密度PVCフォーム、ナイロン
入数(枚)
1
寸法(cm)
195×50×1.5
使用例
ベッドとストレッチャー間の移乗、ベッドとベッド間の移乗など
最大耐荷重(kg)
160
1個
¥109,800
税込¥120,780
6日以内出荷
耐久性に優れた素材を使用した、洗濯可能な筒型スライディングシート。
ベッド上での一方向の移動に使用します。
材質
ナイロン
スムーズにマットの周りを回転し、わずかな力で動かすことができます。高機能クッション材「エルク(R)」を使用しており、体とのソフトな接触感を保ちます。装着したまま、レントゲン撮影が可能です(芯材にボードが使われている場合は外してください)。ボード芯材をマット内のクッション材の下に挿入する事により、段差があってもスムーズな移乗が可能です。防汚加工により、汚れが付きにくく洗濯耐久性もあります。
低摩擦素材のカバーがボードの上を回転しながら滑ります。ベッドからストレッチャー等への臥位移乗が容易に行えます。内側のボードで多少の段差に対応可能です。カバーは滑りやすい超低摩擦素材を使用しています。二つ折りにでき、持ち手付きですので、持ち運びに便利です。
材質
芯材/PE(ポリエチレン)・ナイロン(PU(ポリウレタン)コート加工)、ハンドル/PVC(塩化ビニル樹脂)、カバー/ナイロン
耐荷重(kg)
135
スライド面70cmのレギュラーモデル、下半身、体幹、バランス能力を効果的に鍛えることができます
用途フィットネス、トレーニング
仕様
裏面すべり止め付
付属品
ポリウレタン製シューズカバー(H-7159)、収納ケース付
材質
表面:PP、裏面:PVC、両側ストッパー:PP
質量(kg)
1.8
寸法(幅W×長さL)(cm)
57.5×184(滑走面:50×170)
アズワン品番
65-0539-89
1台
¥7,998
税込¥8,798
6日以内出荷