- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 溶接用品
- ガス トーチ/バーナー
- スライドガスマッチのおすすめ人気ランキング
スライドガスマッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新96件の「スライドガスマッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「強力ターボライター」、「スライドガストーチ」、「マイクロトーチ」などの商品も取り扱っております。
灯油式草焼バーナーの着火に。
火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
灯油バーナーの着火に、レジャーでの着火に。
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
直径(Φmm)
(火口)14
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×18×100~165
使用燃料
経済的なカセットガス、ライター用ガス
使用時間(分)
約15
連続使用時間
約20秒
アズワン品番
64-8573-77
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
風に強いトーチタイプのガスライター。スライドノズルでコンパクトに収納。ガス充填式
材質
本体:ABS樹脂、パイプ:ステンレス鋼、炎口:亜鉛合金
寸法(mm)
30×15×115~175
質量(g)
45
点火方式
圧電点火方式
ガス容量(g)
1.4
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
炎温度 :1300℃燃焼時間:約20分(ライター1個付)炎サイズ:Φ3×12mm 極細集中炎点火方式:電子着火使用燃料:使い捨てヤスリライター使い捨てライターが1、300℃のバーナーに変身!
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
20(ライター1個)
火口径(Φmm)
14
使用時は火口を伸ばして安全に。収納時は縮めてコンパクト
燃料は充填式で経済的
携帯性や操作性をより向上させた新モデル
スリムになって携帯性アップ
点火ボタンに角度をつけ、より押しやすいように形状変更
手の小さい方にも使いやすいように本体底面形状を変更
ストラップホールを拡張し、ガイライン等を通しやすいように形状変更【Wの安全機能】
本体一体型の火口カバーが誤操作による点火を防止
点火ボタンにセーフティロック付き、お子様やポケット内での誤操作を防止
用途着火、点火、火起こしに。伸縮/折りたたみ式/折り畳み/ポケットトーチ/ファイヤー/安全/ロック/カセットガス/ライター/充てん/充填
種別
ガス注入式
材質
亜鉛、真鍮、樹脂
質量(g)
57
使用燃料
(充填式)ライターガス/カセットガス
火炎温度(℃)
1300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
4×1.7×18.5
手のひらに、すっぽり収まる超小型強力耐風バーナーです。コンパクトな火口タテ型モデル&使いやすいヨコ型モデルです。燃料は充てん式。カセットガスからの充てんもできます。
用途各種加熱、着火作業に
トラスコ品番
202-3240
幅(mm)
50
色
ブラック
高さ(mm)
90
質量(g)
45
奥行(mm)
19
点火方式
圧電着火方式
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
アズワン品番
64-8666-23
火口外径(Φmm)
14
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
ロングノズルで業務用にも最適です。シンプルで握りやすい形状です。炎調整レバー・安全ロック付。ガスの残量も確認できる窓付きです。使い切りタイプ。
仕様
安全ロック付、CR商品、炎調整機能付
全長(mm)
268
色
赤
使用可能回数
約860回
1本
¥239
税込¥263
当日出荷
風に強い点火棒ターボ
タイプ
ターボライター
種別
ガス充填式
1本
¥319
税込¥351
当日出荷
風に強いターボの炎が特長の着火ライター:子供が簡単に操作できないように着火レバーが重たい、安全な「チャイルドレジスタンス」仕様。繰り返し使うことができるガス注入式。バーベキューやキャンプなどのアウトドアシーンにおすすめ。使用方法:安全ロックボタンを上側に押し、ロックを解除してください。着火レバーを押すと着火します。炎が小さい又は大きい場合、炎調整ツマミにて炎の大きさを調整することが出来ます。炎を大きくしたい場合はツマミを(+)側に移動させて下さい。また炎を小さくしたい場合はツマミを(-)側に移動させて下さい。次のご使用まで不使用時の際は安全ロックを下側に押し、着火レバーが作動しないようにして下さい。 。PSC取得商品
質量(g)
54
タイプ
ターボライター
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
257×19×44
TKG品番
9-0724-0901
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
2年間保証付き。
ガス注入式なので、くり返し使用できます。
立てて置けて場所をとらないライターです。
材質(本体)
ABS樹脂製
本体寸法(mm)
28×28×117
質量(g)
30
種別
ガス注入式
タイプ
点火用ライター
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
灯油式草焼バーナーの着火に。12.5cm!使いやすいロングノズル。
使い切りタイプです。セーフティロック・吊り下げ用フック・炎調節機能・見やすいガス残量確認窓付。
子どもの事故を防ぐため点火スイッチを重くしてあります。
寸法(mm)
40×32×293
質量(g)
74
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
SOTOブランドの火口が伸びる充てん式ライター。充てんする燃料は経済的なカセットガス。(ライター用ガスでも使用可能)
火口が約6cm伸びて、花火なども安心して点火できます。
セーフティロック機能付なので誤作動がなく安全。
用途ガスバーナー、強力耐風バーナー、キャンプ、アウトドア、バーベキュー、キャンプ用品として。
質量(g)
40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×18×100~165
使用時間(分)
15
連続使用時間
20秒以内
火口径(Φmm)
14
使用燃料
経済的なカセットガス、ライター用ガス
1個
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
仕様
使い切りタイプ、セーフティロック付、ガス残量確認窓付、吊り下げ用フック穴付、風に強いターボ式ライター、使いやすいロングノズル
寸法(mm)
39×25×278(L)
質量(g)
60
連続使用時間
5秒以内
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
約15
ガス容量(g)
2.6
アズワン品番
64-2277-53
1個
¥570
税込¥627
当日出荷
火口が自在にのびる炎温度1300度の小型強力耐風バーナーです。
カセットガスより充填可能です。
使用時は火口を伸ばして安全に、収納時は縮めてコンパクトになります。
用途小物のはんだ付け、収縮チューブの加熱、各種着火作業に。
寸法(mm)
幅38×奥行18×高さ115~185
火炎温度(℃)
1300
発熱量(kcal/h)
80
風に強いターボパワー!屋外に最適です。
炎が見える安全設計。
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
84
1本
¥469
税込¥516
当日出荷
1個
¥389
税込¥428
3日以内出荷
ボディーは小さくても炎は強力1300℃。燃料は使い捨てライター
用途ハンダ付、線香の点火、ロープの切断
付属品
ポケトーチ用ライター付
質量(g)
50(ライター含まない)
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
60×23×110
点火方式
電子着火方式
火炎温度(℃)
1300
炎調整レバーをなくし無調整式を採用。
微細は多孔質フィルムでガスの流入を制御します。
無調整式は炎の長さに影響する部品の経時変化が起きないため炎の長さが安定します。
使い捨てタイプ
質量(g)
67.9
点火方式
圧電着火方式
サイズ(mm)
283×32×40
充填量
ガス:4.5
1本
¥359
税込¥395
当日出荷
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
94×63×40
火炎温度(℃)
最大1300
ガス容量(g)
2.8
質量(g)
85
連続使用可能時間
1分の連続使用で約30回
ペン型形状なので持ちやすく作業しやすいです。
両手で作業の場合も、収納スタンド付なので可能です。
最高温度1300℃の集中炎タイプです。
タテ・ヨコ・逆さのあらゆる角度での使用が可能です。
ガス充填式
電子着火式
用途細かいハンダ付け・ロー付け
アウトドアなど着火器として
種別
充填式。ポケット型
質量(g)
57.5
外形寸法(mm)
H160×Φ20、(火口)Φ15
火炎温度(℃)
1300
燃焼時間(分)
15
火炎形状
集中炎(極細炎)
ガス容量(g)
2.7
1台
¥4,398
税込¥4,838
翌日出荷
これが元祖!これが定番!
使い切りタイプです。
仕様
抗菌、ハードプッシュ着火タイプ
全長(mm)
235
質量(g)
75
1本
¥389
税込¥428
当日出荷