- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- スライドガラス 顕微鏡のおすすめ人気ランキング
スライドガラス 顕微鏡のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新621件の「スライドガラス 顕微鏡」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「顕微鏡 カバー」、「顕微鏡 ガラス板」、「カッター マット 大型」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm)
26×76
平面度(mm)
-
アッベ数
-
フロスト面には鉛筆やペンで書くことができ、整理、保存に便利です。また、特殊染色や免疫染色などの工程を経ても消えません。
寸法(mm)
26×76
フロスト
あり
寸法(フロスト部)(mm)
15×26
屈折率
Ne=1.521
平面度(mm)
-
アルカリ溶出量(mg)
0.37
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×26mm、フロスト面:15×26mm
厚さ(mm)
1.3
寸法(mm)
26×76
材質
ソーダ石灰ガラス
高品質です。汚れがなく非常にきれいに超音波洗滌してあ ります。また高級品ですが、価格は廉価です。
褪色の原因となるアルカリ溶出量の少ないJIS規格の板ガラスを使用しています。
プレクリンタイプは脱脂洗浄処理済のタイプとなります。
材質
高級ソーダガラス
寸法(幅W×長さL)(mm)
26×76
一番良く使われる18×18サイズをお得に!ということで作られたトロフィータイプです。
TGK品番
863-14-02-61
厚さ(mm)
0.12~0.17
寸法(mm)
18×18
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
1箱(100枚)
¥278
税込¥306
当日出荷
アルカリ溶出量の少ないDIN規格の素材を使用しています。
大型組織切片に便利な倍寸幅です。染色には52×76mm用のバスケットをご使用ください。
入数(枚)
50
寸法(mm)
52×76
フロスト
なし
平面度(mm)
-
アッベ数
-
表面処理
脱脂洗浄済み
仕様
寸法:76×52mm
様々な用途にお使いいただける、ベーシックなカバーグラスです。
厚さ(mm)
0.12~0.17
屈折率
Ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
材質
硼珪酸ガラス
厚さ0.12~0.17mmのシリーズです。
材質
硼珪酸ガラス
色
無色透明
屈折率
ne=1.5255±0.0015
平面度(mm)
0.010以下(JIS R3702試験方法)
厚さ(mm)
0.12~0.17
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
材質
ソーダ石灰ガラス
材質
ソーダ石灰ガラス
フチ磨仕上げのほか、四隅の角は大きく落してありますので、手を傷つけません。
寸法(mm)
28×48
仕様
寸法:28×48mm
フロスト加工なしで、スライドグラス全面を有効に利用することが出来ます。
寸法(mm)
26×76
表面処理
脱脂洗浄済み
材質
水板ガラス
寸法(mm)
26×76
厚さ(mm)
1~1.2
タイプ
水縁磨
表面処理
脱脂洗浄なし
材質
硼珪酸ガラス
1セット(50枚)
¥682
税込¥750
当日出荷
厚さ(mm)
1.3±0.2
材質
ソーダ石灰ガラス
幅×長さ(mm)
26×76
スタンダードにして最高品質。ハイレベルな臨床検査技術をバックアップいたします。
廃棄しやすい紙ケース。
自動封入機にも使用できます。
材質
硼珪酸ガラス
厚さ(mm)
0.12~0.17
色
無色透明
表面処理
くっつき防止の特殊コーティング
屈折率
Ne=1.5255(±0.0015)
平面度(mm)
0.010以下
アルカリ溶出量(mg)
0.2(Na2 O)以下(JIS R3502試験方法)
アッベ数
Ve=56±2
仕様
アルカリ溶出量/0.2mg(Na2O)以下(JIS R3502試験方法)。アッペ数/ve=56±2
耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差
外寸±0.5mm(規格品)
端面加工
面取り仕上げ
材質
ソーダガラス
厚さ(mm)
1~1.2
幅×長さ(mm)
25.4×76.2
溶接面用白ガラス(素ガラス)です。スパッタなどの汚れからプレートを守ります。
用途溶接面用
材質
ガラス
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
約50×約105
色
透明
1箱(100枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガラスに比べ割れにくいプラスチック製スライドグラスです。 割れにくいので、学校での観察実験に適しています。
寸法(mm)
25×75
厚さ(mm)
約1.0
材質
ポリスチレン
1組(150枚)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷