- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- スライドナットのおすすめ人気ランキング
スライドナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新274件の「スライドナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「後入れナット」、「先入れナット」、「後付けナット」などの商品も取り扱っております。
材質
ジュラコン(R)
仕様
M5
質量(kg)
0.05
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(30個)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
適合
SF20シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
2
タイプ
M5
ねじの呼び
M5
1個
¥45
税込¥50
当日出荷
アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
7
タイプ
M6
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
材質
S10C相当
質量(g)
10
表面処理
ユニクロメッキ
1袋(10個)
¥349
税込¥384
4日以内出荷
適合
□20シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA04WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質
S45C
ピッチ
並目
仕上
黒染
硬度HRC
23~31
熱処理
焼入
適合
SF30シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
8
タイプ
M6
1個
¥52
税込¥57
当日出荷
アルミフレームに部品を固定するためのナットです。部品の後付けが可能です。ねじのゆるみ止めコーティング付きです。ナットは、溝の中で空回りせず確実にアルミフレームと金物を固定します。各社アルミフレームに幅広く使用できます。
材質
ステンレス鋼(SUS316)
タイプ
後付けタイプ
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレーム
M6フレーム
材質
SWRM相当
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
材質
A6063S-T5
表面処理
白アルマイト
材質
A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
適合
SF4045シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
14
タイプ
M6
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
適合
SF4045シリーズ
材質
S10C相当、ユニクロメッキ
質量(g)
14
タイプ
M8
ねじの呼び
M8
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
2穴加工がしてあり、取付が容易です。
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして
その他補助用部材として
表面処理
白アルマイト処理
材質
A6063S-T5
適合
□30シリーズ
セット内容
後入ナット、ナットホルダーHA06WH(白色)
使用方法
1.使用する溝へ後入ナットホルダーを押し込む。2.後入れナットは丸みのある面を下側にしてホルダーの間にあわせ滑り込ませるように押し込む。3.取付け位置へスライドさせます。
材質
四角ナット/SUS304。四角ナットホルダー/POM(ポリアセタール)
表面処理
四角ナット/生地