- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- スライドバーのおすすめ人気ランキング
スライドバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新529件の「スライドバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライドバー 部品」、「スライドバーファイル」、「スライドハンドル」などの商品も取り扱っております。
スライド式のコーンバーで、長さを1.2~2Mの範囲で自由に調整できます。
進入禁止や境界用として使用できます。
設置場所に合わせて長さを自由に調整できます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
色
黄×黒
長さ(m)
1.2~2
材質
(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)
約34/約40
リング内径(Φmm)
約73.5
スライドバーの両端がR形状だから出し入れがスムーズ。
サイズ
A4
材質
ポリアセタール
収納枚数
20
背幅(mm)
7
縦(mm)
300
横(mm)
13
差込角部がスライドし好きな場所で使用可能です。T型・L型どちらでも使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに
材質
クロムバナジウム鋼
色
ライトグレー
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
1.2~2mまで、長さを伸縮自在に調節できるコーンバーです。
通常のコーンバーではコーンの間隔の調整が出来ず、曲がり角や狭い場所での設置が困難でした。スライド式なら場所に合わせて長さを変えられるので大変便利です。
長さ(mm)
1200~2000
材質
ABS樹脂
質量(g)
約440
パイプ径(Φmm)
34
仕様
高さ・角度が自由自在
取付方式
スライドバー取付
角度調節
×
シャワーハンガーの取り付け位置を調節できるスライドバーと立ち座りをサポートする手すりを1本にまとめた1台2役タイプです。
浴室内をスッキリと使いやすくコーディネートできます。
仕様
シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。ベロアメッキ仕様。
材質
バー:ステンレス
長さ(mm)
780
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
色
メッキ
取付方式
スライドバー取付
仕上
フック・ブラケット:めっき仕様
角度調節
×
仕様
シャワー掛具スライド式、さらに角度調節もできます。
材質
バー:ステンレス
長さ(mm)
780
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
三角コーンとコーンの間に使用するバーです。
進入禁止や境界用として使用できます。
2種類の長さがありますので、環境に合わせてお使いいただけます。
用途各種工事時、イベント、警備関連などの区画整理用として
材質
(パイプ部)PVC(塩化ビニル)、(リング部)LDPE+HDPE
パイプ径(Φmm)
約34
リング内径(Φmm)
約73.5
伸縮タイプのコーンバーです。未使用時はコンパクトにできます。
用途に合わせて希望の位置で止められます。
径(Φmm)
(最細部)34・(最太部)41
綴じ具をスライドして書類をとめるかんたんスライドバーファイル。
スライドバーと表紙がセットになったお得用パック。
両端がR形状なので出し入れがスムーズで、手に優しい。
スベリ止め加工付きなので、スムーズにスライドバーを表紙にセットできます。
タイトルシール付きなので分類・整理がスマートにできます。
サイズ
A4・タテ型(S型)
材質
表紙/ポリプロピレン・バー/ポリアセタール
厚さ(mm)
表紙生地/0.2
グリーン購入法
適合
プラスチック製で、すべりの良いスライドレールです。取り付けが簡単で量産家具などに最適です。
材質
ポリエチレン
色
ホワイト
質量(g)
6
種類
スライド形
定格荷重(N)
49/ペア
材質(レール)
ポリエチレン
レール長さ(mm)
277
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥51
税込¥56
当日出荷
手すりにワンタッチで後付できるスライドシャワーフックです。
仕様
対象ニギリバー径Φ30(R2937、R8907CH)
材質
本体:ABS樹脂、ハンガー:ナイロン樹脂
色
ハンガー:グレー
取付方式
スライドバー取付
寸法(Φmm)
30用
表面処理
クロムメッキ(本体)
浴室使用可否
可
付属ビス有無
取付ビス無
角度調節
×
雨、海ぞいでの使用に最適。
色
トラ
材質
ABS、PE
パイプ径(Φmm)
34