- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- 液晶モニター・液晶ディスプレイ
- スライドプロジェクターのおすすめ人気ランキング
スライドプロジェクターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新89件の「スライドプロジェクター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プロジェクター本体」、「LEDプロジェクター」、「DVD一体型プロジェクター」などの商品も取り扱っております。
コンパクトなのに迫力の最大150インチ。PCレスで動画・写真をスマートに投影可能。米国のテキサス・インスツルメンツ社が開発したデジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術。手のひらサイズ&バッテリー内蔵で投影場所を選ばない。
用途プロジェクターとして。ホームシアター、テレビ、ゲーム、映画、動画に。
明るさ(Lm)
123
解像度
~フルHD
質量(g)
190
セット内容
本体、リモコン(単4形乾電池×2本/別売)、ミニ三脚(約110mm~220mm)、マイクロUSB/USB変換ケーブル(約0.2m)、マイクロUSB/USBケーブル(約1m)、USB電源アダプター、取扱説明書/保証書
色
ホワイト
サイズ(inch)
投影:10-150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
75×75×34
インターフェース
Audio-out/miniUSB/microSDカード
コントラスト比
1000:1
主な用途
家庭用
保証期間
お買い上げ日より1年
入力端子
miniUSB、microSDカード
設置方式
ポータブル
アスペクト比
16:9
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。
使用しないときはスクリーンを巻いて収納できます。
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。
通常の三脚式と比べて軽量で、プロジェクタースクリーンと三脚が分離できるので取り回しが簡単です。
用途壁掛け式として、オプションの三脚と組み合わせて三脚式として、
持ち運び用として
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
壁掛け式
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。ケース一体型で軽く、持ち運びが簡単です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所、イベントなどに最適です。
材質
スチール部:アルミ。生地部:PVC、PET
設置方式
フロアスタンド
3LCD方式世界最薄の44mm、重さ1.8kg、A4サイズのコンパクトボディーを実現。外出先でのプレゼンや会議に最適。訪問先の利用環境が限られた空間でも大画面で表示ができる短焦点レンズを搭載。HDMI端子を搭載、2画面表示にも対応。無線LAN標準搭載でiProjection(iOS、Android)に対応、スマートホンやタブレットを用いてクリエイティブな会議やプレゼン進行を実現。
質量(kg)
約1.8
解像度
WXGA
セット内容
リモコン、リモコン用電池、電源コード(3m)、コンピューターケーブル(1.8m)、USBケーブル(3m)、ソフトキャリングケース、お客様情報+正式保証書発行カード/返信用封筒、ソフトウェアCD-ROM
消費電力(W)
ノーマル/エコ:290/208、ネットワーク監視時/待機時 :×/0.18
電源
AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz
エコマーク認定
認定
レンズ
【投写】明るさF:1.58~1.7、焦点距離(m):13.52~16.222、倍率:1.2、ズーム:手動、フォーカス:手動
光源
206W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
292×213×44
コントラスト比
10000:1
液晶パネル
(対角:型)0.59
動作温度
5~35℃
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1280×800×3
主な用途
ビジネス用
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
保証期間
1年間(代替機お届けサービス)
走査周波数(水平)
アナログRGB:15~92(kHz)、デジタルRGB:15~75(kHz)
走査周波数(垂直)
アナログRGB:50~85(Hz)、デジタルRGB:24/30/50/60(Hz)
入力端子
【映像】IN:ミニD-Sub15pin、RCA、HDMI(R)/MHL(R)、【音声】IN:ステレオミニ、【制御】USB端子タイプB(USBディスプレイ用、プロジェクター制御用)
設置方式
ポータブル
スピーカー
○
明るさ(Lm)
3000
USBタイプ
USB端子タイプA
投影方式
3LCD
エコマーク認定番号
19 145 035
1台
¥129,500
税込¥142,450
翌日出荷
三脚一体型のスクリーンで、設置や移動が簡単です。
スクリーンの高さや位置を調整できます。
スクリーンの傾きは2段階の微調整が可能です。
収納時は、スクリーンを縦方向に回転させ、コンパクトに収納できます。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
三脚式
吊り下げ式のプロジェクタースクリーンです。金具などを使って天井や壁に固定できます。
スクリーンを引き出すと任意の位置で固定できます。固定位置から少し下に引くと収納します。
スクリーンの収納時にゆっくり引き込む、スロー巻き上げタイプです。
材質(スクリーン)
マット系
設置方式
吊り下げ式(スロー巻き上げタイプ)
どこでも手軽に、さっと大画面。
小型で軽量。スクエアボディのフルHD LEDモバイルプロジェクター。
解像度
1920×1080(1080p)
輝度(ANSI lm)
100
主な用途
家庭用
投影方式
LCD 方式
アスペクト比
16:9(通常)、4:3(切替可能)
コントラスト比
1000:1(最大)
設置方式
ポータブル
入力端子
HDMI(ビデオ、オーディオ、HDCP)×1、MicroSD×1、USB(ワイヤレスドングル、Type-A)×1、USB Type-C×1(DP ディスプレイと充電)
出力端子
DC Out (5V/0.5A, USB Type A) ×1、Headphone Out (Stereo mini jack) ×1
色再現性
約262144色
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約231×171×92
質量(kg)
約1.33
投影サイズ(対角)
35インチ(88.9cm)~155インチ(393.7cm)
投影距離(m)
1.08~4.49
LED寿命(時間)
50000(標準)
スピーカー
5Wスピーカー×1
電源
65W ACアダプター(DC入力 19V/AC入力 100~240V)
付属品
ACアダプター(1.6m)、レンズキャップ、リモコン、ワイヤレスプロジェクション-キット(UWA5 Wi-Fiドングル)、ホルダー、クイックスタートガイド、保証書
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
小型・軽量設計のエントリーモデルの液晶プロジェクターです。 最大15000時間の長寿命ランプを採用しています。
付属品
リモコン、RGBケーブル 等
寸法(mm)
381×212×118
質量(kg)
2.3
電源(V)
AC100~240、50/60Hz(電源コード付属)
コントラスト比
22000:1
解像度
XGA(1024×768)
主な用途
文教向け
入力端子
HDMI×1、RGB×1、RCA×1
設置方式
置き型・天吊り(天吊り用金具別売)
画面サイズ
50~150型(参考)
明るさ(Lm)
3500
投影方式
DLP
1台
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
ポールを立てて引き出したスクリーンを掛けるだけで設置できる、床置き式のプロジェクタースクリーンです。スクリーンの高さや位置を調整できます。コンパクトに収納でき、ハンドル付きで持ち運びにも最適です。
材質
(スクリーン部)フィルム系
設置方式
床置き式
アスペクト比
4:3
仕様
●フォーカス調整:マニュアル●内蔵スピーカー出力(W):3●再生/充電時間(時間):2
色
シルバー
消費電力(W)
45
最大解像度
1920×1080
輝度(ANSI lm)
700
主な用途
家庭用、ビジネス用
入力端子
入力:USB2.0×1、HDMI1.4(ARC対応)×1
設置方式
置き型
バッテリー容量(mAh)
リチウムイオン充電池2500
OS
android9.0
Bluetooth
可
Wi-Fi
デュアルバンド2.4GHz/5GHz802.1 b/g/n/a/ac
投影方式
DLP
出力インタフェース
3.5mmオーディオ端子
1個
¥90,980
税込¥100,078
7日以内出荷
明るいオフィスや会議室でも、照明を落とすことなく鮮明に映像を投写。3LCD方式採用で、明るさとともに高い色再現性を発揮します。高精細のFull HDからお求めやすいXGAまで豊富な解像度をラインアップ。優れた基本性能と使いやすさをお求めやすい価格で実現しました。
質量(kg)
約2.4
電源(V)
AC 100~120/200~240 ±10% 50/60Hz
消費電力(W)
ノーマル/エコ:349/241、ネットワーク監視時/待機時:-/0.3
倍率
2
方式
3LCD方式(3原色液晶シャッター式投映方式)3LCD
光源
210W UHE
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
302×234×77
コントラスト比
15000:1
ズーム
デジタル
液晶パネル画素数(横×縦×枚数)
1024×768×3
解像度
スクリーン:XGA、最大入力:コンピュータ信号入力:1920×1080
色再現性
フルカラー(10億7000万色)
焦点距離(mm)
F:16.7
スピーカー
2W
フォーカス
手動
動作温度(℃)
5~40
光束(Lm)
有効光束(白の明るさ)3600、カラー光束(カラーの明るさ)3600
明るさ
F:1.44
走査周波数
水平(kHz) 15~75、垂直(Hz) 23.98/24/29.97/30/50/59.94/60
1台
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
薄い!軽い!小さい!国内最軽量クラス(自社調べ)のプロジェクター。
高輝度DLP方式採用(デジタル処理で明るく高画質な投影を可能にする技術)。
HDMIケーブル付属。三脚取付可能(※三脚別売り)。様々な機器と簡単接続。
用途資料投影やホームプロジェクターとして。映画鑑賞、動画視聴、スポーツ観戦、会議などに。
解像度
640×360
明るさ(Lm)
63 ANSI
主な用途
家庭用
投影方式
DLP
アスペクト比
16:9
コントラスト比
1100:1
設置方式
ポータブル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
9.8×7.5×1.3
質量(g)
92
投影サイズ(対角)
10-80インチ
投影距離(m)
約0.5~4
フォーカス
マニュアル
光源寿命
LED/約20,000時間
運転音(dB)
30
スピーカー
内蔵(4Ω1W)
インターフェース
3.5mmオーディオジャック/HDMIポート/microUSB電源ポート
セット内容
本体、HDMIケーブル (約65cm)、USB/microUSBケーブル(電源用/約45cm)、USB電源アダプター、携帯用ポーチ、取扱説明書/保証書
色
ブラック
入力端子
HDMI
1台
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
床置き式のプロジェクタースクリーンです。
置いてスクリーンを引き上げるだけの簡単設置ができるので、気軽に大画面が楽しめます。
パンタグラフ式を採用しており、スクリーンの高さや位置を調整出来ます。
ケースの左右に大型ローラーが付属し、移動時の負担が軽減されます。
付属品
取扱説明書
材質
マット系
保証期間
初期不良のみ
アスペクト比
16:9
重量たったの500gで手軽にどこでも持ち運び可能な小型プロジェクターです。上下±40度マニュアルの台形補正で画面の歪みをしっかり補正。Youtube、Netflix、AmazonPrimeなど各種コンテンツと接続するだけで簡単に大画面で映像を楽しむことができます。(有料コンテンツは各自お申し込みください)。LumiRedテクノロジーを採用、映像をよりクリアで鮮明に表現します。投影サイズは最短1.13mで40インチ、投影距離3.24mで120インチ、最大180インチまで。
付属品
リモコン、電源アダプター、HDMIケーブル(約1m)、取扱説明書(保証書)
寸法(mm)
175×120×70
サイズ
投影:40~180インチ
質量(g)
500
光源
LED
コントラスト比
1000:1
解像度
1920×1080
寿命
光源:30000時間
焦点距離(mm)
最短:1130/40インチ
入力端子
HDMI、USB Type-A(2.0)
設置方式
置き型、天井引掛(三脚・天吊金具別売)
出力端子
3.5mm AUX
明るさ(Lm)
150ANSI
アスペクト比
6:9、4:3
投影方式
LCD方式
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ポールとスクリーンのセットになっています。
本体穴にポールをさし、スクリーンを上へ引き上げて、フックに引っ掛けるだけで設置できます。
脚付きです。
ストッパーのロックを解除し、スクリーンの高さを調節できます。
スクリーンを折り畳み、取り外したポールを収納すれば、コンパクトになります。
ハンドル付きで持ち運びも簡単です
材質(スクリーン)
フィルム系
設置方式
床置き式
大人気Capsule llの次世代モデル:人気モデル「Nebula (ネビュラ) Capsule ll」のコンパクトさはそのままに、あらゆる面で進化した、モバイルプロジェクターの決定版。GoogleTVの搭載:より優れた操作性を実現し、コンテンツのおすすめ機能を新たに搭載。またリモコン上のNetflixボタンを押せば、公式アプリへ直接飛ぶことができ、操作はよりスムーズに。100インチから、120インチの大画面に拡大:片手に収まる500ml缶以下のサイズというコンパクトさからは想像できない、最大120インチの大画面投影が可能に。より鮮明な映像美を実現:HDからフルHDへアップグレード。高解像度で細部までクリアにみえ、質感までリアルに伝わります。HDR10対応で、表現が難しいとされる黒色も白色も深みのある色合いに。
仕様
【ハードウェア】CPU:クアッドコアARMCortex-A53/GPU:クアッドコアG52MC1/RAM:2GB/ROM:16GB/Wi-Fi:サポート/ファンの駆動音:約28db
直径(Φmm)
約78
高さ(mm)
約160
質量(g)
約850
内容
NebulaCapsule3、リモコン(単4形電池×2付属)、ACアダプタ、USB-C&USB-Cケーブル、クイックスタートガイド、18ヶ月保証+6ヶ月(AnkerJapan公式サイト会員登録後)、カスタマーサポート
光源
LED
ディスプレイ
プロジェクションモード:前面/背面
解像度
1920×1080
輝度(ANSI lm)
200
主な用途
家庭用
操作
同梱の赤外線リモコンとAndroid&iOS用NebulaConnectリモコンアプリから操作可能です。NebulaCapsule3本体からも一部の操作が可能です。
ランプ寿命
約30000時間
入力端子
HDMI2.1(ARC)
設置方式
置き型
充電時間(時間)
3.5
スピーカー
8W
オフセット
100%
画像サイズ
投影:40-120インチ
補正機能
台形補正:垂直(オート/マニュアル)・水平(オート/マニュアル)、オートフォーカス
Bluetooth
5.1
アスペクト比
16:9
投影距離(m)
120インチ:3.18、100インチ:2.66、80インチ:2.13、60インチ:1.6
投影方式
DLP
対応ソフトウェア
OS:GoogleTV/Googleアシスタント:サポート/Chromecast:サポート/OTA:サポート/AppStore:GooglePlay/オーディオデコード:DolbyDigitalPlusサポート/HDR10:対応
1個
¥63,627
税込¥69,990
当日出荷
DVDプレーヤーとプロジェクターを一体型にしたDVD搭載プロジェクター。スピーカーも内蔵して面倒な接続がないから観たい時に直ぐお手軽にホームシアターが楽しめます。投影サイズは30インチから150インチ。迫力の大画面投影です。DVD映像の他、USB、microSD、HDMI、AV、VGAと多種メディアに対応。
仕様
台形補正:マニュアル
セット内容
本体、レンズカバー、電源アダプター(ケーブル長1.5m)、AVケーブル(1.5m)、リモコン、取扱説明書/保証書
質量(g)
1035
インターフェース
Audio-out/AV/microSD/HDMI×2/USB2.0/VGA
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×160×95
運転音(dB)
29
解像度
800×480、サポート1920×1080
主な用途
家庭用
設置方式
ポータブル
投影サイズ(対角)
30~150
スピーカー
2W×2
明るさ(Lm)
54ANSI
対応ファイル
映像:AVI/MPG/MP4/DAT/VOB/FLV、音声:MP3/WMA、静止画:JPEG
アスペクト比
4:3、16:9
投影距離(m)
1~4.2
アスペクト(縦横比)を選ばない、アスペクトフリー・タイプです。使用しないときは手で巻き取るだけの小型・軽量な掛図式です。拡散性の高いホワイト生地を使用しています。
用途会議室、教室、大型集会所などに最適です。
材質
パイプ部:鋼材。生地部:PVC。キャップ部:PP
設置方式
掛図式
プロジェクターの軽量、小型化が進み、バッテリーを搭載することでどこにでも持ち運べる新しいスタイルのプロジェクターへと進化しました。
本製品は155gの軽量、手ひらサイズで、持ち運びもラクラクです。
また、プロジェクターにバッテリーを搭載することで、電源の取れない場所や商談、プレゼン、キャンプやイベント先でも安心してご利用いただけます。
本製品に搭載された2500mAhのバッテリーで、最大1.5時間投影することができます。
5V/2A以上の出力が可能なUSBバッテリーを接続することで、動作時間を延長することができます。
約8000mAh(3.7V)のUSBバッテリーで、最大2時間投影時間をアップすることができます。
※メーカーテスト時の環境で、ご利用環境やUSB電源により動作時間は変動いたします。
ご利用の際は必ず 5V/2A以上の出力ができるUSB電源をご利用ください。
プロジェクターと投影するスクリーンの距離で画像の大きさを調整します。
本体横のダイヤルを回して映像のピントを調節してください。
投影できる焦点距離は、0.18m(7インチ)~2.5m(100インチ)までとなります。
※投影距離が長くなると光量が少なくなり、全体的に淡い色になっていきます。
モバイルプロジェクターとして消費電力を抑えながら、液晶プロジェクターの輝度を最適化したDLPシステムとANSI 100ルーメンのLED光源により、高い色再現性と高コントラストな映像を実現しました。
HDMI出力可能なゲーム機やDVDプレーヤー、コンピュータを付属のHDMIケーブルで本製品と接続してください。
最大100インチの大画面で迫力ある映像をお楽しみいただけます。
キャラクターを拡大して、自分と同じくらいのサイズで楽しむこともできます。
※本製品はminiHDMIポート入力となります。miniHDMI HDMIケーブル、HDMI miniHDMI変換コネクター付属。
本製品のmicroSDカードスロットに、音楽、静止画、動画ファイルを保存したメモリカードを差し込むだけで、スクリーンに簡単に投影することができます。
会議の資料やプレゼンの資料をjpgファイルに保存してスライドショーを行ったり。
デジカメやビデオで撮影した写真や動画を簡単に再生することができます。
【対応フォーマット】
音 楽:mp3、wma、wav、m4a、aac
静止画:jpg、bmp、png
動 画:mp4、mov、mpg、flv
※対応フォーマットのデータでも、形式や作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
仕様
連続投影時間:最大1.5時間(ご利用環境により変動します)
寸法(mm)
約55×55×55(突起部含まず)
質量(g)
約155 (本体のみ)
電源
USB 5V 2A (別途ご用意ください)
バッテリー
内蔵リチウムイオンポリマー電池3.7V
コントラスト比
1000:1
輝度
100 ANSI ルーメン
解像度
854×480ドット(入力時:640×480~1920×1080対応)
主な用途
家庭用
入力端子
mini HDMI、microSDスロット(64GB対応)
設置方式
ポータブル
スピーカー
(内蔵)8Ω 0.7W×1
対応フォーマット
【音楽】mp3、wma、wav、m4a、aac(対応サンプリングレート:16bit/48kHzまで)、【静止画】jpg、bmp、png、【動画】avi、wmv、mp4、mov、mpg(対応コーデック:H.264、MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、WMV9) ※対応フォーマットのデータでも、形式・作成方法などにより、正しく再生できない場合があります。
バッテリー容量(mAh)
2500
画面サイズ
7~100インチ
出力端子
オーディオ(3.5mm)
LED寿命(時間)
約30000
アスペクト比
16:9
投影方式
DLP方式
投影解像度HD対応 入力解像度はフルHD対応 新世代のLEDモジュールを搭載することで、よりきめ細かい画像分解能力を実現しました。これにより、精細な映像をありのまま投影することができるようになりました。
付属品
AC電源ケーブル、リモコン、ビデオ接続ケーブル、説明書、HDMIケーブル1.5M
形式
【ファイル】pdf/xlsx/pptx/docx【再生映像ファイル】AVI形式(H.264、XVID、MPEG-2、MPEG-4)、MP4形式(H.264、MPEG-4)、MKV形式(H.264、MPEG-2、MPEG-4)、MPG形式(MPEG-2、MPEG-4)【再生音声ファイル】AAC/MP3【対応画像ファイル】JPEG/PNG/BMP/GIF
本体寸法(mm)
174×130×241
本体質量(kg)
1.65
レンズ
ガラスレンズ3枚(直径57mm大型レンズ)、焦点F125、多層反射防止コーディングガラス
コントラスト比
2500:1
解像度
(入力)フルHD(1080p)対応、(投影)1280×720相当
輝度(ANSI lm)
4200(300 ANSI lumens)
設置方式
置き型
対応フォーマット
【USB】NTFS/FAT32/FAT16(exFAT非対応)
ワイヤレス通信
IEEE802.11b/g/n(2.4g シングル)
言語表示
日本語、英語、中国語
ノイズレベル
約25dB
LED寿命(時間)
約50000
インターフェイス
HDMI、USB×2ポート、ビデオ(RCA)、3.5mmイヤホン出力
RoHS指令(10物質対応)
対応
アスペクト比
16:9/4:3
投影距離(m)
1.55~5.2
適合サイズ(inch)
投影:35~160相当
角度調節
投影傾き:高さ15度(オート調整)