- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 家電
- 美容家電
- スライヴのおすすめ人気ランキング
スライヴのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新318件の「スライヴ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スライブ」、「マッサージ」、「アルインコアダプター」などの商品も取り扱っております。
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
90分使用可能《2時間フル充電時》。コードレス(充電式タイプ。従来品「555」が、より使いやすいスライド式スイッチタイプになって新登場。静音性に優れたハイテクモーター搭載。パワフルな高速回転モデル。
使用可能時間(分間)
90
充電時間(時間)
2
質量(g)
300
使用電池
リチウムイオン電池
付属品
充電器、スペアバッテリー、オイル、ブラシ
パワフルな駆動でよく刈れ、手にフィットするスリムグリップ設計。刈り高さを5段階に調節可能な可変式刃で自在にスタイリング。
付属品
可変式刃(刈り高さ調節レバー式)、充電台、電池パック×2本、オイル、ブラシ、アタッチメント(34691215mm)
色
ブラック
質量(g)
175
タイプ
充電式
コード長さ(m)
約1.8
使用電池
リチウムイオン電池
コーティング
下刃:ニッケルボロン
充電時間(時間)
約2
刈高調整(mm)
0.5~2.5(5段階調整)
1台
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。チタン刃スペシャルは0.5mm以下の極薄刃
1個
¥6,498
税込¥7,148
32日以内出荷
コード式タイプ。パワフル駆動で低速でもよく刈れるヘアークリッパー。長時間の作業でも疲れにくい軽量ボディ。高速、低速の2段階スピード切り替えモデル。
質量(g)
250
ストローク数(回/分)
High:約1800、Low:約1550
コード長さ(m)
2.5
付属品
オイル、ブラシ
ぽっこりお腹が気になる方や腹筋運動が苦手な方なども簡単に腹筋運動が行える腹筋トレーナーです。背もたれが自動で動いて腹筋動作をアシスト。角度や速度、回数などを体力に合わせて調節できるので、無理なく腹筋運動ができます。コンパクトな椅子タイプで場所を取らず気軽に腹筋運動ができます。
仕様
起倒数:角度(起):速約6回/分、遅回約/分、角度:速約4回/分、遅約3回/分、角度(倒):速約6回/分、遅約4回/分
付属品
ACアダプター
材質
張地:ポリエステル、台座:ABS樹脂
質量(kg)
約3.5
電源(V)
AC100・50/60Hz(コード長約1.8m)
定格時間(分)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
背もたれ起きた状態:33.5×39×30、背もたれ寝た状態:33.5×46×21
適応体重(kg)
100以下
取扱説明書
(2.43MB)
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品
オイル、ブラシ
質量(g)
235
コード長さ(m)
2.5
保証期間
1年
ストローク数(回/分)
約1850
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
凝り固まった筋肉をほぐす指圧代用器。体重を預けて転がすことで、普段伸ばしにくい深層の筋肉までしっかり伸ばす。正しい筋肉の柔軟性を取り戻すことで身体のバランスを整える。初心者でも安心の滑らかさとクッション性。選べる2種類の硬さ。ハードは強い刺激でしっかりほぐしたい上級者に。ソフトはリラックスしながら優しくほぐしたい方に。水洗いできていつでも清潔。
用途フォームローラー、ストレッチローラーとして。筋膜リリース マッサージローラー エクササイズ コリほぐし 指圧 体幹 背中 太もも 在宅 おしゃれ
材質
EVA、ABS
質量(g)
330
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25.4×10.9×10.9
制限体重(kg)
100
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
充電作動時間 約2時間充電(満充電)で約1時間30分作動(無負荷時) 収納袋 付属
電源
USB充電式
防水性
IPX5
振動
パターン:20モード、強弱:5レベル
充電池タイプ
リチウムイオン
振動数
約6700rpm
アズワン品番
65-1332-48
1個
¥3,704
税込¥4,074
当日出荷
ローラーの突起と振動、回転による刺激で自在にボディケア。普段の健康づくりやスポーツ前のウォーミングアップ、運動後のアフターケアにもおすすめ。ローラーが独立して回転するので、さまざまな部位をケアできます。アシストグリップは床に置いてもズレにくく、身体への負担も軽減します。アシストグリップを手に持って、ふくらはぎや太ももを座ったままでケアできます。振動回数はお好みに合わせて「振動1」から「振動5」まで5段階から選べます。「自動」コースは振動の強弱を切り替えながらケアします。充電式で持ち運び自由、屋外でも使えます。
用途ストレッチ、筋肉ほぐし、筋膜リリースなどに。電動マッサージ/電気マッサージ/マッサージャー/マッサージローラー/健康器具/健康グッズ/充電式/コードレス/アフターケア/腰/おしり/ふくらはぎ/脚/足/むくみ/腰痛/筋膜はがし/ストレッチ/シンプル/ギフト/プレゼント/父の日/母の日/敬老の日/誕生日/クリスマス/正規品/マッサージ機/マッサージ器/マッサージャー/筋膜リリース/フィットネス/背中/太もも/ふくらはぎ/足裏/健康/回転/ロール/コンパクト
仕様
充電回数:約300回
付属品
ACアダプター
材質
ローラー:発泡EVA樹脂、アシストグリップ:エラストマー樹脂、プレート:ABS樹脂
質量(kg)
2.4
電源
充電式
定格時間(分)
20
バッテリー電圧(V)
DC7.4
使用環境温度(℃)
5-40
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
39×15.5×15.5
ACアダプタ(定格出力)
DC10.4 1.0A
ACアダプタ(定格入力)
AC100V (50/60Hz)
充電時間(時間)
約3
動作時間
約45分
内蔵電池
リチウムイオン電池
オートタイマー(分)
約10
適応体重(kg)
100
電源アダプタ
AC:IVP1040-1000P
替刃は509-H・555・505Z・505S・508・515R・535・5500に対応。
コード式タイプ今までにない、画期的な超小型設計モデル。手にフィットする超小型設計で、持ちやすさ、握りやすさを実現。全長わずか11.8cmの超小型ボディによる操作性、作業性が大幅に向上しました。
付属品
オイル、ブラシ
質量(g)
235
コード長さ(m)
2.5
保証期間
1年
ストローク数(回/分)
約1850
1個
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
新設計のハイパワーモーターを採用しました。手にフィットするスリム設計の、軽量コードレスモデルです。
付属品
充電台(アダプター)、アタッチメント(3mm、6mm)、オイル、ブラシ
適合
2200、2100AD
質量(g)
112
電源
充電式
定格
【充電台】入力:AC100V 50/60Hz 0.15A/出力:DC3.8V 1A
外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
33×152×33
電源コード(m)
約1.6
刈込み高さ(mm)
0.5
連続使用時間(分)
(1時間充電時)約45
ストローク数(min-1[回/分])
約4500
充電時間
約1時間
使用電池
リチウムイオン電池
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
スタイリッシュなファブリック仕様でインテリアとも馴染みが良い、持ち運びの便利なコンパクト&軽量設計のつかみもみマッサージャーです。【つかみアーム】が筋肉を内側から押し上げ、4つの【もみボール】が円を描くようにもみ込んで首や肩を刺激します。まるで人の手のような動きを再現した本格的なマッサージが疲れた体を癒します。自分の体形にあわせて「狭」「広」を切替え、ピッタリのもみ幅に調節可能。理想的なマッサージです。首や肩だけでなく、腰・太もも・ふくらはぎなど、気になる部位のマッサージもこれ一台でケアできます。
仕様
【もみ回数(回/min)】(速い)14 / (遅い)10
その他
【ACアダプター】IVP1200-2000P
材質
本体:ポリエステル、布カバー:ナイロン
質量(kg)
約1.45
定格
AC100V50/60Hz
電源コード(m)
約1.8
機能
幅調節(狭/遅)、連続(早/遅)、自動(1/2)、オートタイマー
定格時間(分)
約20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
37×39.5×12.5
オートタイマー(分)
約10
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:306AHBZX00001000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1台
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
「振動」、「振動+温熱」ふたつのマッサージ方法が選べます。
温熱ヘッドでじんわり温めながらマッサージ。
4段階に角度を調節。
付属品
アタッチメント(ポイント、2ポイント、ワイド)
材質
ABS
寸法(mm)
435×93×105
色
ホワイト
質量(g)
660(付属品含む)
電源
AC100V10W
電源コード(m)
1.8
定格時間
20分
振動数
約5000回/分
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:220AGBZX00102000
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器
1台
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
可変式替刃。(刈り高さ調整レバー式 0.5mm、1mm、1.5mm、2mm、2.5mm)
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
音漏れを80%低減。400kJ/m3高磁力ネオジウムマグネット。新開発からみにくいセレーションコード 。コードのからみを防ぐコードスライダー 。コードの長さを調節できるアジャスター 。快適な装着感ハイブリッドイヤーピース
色
ブルー
イヤホン形状
カナル型
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
業界で愛されている人気のモデル。標準刃にコーティング刃を採用。標準刃(2mm) チタンコーティング(下刃)。長年の知識と経験豊かな職人が手がける刃は、確かな切れ味をお約束します。防錆性、高硬度性、耐摩耗性に優れる。
付属品
オイル、ブラシ
適合
5500、505Z、535Z、509、556
セット内容
5、9、13(mm)
質量(g)
600
電源
交流式
定格
AC100V 50/60Hz 20W
電源コード(m)
約2.4
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
198×53×63
ストローク数(min-1[回/分])
約2100
定格時間(分)
10
1セット
¥599
税込¥659
3日以内出荷