- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- 店舗什器
- スリット パイプのおすすめ人気ランキング
スリット パイプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新634件の「スリット パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「半割 パイプ」、「ロイヤルスリットパイプ」、「スリットノズル」などの商品も取り扱っております。
Bスリット
シングルスリット(1面):サイズ13~31
シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)
材質
スチール
色
生地
Bスリット
シングルスリット
ダブルスリット
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き丸パイプ)
材質
スチール
「パネルキャッチ」とは、差し込むだけで簡単にパネルが構成できるイレクターです。丸パイプに設けられたスリットがパネルを受け止め、ジョイントを使用して固定・取付けをする事で、面を構成する構造物を簡単に製作する事ができます。
用途ホワイトボード、パーテーションの製作
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
全長(mm)
2000
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。
流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
厚さt(mm)
3
材質
SUS304
材質
スチール異型材(クローム)
厚さ(mm)
2.0
色
クローム
仕上
クローム
穴数
4面
板厚(mm)
2.0t
材質
スチール
色
生地
ピッチ(mm)
(スリット)8.5
柱・開口枠・サッシ・手摺・単管足場などあらゆる箇所の養生に最適です。
現場の危険防止にも役立ちます。
色
イエロー
材質
発泡ポリエチレン
トラスコ品番
792-4275
幅(mm)
75
厚さ(mm)
10
質量(kg)
8.5
長さ(m)
1.7
内径(Φmm)
約49
外径(Φmm)
約69
1箱(50本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
メーカー独自の厳密な検査方法を用いているため、真直性に優れ、バリや腐食などによる穴詰まりはありません。安定した加工が可能です。
材質
真鍮
ケーブル、通信線などを途中で取り出す場合に使用します。
配線後に配管する事ができます。
全長(m)
2
材質
スチール
長さ(mm)
2750
仕上
生地
パイプ寸法(mm)
60×60×2.0t
RoHS指令(10物質対応)
対応
仕様
鋼板厚1.6mm軽量用
材質
スチール
長さ(mm)
2700
仕上
生地
パイプ寸法(mm)
Φ60.5×1.6t
RoHS指令(10物質対応)
対応
付属品
幅12mm×t1mm、片面側両面テープ付×1本
材質
本体・中芯:PVC
厚さ(mm)
t1
寸法(Φmm)
20
セット内容
本体×1、中芯(両面テープ付き)×1、吊具×2ケ、エンドキャップ×2
材質
本体:アルミ
ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。
スプレー全幅における驚異的な均等性。
完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。
材質
SUS304
サービス分類
オーダー・加工
材質
スチール
色
生地
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽くて可とう性があり、つぶれにくい波付保護電線管
ケーブルの保護や収束など様々な用途に使用可能
難燃性で自己消火性があります
材質
難燃ポリプロピレン
色
黒
仕様
スリット入り
使用温度範囲(℃)
-20~60
特性
軽量、可とう性、難燃性
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
先端のキャップを回すと強弱が自由。
二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。
平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等)
タイプ
空気用
仕様
ジャバラ管製ノズル。空気用平吹
接続口径
R1/4
吹付パターン
平吹
空気圧力(MPa)
0.4(4kgf/cm2)
ノズル口径(Φmm)
Φ3 (1.0スリット)
吹出しパターン
平吹パターン
パイプ形状
ストレート
長さ(m)
1
材質
スチール異型材
厚さ(mm)
2
色
Aホワイト
仕上
Aホワイト