スリットノズルのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
123件の「スリットノズル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア-ナイフ」、「エアスリット」、「ワイドノズル」などの商品も取り扱っております。
ブロワーエアー専用のスリットエアーノズル。 流体解析により速度分布を均等になるように設計しています。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 厚さt(mm) 3 材質 SUS304
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ノズル幅方向の均一な衝突力分布を最大限に引き出す設計を施し、低圧損で強力なインパクトを得ることが可能なエアーノズル。 スプレー全幅における驚異的な均等性。 完全な水切りが可能。
用途エレクトロニクス、食品、製紙、鉄鋼などあらゆる産業の水切り、乾燥用。 材質 SUS304 サービス分類 オーダー・加工
1個
77,980 税込85,778
30日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

・噴射幅121mmのエアーノズル ・周囲の空気を巻き込み倍量にして噴射 ・従来品(42mm幅)に対して約3倍の幅広タイプをラインアップ
用途液切り・乾燥:洗浄後の液切り乾燥、表面処理鋼板のエッジワイパー、エンジンブロックの水切り 吹き飛ばし:切子の除去、塗装粉の除去、不良品の選別吹き飛ばし、鋼板のゴミ吹き飛ばし 冷却:樹脂成型品のピンポイント冷却 ねじサイズ R3/8 全長×幅W(mm) 90×121 ノズル口径(Φmm) 1 トラスコ品番 485-0661 質量(g) 62 種類 フラット 空気消費量(NL/min) 1250(0.3時) ノズル取付部 R3/8
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。耐熱温度は110℃。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 樹脂 質量(g) 15 種類 フラット 耐熱温度(℃) 110
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に タイプ ストレートジェット 材質 SUS303 最大使用圧力(MPa) 5 使用周囲温度(℃) -30~100 適合流体 アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 最高使用流量(L/min) 60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅方向に均一なエアー衝突力を可能としており、複数個のノズルを並べて配置しても均一性は維持できます。 耐熱性が樹脂製(耐熱温度110℃)よりも高く、SUS製(メーカー製 耐熱温度200℃)と同等です。
用途均一な水切り、均一乾燥、均一な冷却、エアーカーテン、清掃用等。 取付サイズ R1/4 材質 アルミニウム 種類 フラット 耐熱温度(℃) 200
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
用途エアガンとして(空冷・吹飛ばし・水切等) タイプ 空気用 仕様 ジャバラ管製ノズル。空気用平吹 接続口径 R1/4 吹付パターン 平吹 空気圧力(MPa) 0.4(4kgf/cm2) ノズル口径(Φmm) Φ3 (1.0スリット) 吹出しパターン 平吹パターン
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロア、ノズル、配管部材までシステムとしてご提案。 (パクトンノズル) ノズル全長にわたりスリット調整され、均一なブローが可能。 アルミ押出成型ボディーにより、軽量で設置が容易。 (パクトンブロア) 同程度の能力を持った他型式のブロアと比較し、約20%の省エネ。 OSHA規格をクリアした低騒音、防音ボックスでさらに低減も可能。 設置面積が小さく、既存ラインにも容易に導入。 ベルト、テンションローラー等、消耗品の交換がユーザーで可能。 ABEC-9(JIS2級相当)の高精度軸受を使用し、オイルフリー運転。
1個
88,980 税込97,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省エネ化に有利なブロワエアを効率よく噴射する、ブロワ、コンプレッサ兼用エアノズルです。 コンパクトサイズのため、狭いスペースにも取付可能です。 高打力、かつ広範囲への噴射が可能な高効率ノズルです。 エアフィルタ・電磁弁・流量計などエアブローで使用できる各種機器を総合的にご提案します。
用途チップ部品など小物部品の(吹き飛ばし)選別に、機械加工時に付着した切粉の吹き飛ばしに、加工治具の冷却に タイプ ブロワ仕様 材質 金属(ステンレス鋼304) 形状 扇形タイプ 最高使用圧力(MPa) 0.7 耐熱温度(℃) 400
1個
2,413 税込2,654
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅方向に均一にエアーブローする事が出来ます。
用途水切り乾燥、清掃に。 ねじ径 PT1/4おねじ 幅(mm) 42 径(Φmm) (通路)0.8 材質 ABS樹脂 最高使用圧力(MPa) 0.7 穴数 (ノズル)16 空気流量(L/min) 246(0.2MPa) 適合流体 空気
1個
899 税込989
当日出荷

取りはずし可能です。 動くため、向きの調整可能です。 材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~80℃と広いのが特長です。
寸法H'(mm) 12.0 材質 ポリアセタール サイズ 1/4 寸法D(mm) 5.0 寸法W(mm) 46.0 寸法h(mm) 41.0 寸法H(Φmm) 16.0 ノズル幅(mm) 41
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フラットスプレーノズルは、幅方向の中央部分が凸形となる分布形状です。複数個使用する場合は、スプレーをオーバーラップさせることにより、均一に噴射することが可能です。
用途各種製品や対象物の洗浄、冷却、薬剤散布、消泡、鎮塵等。 取付サイズ R1/4 材質 ステンレス鋼(SUS303) 質量(g) 25 六角対辺(mm) 14 耐熱温度(℃) 250
1個
809 税込890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
1個ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐久性に優れたSUS303を使用し樹脂製に比べ格段に長寿命になっています。 ネジ式の為、樹脂クーラントホースに比べ保持強度が格段に向上しています。 保持強度が高い為、高圧クーラントや機械振動、切り屑による干渉等でホース形状の変化がありません。
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に タイプ ワイドジェット 材質 SUS303 最大使用圧力(MPa) 5 使用周囲温度(℃) -30~100 適合流体 アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 最高使用流量(L/min) 60
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアプロンシリーズの中で最も強いフラットエアーが得られる。ノズルです。2本のスリットから異なった角度でエアーが噴出。(ダブルスリット方式)しますので、1個のノズルで2回の処理。ができ、水切り作業等においては完全に近い能力が得られ。ます。
仕様 吹込口:PS(Rp)1/4"(内ネジ) 付属品 M5 スタッドボルトL50×2本、M5 1種ナット×8個、M5 平ワッシャー×4個、M5 スプリングワッシャー×4個 風速(m/s) 噴出:20~320 スリット幅(mm) 0.15 ×2本 ダブルスリット型 関連資料 (0.89MB)
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヒルトラインフレアノズル
用途切削、研削加工時の工具先端冷却等に 材質 SUS303 呼び寸法 1/4 内径(inch) 1/4 最大使用圧力(MPa) 5 使用周囲温度(℃) -30~100 適合流体 アセトン、アンモニア水、飲料水、エタノール、エチルエーテル、ガソリン、硝酸、植物油、水酸化ナトリウム、石油、切削油、灯油、トリクロルエチレン、トルエン、ベンゼン 最高使用流量(L/min) 60
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

16個の1.0mmの孔から倍量のエアを噴出する強烈なエアノズルです。より均等にエアを噴出する独特のフラットデザインです。環境に優しい静音設計です。
用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。 トラスコ品番 393-8671 材質 PPS樹脂 質量(g) 30 種類 フラット ねじ径 R1/4 最高使用圧力(MPa) 0.7 ノズル長(mm) 90 孔径(Φmm)×数 1.0×16 耐熱温度(℃) 130 空気消費量(NL/min) 440(0.3MPa時) ノズル取付部 R1/4 ノズル幅(mm) 42
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

通常のノズルでは、エアー・スチームの場合旋回能力がないため広がりませんが、このK-19型はスリットに沿って扇状に噴霧いたします。
用途蒸気加湿、空気または蒸気による表面乾燥、エアー・ブローなど。 材質 SUS304 全長(mm) 29 質量(g) 44 種類 空気・蒸気タイプ スプレーノズル 六角対辺(mm) 19 噴射角度 60°(0.1MPa時) ねじサイズ R3/8 関連資料 (0.1MB)
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

空気のカーテンで冷暖気を逃しません。 室温が外気と混じるのを防いだり、室外からのホコリや臭いが入り込むのをおさえたりできます。 常に室内を清潔で安定した状態に保つことができます。
電源(V) 単相100、 50/60Hz 電源コード(m) 全長約4.4 保証期間 1年 最大風速(m/s) 強11.5/弱9.5(吹出口) リモコン 有線リモコン
1台
27,980 税込30,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)