スリッパ 殺菌 ディスペンサーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「スリッパ 殺菌 ディスペンサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリッパ除菌ディスペンサー」、「スリッパ 殺菌 ロッカー」、「スリッパ殺菌ディスペンサーSSDX」などの商品も取り扱っております。
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm) 118 タイマー 15分 電源(V) AC100(50/60Hz)
1個
159,800 税込175,780
7日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数 網棚8段 殺菌灯 10W×2灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 320×360×1100 タイマー なし 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 26 収納数 スリッパ/8足 松吉医科器械コード 19-3140-00
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1式(10足)
21,980 税込24,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ 20足用 付属品 アース線 トラスコ品番 458-6921 材質/仕上 スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg) 58 高さ(mm) 1500 奥行(mm) 400 間口(mm) 700 電源(V) 単相100 消費電力(W) 135 ランプ寿命 約8000時間 色(扉)
1台
409,800 税込450,780
21日以内出荷

シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品 光触媒加工スリッパ 電源(V) AC100(50/60Hz) 棚間隔(mm) 118 タイマー 30分
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質 ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体) ステンレス・ヘアライン仕上 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 機能 内部冷却ファン
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) ステンレス・ヘアライン仕上 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
ブルー 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 仕様 耐震金具付き 種別 16足用 質量(kg) 44.5 消費電力(W) 54 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×360×1100 殺菌灯 10W×4本 アズワン品番 8-5092-02
1台
287,000 税込315,700
10日以内出荷

1個
21,900 税込24,090
翌々日出荷

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 開き方 観音開 材質 ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体) スチールメラミンホワイト焼付塗装 種別 10足用 質量(kg) 18.5 消費電力(W) 50 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54×37×65 殺菌灯 15W×2 蛍光灯 照明用青色:15W×1 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
157,500 税込173,250
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 開き方 観音開 材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) ステンレスヘアーライン仕上 種別 16足用 質量(kg) 28 消費電力(W) 100 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 48×36×101 殺菌灯 15W×4 蛍光灯 照明用青色:15W×2 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
166,500 税込183,150
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質 ドア:スチール メラミン焼付塗装 材質(本体) スチール メラミン焼付塗装 種別 10足用 質量(kg) 18.5 消費電力(W) 50 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 54×37×65 殺菌灯 15W×2 蛍光灯 15W×1(照明用青色蛍光灯) 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート ホワイト
1台
110,900 税込121,990
3日以内出荷

木の暖かみを感じる質感です。 スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質 スチール(メラミン焼付塗装) 電源(V) AC100(50/60Hz) 付属品 耐震金具
1台
169,800 税込186,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光触媒方式により安心で確実な殺菌・脱臭を行います。 庫内全面アルミニウム反射板・網棚仕様ですので、どの角度からも殺菌できます。
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様 点灯確認ランプ付 材質 (本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません) 殺菌灯 TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値) 波長(nm) 253.7 タイマー 4時間・1時間・連続の切替式
1台
127,000 税込139,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。 タイプ 6足用 付属品 アース線 トラスコ品番 458-6930 材質/仕上 スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理) 質量(kg) 18 高さ(mm) 900 奥行(mm) 330 間口(mm) 300 電源(V) 単相100 消費電力(W) 38 ランプ寿命 約8000時間 色(扉)
1台
179,800 税込197,780
21日以内出荷

スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌 材質 ドア:ステンレス木目調シート施工 材質(本体) ステンレス・ヘアライン仕上 種別 8足用 質量(kg) 19.5 消費電力(W) 50 電源(V) AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 27×36×101 殺菌灯 15W×2 機能 内部冷却ファン 付属品 殺菌中表示プレート
1台
108,900 税込119,790
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

網棚の高さを調節できますので、器具類などの収納に便利。スリッパの場合、15足収容できます。前面には強化ガラスの窓がありますので、収納物の確認が容易です。
棚段数 網棚5段(可変式) 殺菌灯 10W×4灯(紫外線灯) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×450×900 庫内寸法(mm) W625×D340×H820 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 52 松吉医科器械コード 01-5420-00
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後自動消灯するタイマー機能付きです。
アイボリー 材質 スチール(メラミン焼付塗装) 仕様 耐震金具付き 種別 16足用 質量(kg) 44.5 消費電力(W) 54 電源 AC100V50/60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 650×360×1100 殺菌灯 10W×4本 アズワン品番 8-5094-02
1台
287,000 税込315,700
10日以内出荷

1個
161,000 税込177,100
10日以内出荷