- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 医療
- 施設用家具・備品
- スリッパ殺菌灯のおすすめ人気ランキング
スリッパ殺菌灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新104件の「スリッパ殺菌灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリッパ殺菌庫」、「殺菌灯」、「殺菌ランプ 15W」などの商品も取り扱っております。
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
6足用
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6930
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
18
高さ(mm)
900
奥行(mm)
330
間口(mm)
300
電源(V)
単相100
消費電力(W)
38
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
茶
1台
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
スリッパの出し入れをするたびに紫外線灯が点灯します。
棚段数
網棚8段
殺菌灯
10W×2灯(紫外線灯)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
320×360×1100
タイマー
なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
26
収納数
スリッパ/8足
松吉医科器械コード
19-3140-00
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
ステンレス・ヘアライン仕上
種別
8足用
質量(kg)
19.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
スチール メラミン焼付塗装
種別
16足用
質量(kg)
28
消費電力(W)
100
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
殺菌灯
15W×4
蛍光灯
15W×2(照明用青色蛍光灯)
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
色
ホワイト
アズワン品番
64-1125-48
1台
¥187,900
税込¥206,690
3日以内出荷
グロースタータ形の蛍光ランプです。
殺菌作用を持つ波長253.7nmの紫外線を効率良く放射するランプです。
用途空気、水、器材の殺菌用です。
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
スチール メラミン焼付塗装
種別
10足用
質量(kg)
18.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×37×65
殺菌灯
15W×2
蛍光灯
15W×1(照明用青色蛍光灯)
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
色
ホワイト
1台
¥110,900
税込¥121,990
3日以内出荷
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。ケミカルランプと光触媒加工スリッパの組み合わせにより、優れた殺菌・脱臭効果を実現し、人に対しても安全です。
付属品
光触媒加工スリッパ
電源(V)
AC100(50/60Hz)
棚間隔(mm)
118
タイマー
30分
全面アルミ内装&網棚仕様で360°どの角度からでも殺菌します。殺菌ランプの直視を防ぐ安全設計です。月々の電気代が嬉しい低コストです。
用途食品、薬品、化粧品、研究所など感染や衛生面が気になる現場。
タイプ
20足用
付属品
アース線
トラスコ品番
458-6921
材質/仕上
スチール(焼き付け塗装)/内装:アルミ(アルマイト処理)
質量(kg)
58
高さ(mm)
1500
奥行(mm)
400
間口(mm)
700
電源(V)
単相100
消費電力(W)
135
ランプ寿命
約8000時間
色(扉)
緑
1台
¥409,800
税込¥450,780
21日以内出荷
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方
観音開
材質
ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)
ステンレスヘアーライン仕上
種別
16足用
質量(kg)
28
消費電力(W)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
殺菌灯
15W×4
蛍光灯
照明用青色:15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
業務用スリッパ。履き心地がよい前開き仕様のスリッパです。
用途屋内用
材質
PVC(抗菌剤練り込み)
タイプ
前あきタイプ
機能
抗菌
全長(cm)
約27
内寸(cm)
約26.5
靴タイプ
スリッパ
シックな木調デザインで省スペース化を実現したスリムタイプ。紫外線を反射しやすいアルミ反射壁を庫内全面に使用。窓はUVカット素材。殺菌灯の使用により短時間で確実な殺菌が可能です。
棚間隔(mm)
118
タイマー
15分
電源(V)
AC100(50/60Hz)
スリッパ殺菌保管庫
ドア開閉10分後に自動消灯するスリッパ劣化防止機能付です。
材質
ドア:ステンレス木目調シート施工
材質(本体)
ステンレス・ヘアライン仕上
種別
8足用
質量(kg)
19.5
消費電力(W)
50
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
機能
内部冷却ファン
木の暖かみを感じる質感です。
スリッパを出し入れすると殺菌灯が点灯し、15分後に自動消灯するタイマー機能付きです。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
電源(V)
AC100(50/60Hz)
付属品
耐震金具
スリッパ殺菌保管庫 ドア開閉10分後に自動消灯し、照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
開き方
観音開
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
ステンレスヘアーライン仕上
種別
16足用
質量(kg)
28
消費電力(W)
100
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
48×36×101
殺菌灯
15W×4
蛍光灯
照明用青色:15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
殺菌ランプTUV-15Wは同等従来ランプよりも殺菌出力が約30%アップで、寿命も2倍の8000時間です。寿命期間中、殺菌線出力の減衰率が少なく、省エネルギー化ができます。点灯ランプが付いていますので外から確認ができます。
仕様
点灯確認ランプ付
材質
(本体)スチール、(上部・底部)反射性特殊鋼板 (側部・扉裏面は反射板、反射性鋼板は内装していません)
殺菌灯
TUV-15W・1室2灯、寿命:約8000時間、殺菌線量:42μW/cm2(距離1mにおける数値)
波長(nm)
253.7
タイマー
4時間・1時間・連続の切替式
スリッパ殺菌保管庫 照明機能付 ドア開閉10分後に殺菌から照明灯に切替わります。
用途スリッパ殺菌
材質
ドア:スチール メラミン焼付塗装
材質(本体)
ステンレス・ヘアライン仕上
種別
8足用
質量(kg)
19.5
消費電力(W)
50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27×36×101
殺菌灯
15W×2
機能
内部冷却ファン
付属品
殺菌中表示プレート
グロースタータを使用する蛍光ランプです。
NECの殺菌ランプは、特殊紫外線透過ガラスを使用し、殺菌効果の極大点に近い253.7nmの紫外線を多量に放射するように設計されています。
人の多く集まる場所での空気伝染を防ぐことができます。
また換気ダクト内に取り付けると、滅菌した空気を送ることができます。
用途空気の殺菌
液体の殺菌
食品の殺菌
衣料、寝具、医療器具、食品包装などの殺菌
種類
直管蛍光灯
点灯形
グロースタータ形
電球の種類
蛍光ランプ
スライド扉ですので、コンパクトに設置・使用できます。
扉開閉の度に、タイマーにより15分間殺菌灯が点灯します。
付属品
棚板×10枚付き
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
質量(kg)
60
電源
AC100V50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
650×450×1365
殺菌灯
GL-10W×4灯
収納数
20足
アズワン品番
8-5823-01
棚板調整ピッチ(mm)
120(可変式)
1台
¥307,800
税込¥338,580
15日以内出荷