スリムサーキットブレーカーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
102件の「スリムサーキットブレーカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック分電盤ブレーカー」、「スリムブレーカー」、「ブレーカー 5a」などの商品も取り扱っております。
付属品 取付金具 寸法A(mm) 25 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 95 寸法C(mm) 60 端子構造 線押え端子 M5 接続可能電線(mm2) Φ1.6~8 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 適合圧着端子 R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF) 50
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


ワンタッチ接続により接続作業の効率化が可能。接続表示ボタンにより電線接続の確認が容易に行えます。電線皮むきのためのストリップゲージ付きです。
用途分電盤用、分岐回路用 定格絶縁電圧(V) 265 接続方式 表面形 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 フレーム(AF) 50 規格 電気用品安全法:適合 接続方法 (電源側)ねじ端子、(負荷側)ねじ端子 接続可能電線(mm2) 負荷側:単線/Φ1.6~Φ2.6、より線/2~8
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

付属品 取付金具 質量(kg) 0.16 寸法A(mm) 25 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 95 寸法C(mm) 60 高速形動作時間(sec) 0.1以内 端子構造 線押え端子 M5 接続可能電線(mm2) Φ1.6~8 漏電表示方式 電子式、LED表示 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 逆接続 不可 適合圧着端子 R2-5~R5.5-5、8-5NS(JST)、R8-5S(NTM) フレーム(AF) 50 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2
1個
6,698 税込7,368
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

仕様 モーター保護兼用 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 さし込形 基準周囲温度(℃) 40 逆接続 適合JIS規格 JIS C 8201-2-1 Ann2・JIS C 8211 Ann2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

二次側速結端子を採用、ワンタッチ施工を実現。差し込むだけで抜け止め装置がケーブルを確実にホールドしますから、ドライバー不要。ワンタッチで接続が終了します。また、接続完了表示機能付なので確実に結線作業を行えます。前面ストリップゲージでVVFケーブルの線剥き長さを表示。確実な接続作業をサポートします。2P1E(100V)、2P2E(200V)用がともに1Pモジュールで同サイズに。分電盤の一層の小形化が実現可能です。カンタッチブレーカのハウジング用絶縁材料(ブレーカのボディ部)には、新開発の電気特性(耐トラッキング性、耐アーク性)に優れる難燃性の樹脂を使用しています。
端子形状 (電源側)圧着端子、(負荷側)速結端子 適合端子 (圧着端子)2-5、5.5-5、8-5S。(速結端子)Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式 フレーム(AF) 50
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格 電気用品安全法、日本工業規格 JIS C8211 定格遮断容量(kA) 2.5 過電流引きはずし方式 熱動・電磁式
1台
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

極数・素子数 2P2E 定格電圧(V) AC100、AC100/AC200(単3) 付属品 端子カバー、木ねじ 寸法A(mm) 32 寸法D(mm) 53.5 寸法B(mm) 70 寸法C(mm) 36.2 端子構造 ソルダーレス端子 接続可能電線(mm2) Φ1.6mm~Φ2.6mm、 5.5~8 定格遮断容量(kA) 1.5 基準周囲温度(℃) 25 過電流引きはずし方式 熱動 逆接続 フレーム(AF) 30 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1台
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

端子形状 ソルダーレス 当て金付端子 過電流引きはずし方式 熱動式 フレーム(AF) 30 接続可能電線 撚線(mm2) 5.5~8 接続可能電線 単線(Φmm) 1.6~2.6
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個ほか
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (129種類の商品があります)

優れたDC開閉機能。 アイボリー色と流線型の鮮やかなデザイン。 識別の容易さ(操作ハンドル部にON-OFF〔オン-オフ〕表示、N極(-)&P極(+)表示) 取付方式(スクリューとDIN-RAIL両方取付可能) 端子部電線の締結の利便性及び電線損傷防止(端子部電線締結にプレッシャープレート機能追加)
種類 電磁開閉器 定格使用電流(A) 10 定格使用電圧(V) DC300 長さ(mm) 70 幅(mm) 33 厚さ(mm) 59.2 電気的耐久性 1500回 機械的耐久性 8500回 質量(kg) 0.1 取付方式 スクリューとDIN-RAIL 両方取付可能 極数(P) 2 寸法a(mm) 33 寸法b(mm) 70 寸法c(mm) 42 寸法d(mm) 59.2
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


保護機能 漏電・過負荷・短絡保護兼用 定格電圧(V) AC100、AC200(両用) 寸法D(mm) 78 寸法B(mm) 98 寸法C(mm) 60 接続方式 表面形 高速形動作時間(sec) 0.1以内 基準周囲温度(℃) 40 適合JIS規格 JIS C 8201-2-2 Ann2・JIS C 8222 Ann2
1台
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
1,488 税込1,637
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個ほか
35 税込39
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

CT内臓プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 極数 2P2E 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン 定格電圧 AC V 100/200
1個
5,898 税込6,488
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

極数・素子数 3P3E 定格使用電圧(AC V) 100/200(単3) フレーム(AF) 30 寸法A(mm) 36 寸法D(mm) 55 寸法C(mm) 44 JIS(sym)定格遮断容量(kA) AC100/200V(単3用):2.5 過電流引きはずし方式 熱動-電磁 適合JIS規格 JIS C 8211 Ann2
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦寸法72mm! IEC 35mmレールに標準取付け可能 AC/DC共用 30~50Aフレームを同一外形にてラインアップ
種類 制御盤用ノーヒューズ遮断機(一般用) 定格絶縁電圧(V) 250 接続方式 表面形 接続方法 表面形:圧着端子用◎ 取付け方法 【ICE35mmレール】◎(IEC 35mmレール取付具標準装備)、【取付ねじ】可能 ※取付ねじはお客様でご用意ください、【表板取付】可能 ※裏側からのナット締付けなしで表板取付が可能です。(取付ねじM5×0.8×30はお客様でご用意ください)この場合端子ねじを遮断器裏側から締付けできます。 基準周囲温度(℃) 40 外形寸法c(mm) 57 外形寸法ca(mm) 73.5 過電流引きはずし方式 熱動式
1台ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

漏電警報付プラグインスリムサーキットブレーカ
用途アイセーバー用分岐ブレーカ 外形寸法(mm) (横×縦×奥行ツメ含む):25×131×80 適合規格 JIS C 8201-2-1 Ann2 端子構造 (負荷側)速結端子、(電源側)プラグイン
1個
9,498 税込10,448
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)