- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- スリムダクト エルボのおすすめ人気ランキング
スリムダクト エルボのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新102件の「スリムダクト エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン 配管 カバー 後付け」、「エアコン エンドキャップ」、「スリムダクト」などの商品も取り扱っております。
種類
スリムコーナー立面90°
仕様
立面90°曲がり
種類
スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)
74.5
寸法D(mm)
15
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
102
用途平面90°曲がりのエルボ。
種類
スリムコーナー平面90°
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
73
寸法C(mm)
136
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
仕様
適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。
種類
ウォールコーナー
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。
ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)
2000
全長(mm)
2000
用途ダクト(SD)を接続・延長する直線継手。
種類
スリムジョイント
種類
スリムコーナー立面90°
寸法D(mm)
15
上下2分割方式で、配管を機器に接続した後からでも取り付けが可能です。
従来品と異なり、口元を切断することなく、ほとんどのルームエアコンの配管に対応。
ドレンホースの取り出しが容易な山形形状。
用途スリムダクトSD端末部用カバーです。
種類
端末カバー
寸法A(mm)
53
寸法D(mm)
82
寸法E(mm)
67
寸法B(mm)
43
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
6.35×9.52~9.52×15.88
種類
端末カバー
寸法A(mm)
74.5
寸法F(mm)
15
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
53
種類
スリムジョイント
寸法D(mm)
15
種類
ウォールコーナー
用途室内用配管化粧カバー
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
長さ(mm)
2000
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20~60(製品表面温度)
品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工
長さ(m)
20
トラスコ品番
761-4985
対応冷媒種別
3
銅管(外径×材厚)(mm) 液管
6.35×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管
24×8
銅管(外径×材厚)(mm) ガス管
9.52×0.8
銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管
27×8
1巻(20m)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
種類
ウォールコーナー
寸法F(mm)
15
天井や壁貫通施工において、ハリやたて胴縁などの障害物により、ダクトの延長線上に貫通穴が設けられない場合などに最適です。
用途天井・壁からの配管取り出し部用化粧カバー
種類
シーリングキャップ
材質
ABS
種類
フリーコーナー
仕様
ダクト嵌合
材質
PE
寸法F(mm)
800
寸法G1(mm)
70
寸法G2(mm)
70
種類
T型ジョイント