スリーブアンテナのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
113件の「スリーブアンテナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「無線LAN アンテナ」、「アンテナ」、「ダイポールアンテナ」などの商品も取り扱っております。
日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ
仕様 RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)。アンテナ物理形状 = 基板。アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き。ゲイン = 3.5dBi。アンテナ指向性 = 無指向性。。2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
383 税込421
翌々日出荷

仕様 RFプロトコル = 4G (LTE), WiFi (Dual Band)。サポートされる周波数帯 = 2.4 → 5 GHz。アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き。ゲイン = 3.5dBi。アンテナ指向性 = 無指向性。。2.4 GHz / 5 GHz平衡Wi-Fiアンテナ(ケーブル付)、Molex. Molexのこの平衡Wi-Fiアンテナには、100 mm (< 9076517') 9076517 と250 mm (< 9076510') 9076510 の2種類の長さがあります。 マイクロ同軸ケーブルにより、どちらのアンテナも、さまざまな機器に対応した確実な高速Wi-Fi接続を実現します。 このWi-Fiアンテナは、マシンツーマシン通信(M2M)、スマートメータ、産業科学医療用(ISM)バンドシステム、カメラ、ナビゲーション装置、モバイルゲーム機器、ZigBee IEEE802.15.4機器などの用途に最適です。 Wi-Fiアンテナの特長と利点 ; デュアルバンド(2.4 GHz及び5 GHz) ; 両面粘着テープ取り付け ; 極性: リニア ; 無指向性放射パターン ; アース面に非依存 ; 高レベルの放射効率 ; 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
430 税込473
当日出荷

CONTEC(コンテック)平面アンテナ 2.4GHz対応
質量(g) 70(ケーブル含む)(アンテナ)、140(ブラケット) ケーブル長(m) 1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 57.5×57.5×14.7(ケーブルおよび突起物を除く) アンテナ利得(dBi) 2.14 インピーダンス(Ω) 50 周波数帯域(GHz) 2.4帯
1個
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1枚ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ
仕様 RFプロトコル = ISM Band。アンテナ物理形状 = 角型。アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き。ゲイン = 1.2dBi。ケーブル長 = 200mm。。ISMスタンドアロンアンテナ、デュアルバンド868 MHz/915 MHz. Molex ISMスタンドアロンアンテナ製品には、100 mm ( 105262-0001 )、150 mm (105262-0002 )、そして200 mm ( 105262-0003 )の3種類の長さのマイクロ同軸ケーブルがあります。 ライセンスフリーの868 MHz及び915 MHzの周波数を使用するワイヤレスアプリケーションに使用できます。 拡張された技術である MobliquA Ωテクノロジー及びデュアルバンド868/915 MHz周波数を備えた Molex 社のISMアンテナは、両方の帯域で-11 dB ~ -16 dBの反射率値を提供します。 ISMスタンドアロンアンテナは、高性能が必要とされるリモートセンサ、スマートメータ、ワイヤレスMバスデバイス、ZigBee IEEE 802.15.4などの医療用途や産業用途に最適です。. ( ISM 868 )周波数帯: 863-870 MHz ( ISM 915 )周波数帯: 915-928 MHz 特許取得済みMobliquAΩテクノロジー インピーダンス: 50 Ω (平衡) 最大PWR: 2 W / 33 dBm RoHS準拠及びハロゲンフリー 動作温度: -30 → +75 ℃ 取り扱いが簡単 アンテナの下側には柔軟なポリ接着剤テープ Molexマイクロ同軸SMTジャック(RS < 702-5425') 702-5425 とかん合 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
820 税込902
5日以内出荷

日本モレックス(molex)Molex WiFiアンテナ
仕様 RFプロトコル = WiFi (Dual Band)。アンテナ物理形状 = 基板。アンテナ実装タイプ = 粘着剤付き。ゲイン = 4.9dBi。アンテナ指向性 = 無指向性。。Molex 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナ. 47950シリーズ2.4 GHz / 5 GHz WiFiスタンドアロンアンテナは、ケーブル長が100 mmで、粘着式取り付けとなっています。 この47950シリーズWiFiアンテナは、50 Ωインピーダンスの2バンドで、50 ΩSMT MCRFジャックレセプタクル(品番< 702-5425') 702-5425 とかん合するSMTオスコネクタで終端処理されています。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(2個)
872 税込959
翌々日出荷

1個
640 税込704
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長2.5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープ。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途2.5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品 取扱説明書 ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個
959 税込1,055
当日出荷

1個
6,298 税込6,928
当日出荷

RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能 付属品 取扱説明書 ブラック
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

1セット(2枚)
1,998 税込2,198
当日出荷

ブースター内蔵アースレスフィルムアンテナセット。コードクランプ3個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770 受信チャンネル(ch) UHF13~62
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2.4G 帯のアンテナとして利用できます。(防水仕様)。 軽量で粘着テープにより簡単に貼り付けて設置。 1m延長線により WIFI 機器が電波の死角になる状況を解消できます。
材質 ABS 寸法(mm) 約115×22×6 質量(g) 約14 ケーブル長(m) 約1 設置方法 貼付け型 コネクタ SMA メス 使用場所 屋内外 防水性 IP65 相当 取扱説明書 (0.27MB)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1本
969 税込1,066
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

1個
1,100 税込1,210
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

4チューナー用ブースター内蔵フィルムアンテナ4本セット。コードクランプ12個入。ブースター利得MAX17dB。
周波数(MHz) 470~770
1セット(4個)
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)