- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- バルブ
- スルース弁のおすすめ人気ランキング
スルース弁のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新115件の「スルース弁」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スリースバルブ」、「スプリング逆止弁」、「チャッキ弁 40A」などの商品も取り扱っております。
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
ゲート弁
機器類のブロックが目的なので、全閉または全開の状態で用いられます。流体は弁内で管軸に平行に流れ弁全開では流れの抵抗が非常に小さい
流体抵抗が少なく高粘度流体に適する
水撃作用を避けることができる
面間距離が短く大口径弁として適する。
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅/C3771BE
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
ノンアスベストパッキン
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
C3771BE
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC406青銅・黄銅(JIS規格品)
最高使用圧力(MPa)
1.4(-29℃~+120℃)、1.0(+171℃)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC406
材質(ステム)
Kメタル
材質(ボンネット)
CAC406
材質(パッキン)
ノンアスベストパッキン
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
1.37[14]
接続
JIS 10K形(並)
取扱液
清水0~120℃
材質(弁体)
FC200
材質(弁座)
CAC406
材質(弁箱)
FC200
材質(弁棒)
C3604BD
材質
要部/BRZ(青銅)
形状
ストレート
材質(本体)
ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング
最高使用圧力(MPa)
60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
SCS13A
接続方式
管フランジ
ハンドル形状
丸形
寸法f(mm)
2
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS304
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボンネット)
SCS13A
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
適合規格
JIS B2011
ハンドル形状
丸形
材質(パッキン)
ノンアスベスト
クラス
10K
材質(弁箱)
CAC406
付属品
開度インジケータ付
形状
ストレート
材質(本体)
FC300
最高使用圧力(MPa)
0.98(+120℃以下の静流水)、0.86(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
材質(シート)
CAC406
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
非石綿シート
材質(ステム)
C3771BE
材質(ハンドル)
FC250
材質(ボンネット)
FC300
材質(パッキン)
非石綿
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
CAC
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
C3771BE
材質(ステム)
耐脱亜鉛黄銅棒
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿
クラス
125型
バルブ種類
ゲートバルブ
耐食性が高い黄銅を使用しています。
用途配管作業用
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)
材質(パッキング)
PTFE
接続方式
ねじ込み形(Rc)
材質(ステム)
黄銅
材質(ハンドル)
アルミニウム
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
バルブ種類
ゲートバルブ
形状
ストレート
接続方式
管フランジ
使用流体
静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス、ガス(可燃性・毒性ガスを除く)、飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
40A~150Aまでの内部部品(弁体・ガイド)に耐久性に強いステンレス材を採用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
エポキシ樹脂塗料(黒色)
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
最高使用圧力(MPa)
1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)
接続方式
管フランジ
使用流体
水、油、空気、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
クラス
10K
バルブ種類
ゲートバルブ
経済的なマレブルバルブです。特に蒸気配管には青銅弁の代替えとしてお手軽に使えます。しかも強靭です。要部は主にステンレス製で、青銅弁に比べ磨耗しにくくなっています。鉄系パイプに最適で、接触電位差による腐食がしにくくなっています。
種別
マレブル(強靭鋳鉄類)
形状
ストレート
最高使用圧力(MPa)
1.37(120℃以下静流水)、0.98(220℃以下蒸気・作動油・空気・N2ガス)
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル色
赤
ハンドル形状
丸形
バルブ
仕切弁
材質(弁箱)
FCD-S
種別
汎用バルブ
形状
ストレート
材質(本体)
青銅/CAC
使用温度範囲(℃)
-29~100(静流水)
最高使用圧力(MPa)
0.98(+100℃以下の静流水)、0.78(飽和蒸気)
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
CAC
使用流体
水、蒸気
最高許容圧力(MPa)
0.98(-29~100℃の静流水)、0.78(飽和蒸気(174℃))
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
CAC
材質(ステム)
C3531
材質(ボディ)
CAC
材質(パッキン)
非石綿
クラス
100型
接続形状
ねじ込み:JIS B0203
バルブ種類
グローブバルブ
給水ラインに適合した内外面ナイロンコーティング品。
40~150Aまで内部部品(弁体やガイド)に耐久性の強いステンレス材を使用。
形状
ストレート
材質(本体)
鋳鉄
使用温度範囲(℃)
0~60(流体)
最高使用圧力(MPa)
0.98以下
表面処理
ナイロン11樹脂粉体塗装
接続方式
フランジ形
使用流体
水
最高許容圧力(MPa)
1.37
塗膜厚(μm)
内面:300以上
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ