- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- スレッジハンマーのおすすめ人気ランキング
スレッジハンマーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新141件の「スレッジハンマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大ハンマー」、「杭打ち用 ハンマー」、「ロングハンマー」などの商品も取り扱っております。
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。プロテクトリングを付けることによって、頭部と柄の接続部が保護されます。頭部は完全焼き入れ処理(硬度50~55度)です。
用途建築、土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
建築作業/土木作業
焼入硬度
HRC50~55
材質(グリップ)
熱可塑性ゴム(TPR)
Unique Indestructible Handle Technology により従来のハンマーの75倍の強度を誇ります。
ハンドルは貫通する4本のばね鋼棒で構成されています。
鋼製の楔を使用して、ハンマーヘッドで柄をロックし、ヘッドが外れないようにしています。
人間工学に基づいたゴム製グリップハンドルが振動を吸収し、疲労を軽減します。
打撃面がハンマーヘッドよりも柔らかい解体作業に特に役立ちます。
ANSIおよびSANS 387:2014についてBS 876に準拠しています。
46 HRCより硬いものを叩かないでください。
硬度の高いものを打つと、破損や欠けが生じやすくなります。
用途杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
主な用途
杭の打ち込み、解体、石やコンクリートの粉砕、柵の設置、救助活動、鉄道、鉄筋の曲げ
材質
鉄、ゴム
滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。
#1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
材質(柄部)
木
主な用途
鉄工作業
1個
¥83,800
税込¥92,180
翌日出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、敷石の敷設、タイルの施工
材質
インサート:TPEソフト、青打痕が付きにくい、ソフト/ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
質量(g)
1835
頭径(Φmm)
60
主な用途
造園、敷石の敷設、タイルの施工
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
中硬のポリエチレンで槌の様に使用する大型ハンマーです。杭の打ち込みや道路・鉄道の工事などに最適です。ボルトを締め付ける時は既定のトルクを守ってください。ボルト一本で全てが固定されているのでインサートやハンドルの交換が容易です。8種類のインサートから用途に適したものを選んで交換できます。1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。
種類
樹脂ハンマー
材質(頭)
ポリエチレン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
組立作業/打ち込み作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
手や腕の負担が少なく、打撃力がすべて対象物に伝わります。無反動のスレッジハンマーです。
用途線路工事、くさびの打ち込み、道路・外構工事、鉄工所など。
種類
ショックレスハンマー
材質(頭)
ナイロン
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
建築作業/組立作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
ランヤード用のループが付いた、高所作業向けスレッジハンマーです。
ドーム型の打撃面です。
特別な熱処理が施された打撃面は比較的柔らかく、欠けた場合でも破片が飛散しません。
高炭素鋼の芯が入った丈夫なゴム製ハンドルを採用しています。
用途高所作業用
種類
両口ハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
ゴム
主な用途
鉄工作業/土木作業/板金作業
フラスファイバー柄を使用。苛酷な使用条件でも柄が折れにくいので安全。引抜強度は木柄の約3倍
種類
両口ハンマー
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
グラスファイバー柄は打撃衝撃性が木柄より少なく手にやさしい。
テーパー状で太いグラス柄仕様。
種類
両口ハンマー
材質(頭)
工具鋼
材質(柄部)
FG/ゴム
主な用途
鉄工作業/建築作業/土木作業/解体作業
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
建築作業/土木作業
柄には丈夫なヒッコリー材を採用。
用途鉄工・建築・土木・板金・解体作業に。
全長(mm)
900
主な用途
鉄工・建築・土木・板金・解体作業
信頼のドイツ製ハンマーです。
ハウジングに高級な亜鉛ダイキャストを採用。
軽量。
ソフトメタル(金属)のスレッジハンマーです。
組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
用途敷石の施工に適しています、金型、鉄工製造作業にもお使いいただけます
種類
アルミハンマー
頭径(Φmm)
80
全長(mm)
800
材質(頭)
アルミ
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業/金型作業
材質(ハウジング)
鋳鉄
トラスコ品番
828-0132
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
全長(mm)
900
頭径(mm)
82
頭部長(mm)
239
トラスコ品番
818-3024
材質
ヘッド:アルミニウム青銅、柄:グラスファイバー
質量(kg)
10.8
1丁
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
鋳鉄製ハウジングと高級木製ハンドルとの組み合わせ、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組み立て、テントの設営、塀・垣根の施工、木工
材質
インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗/スーパープラスティック、白、中硬、堅牢、高い耐摩耗性 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:木製
質量(g)
1900
頭径(Φmm)
60
主な用途
造園、敷石の敷設、縁石の施工、足場の組み立て、テントの設営、塀・垣根の施工、木工
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
21日以内出荷
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル。
用途造園、縁石の施工、塀や階段の製作、柵の設営、くさびの打ち込み、足場やテントの設営、プレハブ住宅の施工
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥49,400
税込¥54,340
8日以内出荷
鋳鉄ハウジング、ヒッコリー製ハンドル、ヘッド径60mm、自立タイプ(片側)
用途造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営
材質
インサート:ゴム複合材、黒、中硬、衝撃緩和、ゴム臭なし、低摩耗 ハウジング:鋳鉄製ハウジング ハンドル:ヒッコリー
質量(g)
1950
頭径(Φmm)
60
主な用途
造園、縁石の施工、塀や階段の施工、柵の造営、足場の組み立て、テントの設営
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
12日以内出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途解体作業
種類
両口ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
解体作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
石工作業全般・石割・はつり作業に最適!
材質
ハンマー:S45C、柄:樫材、頭部側面:砂粒塗料、頭部平面:先盤加工
焼入硬度
HRC50±5