- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- フレコンバック、モッコ
- スレート フレコンのおすすめ人気ランキング
スレート フレコンのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新83件の「スレート フレコン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「1トン 土嚢」、「スレート」、「フレコン」などの商品も取り扱っております。
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっています。
用途アスベスト廃棄運搬用・汚染物質搬送用。
材質
表生地:ポリプロピレン(PP)、裏生地:ポリエチレン(PE)
形状
角型
高さ(mm)
500
タイプ
本体二重バッグ
奥行(mm)
1000
最大充填質量(kg)
1000
スレート板・ケイカル板・サイディングなどに。吊り上げ・移動時は、本体は偏らないようにバランスを保ち、ゆっくり操作をしてください
用途アスベスト成形板等の長尺物の廃棄に
材質(本体)
ポリエチレン
材質(ベルト)
ポリプロピレン
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様
アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番
855-3260
セット内容
本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)
2.3
タイプ
丸型
外径(mm)
Φ1100
最大充填質量(kg)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
8 0878
1袋
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠
用途樹脂・粒状運搬用に。
仕様
(ラミネート)なし
トラスコ品番
412-7625
幅(mm)
870
質量(kg)
1.4
奥行(mm)
870
投入口寸法(径×高さ)(mm)
□870×800
外径(mm)
□870
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大充填質量(kg)
500
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
折りたたみ式で保管場所を取らない自立型の角型袋です。
形状を保つFRPの芯材と、フレコンバッグ生地を使用した丈夫な袋です。
本体側面にあるベルトを掴んで反転させやすく中身の物を取り出すのに便利な仕様です
用途イベント、レジャーなどで使用する材料の運搬、ゴミ、枝木、落ち葉、廃材などの収集、野菜、果実などの収穫などに便利
材質
ポリプロピレン
色
本体:ベージュ、ベルト:ブラック
ベルト幅(mm)
50
芯材
FRP
本体生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造です。アスベスト廃棄レベル3に対応しております。本体生地と裏生地の二重構造です。本体生地(PP)の内側にPE生地を縫い付けて破損しにくく内容物が飛散しにくい構造です。
用途アスベスト廃棄運搬用。汚染物質搬送用。アスベスト長尺ボード廃棄運搬用
仕様
アスベスト廃棄レベル3、ワンウェイタイプ、丸型2本ベルト(青)、本体内ラミ付二重構造
トラスコ品番
855-3259
セット内容
本体、内袋、本体、裏生地、ロープスリング2本付
質量(kg)
1.7
タイプ
丸型
外径(mm)
Φ900
最大充填質量(kg)
1000
2018年トラスコ掲載ページ
8 0878
1袋
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
エスコ品番
EA981WM-12
寸法(mm)
1050×1250×900(H)
タイプ
注入口全開
容量(L)
1417
1個
¥7,350
税込¥8,085
当日出荷
●底ベルトが十文字縫製なので強力。
●反転ベルト付きなので反転排出が楽。
●角形なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納がしやすい。
●”ひらいてポン”のたたみ方は10秒で半自立。コンテナスタンド不要。投入も容易です。特許取得済。
●100%バージン材使用
用途紙、木くず、建設廃棄物、廃プラスチックなどの回収、運搬、保管に。
1トンタイプの大型PPクロスコンテナ。
縦(mm)
860
横(mm)
860
RoHS指令(10物質対応)
対応
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
角型
寸法(mm)
860×860×1200+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
エスコ品番
EA981WM-13
寸法(mm)
650×650×800(H)
タイプ
注入口全開
容量(L)
340
1個
¥3,050
税込¥3,355
当日出荷
樹脂ペレットなど粒状物の運搬・貯蓄に最適です。
自立式なのでスタンドでの固定が不要です。
反転ベルト無しの軽量タイプ。内容物をフォークリフトで釣り上げそのまま貯蔵が可能です。
用途樹脂ペレットなど粒状の運搬・保管に。
仕様
角型・自立式
質量(kg)
1.4
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし・反転ベルトなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
870×870×1200
最大充填質量(kg)
500
ポリプロピレン製の生地を使用していますので、強度は抜群です。
作業性が良く、時間の短縮が図れます。
軽量で取扱い・保管も簡単、雨天時の作業も楽にできます。
容量が大きいため一度に多量の運搬ができます。
用途土木作業、建築現場・河川改修等で効率良く活躍しています。
色
ベージュ
大きな吊手ベルトの輪を8の字にして本体シートに縫い付けたエンドレスタイプ。フックへの引っ掛け・取り外しが簡単な2点吊りのタイプのラッシュシートです。
ワイヤモッコのようにさびが出なくて、軽量です。
布地製なので折り畳んで収納が可能です。
底部は二重縫のため、丈夫です。
用途花崗土、砂利等の運搬に。
材質
ポリエステル
タイプ
吊手部:エンドレス
最大使用荷重(t)
1
トラスコ品番
115-1133
材質
1680dポリエステル
幅(mm)
1200
質量(kg)
1.27
径(mm)
300
1個
¥6,798
税込¥7,478
当日出荷
フレコンバッグを使用する際、内袋を内部に入れることにより、汚泥や水分を含んだものを入れる時にフレコンバッグから水分が出てくるのを防ぎます。
用途汚泥や水分を含んだもの、粉体等の保管に最適。またフレコンバックを雨やほこりから守るカバーとしてもご使用いただけます。
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
1900×3000
色
透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
ワンウェイのフレコンバックです。角型なので床占有面積も小さく、コンテナなどへの収納が容易です。
用途建設廃棄物・廃プラスチック・木屑・紙・砂・砂利などの回収、運搬、保管に。
仕様
●排出口:なし●最大充填荷重(kg):1000
トラスコ品番
658-3552
材質
PP
高さ(mm)
1200
縦(mm)
860
横(mm)
860
1枚
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
1個
¥2,620
税込¥2,882
当日出荷
ガラや紙、木くず、建築廃棄物、廃プラスチックなどの回収や運搬、保管に使用可能です。(土のうや砂、土砂には使用できません)。
反転フック、フタ付のワンウェイタイプ。
また底の紐を使って回転させると口の所から中身を出すことが出来ます。
仕様
丸型
寸法(mm)
Φ1100×1100+750
質量(kg)
約1.7(1枚)
容量
1t
タイプ
フタ付・ワンウェイ・排出口なし
収納バケットとして使用できます。コンパクトに折りたためます。フタはファスナーで開閉します。
材質
ポリエステル