- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- スーツケース ストッパーのおすすめ人気ランキング
スーツケース ストッパーのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新118件の「スーツケース ストッパー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター ストッパー 後付け」、「後付ストッパー」、「キャスター 止め」などの商品も取り扱っております。
車輪の真横から差し込むと、車輪止と同時に旋回部も簡単に固定します。
路面に対して滑りにくくする為、低密度ポリエチレンを採用。
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応。
従来の重量用キャスター、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスターともにご使用になれます。
用途重量用、ヘビー/スーパーヘビークラスのキャスター固定に。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)HDD47(デュロメータ硬度スケール)
色
黄
路面に対して滑りにくくするため低密度ポリエチレンを採用
ホルダー裏面にリブをトラス形状に配置し、重荷重による変形にも対応
重量用キャスター、超重量用キャスターにもご使用いただけます。
材質
低密度ポリエチレン(LDPE)、HDD47(デュロメータ硬度スケール)
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許を取得した安全対策製品です。
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
新型のキャスパー3rdジェネレーションは、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開き、そのままキャスターへの装着が可能です。立ったまま足でキャスパーの装着できるので、作業の負担を軽減させます。
用途カゴ台車のキャスターストッパーに。現場の事故防止、安全対策に。
材質
キャスパー(天然ゴム+ブレンド/SBR)
厚さ(mm)
25
直径(Φmm)
170
適合車輪径(Φmm)
100~150
キャスター用のゴム製ストッパーです。
材質
ゴム
色
黒色
種類
ゴム足
RoHS指令(10物質対応)
対応
台車を停止させたときにキャスターを固定するゴム製ストッパーです。
ゴムの切れ目を開きキャスターを挟み込むように設置します。
裏面に溝が入っているため滑り止めの効果があります。
台車のハンドルに引っ掛けて保管することができます。
用途キャスターのストッパーとして。
材質
ゴムSBR
材質
スチレンブタジエンゴム(SBR)HS90
適合車輪径(Φmm)
50
寸法W(mm)
41
寸法W1(mm)
19
寸法L(mm)
40
寸法L1(mm)
51
寸法H(mm)
6
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。Pタイル等で高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)
(推奨)75
材質
(本体)PP、(ゴム足)エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
自重(g)
50
1個
¥329
税込¥362
当日出荷
キャスターの固定や防振・防音・床の保護に便利な車輪止めです。エラストマー製なので色移りしにくいです。
材質
エラストマー樹脂
形状
丸
ストッパー効果が少ない超重量用キャスター並びに重量用キャスター用として開発したキャスターホルダーです。
車輪の真横から差し込むと、車輪と同時に旋回部も固定します。
すべての重量用キャスターに使用できます。
超重量車に最適です。
表面処理
黄色
材質
PE
荷重種別
超重荷重
RoHS指令(10物質対応)
対応
地震によるすべり出しをストップ。畳・じゅうたんへのキズ・へこみをストップ。
用途キャスターの下に敷くだけ。
材質
エラストマー
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます。(無荷重状態で20°の勾配面で制止可能:ただし斜面で使用することを推奨するものではありません。)
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
適合
(キャスター)Φ75・100
材質
本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色
黄
トラスコ品番
116-2186
質量(g)
130
1セット(2個)
¥899
税込¥989
当日出荷
極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。オープンリング方式によるワンタッチ脱着が可能です。
用途台車用キャスターストッパーに。キャスター付きの家具や台車の安全対策に。
材質
天然ゴム、SBR
車輪の真横から差し込むと、車輪止めと同時に旋回部も簡単に固定します。
用途スタンダード及びミドルクラスのキャスターにご使用になれます。
材質(本体)
冷間圧延鋼板(SPCC)
表面処理
電気亜鉛めっき(光沢クロメート)
磁石入りのキャスター用ストッパーゴムです。使用しない時の保管に便利です。
材質
ゴム+磁石
色
黒色
種類
ゴム足
操作方法
ストッパーゴムの切れ目を広げるようにして、車輪の下に差し込みます
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
従来のキャスターに本体色黒色を追加しました。
床面側にエラストマー樹脂を付加したキャスター止めです。
Pタイル等で、高い滑り止め効果を発揮します。
用途キャスター止め
車輪径(Φmm)
(推奨)75
色
黒
材質(本体)
PP
質量(g)
50
寸法A(mm)
85
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
14.5
寸法B(mm)
33
寸法C(mm)
59
寸法F(Φmm)
5
材質(ゴム足)
エラストマー
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
Φ130、Φ150いずれのキャスター径にも使用可能です。
裏面にゴムが付いているため、滑り止め効果が高いです。
裏面のゴムが磨り減ってしまった場合は、取替えゴム(JDMC-8S-BK 別売)をご使用いただくことで滑り止め効果が復活します。
縦方向に車輪を差し込めば100Φ以上のキャスター径にもご使用いただけます。
紐を通す穴がありますので、紐を通してのご使用も可能です。
滑り止めは内側の2個と外側の2個で高さを変えることで本体に斜めの角度がつき、確実に車輪を浮かせることができ制止効果を高めます
用途台車やワゴンなどの車止めとして。
仕様
裏面滑り止め付
トラスコ品番
183-2741
材質/仕上
本体:ポリプロピレン、滑り止め:エラストマー
色
黄
質量(g)
300
キャスター径(Φmm)
【適合キャスター】130・150
アズワン品番
64-8459-30
1組(2個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
大きな台車も小さな体できっちり固定するマルイチオリジナル台車用キャスターストッパー「キャスパー」は特許の取得をした安全対策製品です。
キャスターストッパーは現在、一般的に普及していますが、そのキャスターストッパーを開発したのはマルイチです。
隙間を開けずに不慮の揺れにも対応できる極薄スリット式は”元祖”ならではのこだわりです。
新型の「キャスパー2ndジェネレーション」は、取っ手部分の追加と中円に短いスリットを入れることにより、リングが簡単に開き、片手での着脱が可能になりました。
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質
ステンレス
質量(kg)
8.5
色
シルバー
材質(キャスター)
PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
570×350×590
材質(ハンドル)
アルミ
トレー外寸(mm)
489×246×42
材質(トレー)
PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
丸底脚の保護、滑り止め、キャスターストップとして最適です。
形状
丸
材質
天然ゴム
色
黒