- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 通線工具類
- スーパーイエローのおすすめ人気ランキング
スーパーイエローのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新187件の「スーパーイエロー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーイエロー リール」、「通線ワイヤー 100m」、「ハンガー誘導具」などの商品も取り扱っております。
抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。
FRPロッドで強く、軽く、伸びない。
使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。
グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
1個
¥75,000
税込¥82,500
翌日出荷
E-4197R、E-4198R、E-4121Rに使用。
誘導体が回転するので、抵抗がすくなく、よく通ります。
長さ(mm)
1100
材質
FRP + ABS樹脂
質量(g)
210
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
バケット車及び地上での作業に使用可能。
敷設作業の効率が大幅にアップ。
用途電力・通信ケーブルの配線
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
(フレーム)670×280×710
ロッド径(Φmm)
6.5
リール外径(mm)
Φ650
被覆がないオールグラスファイバー製!
地中線化工事に最適
線のみ
低コスト、軽い、よく滑る、剛直性に優れる
使用温度範囲(℃)
-10~+40
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
仕様
PP被覆/あり
色
イエロー
ロッド径(Φmm)
4
被覆がないオールグラスファイバー製! 地中線化工事に最適
線+フレーム
低コスト、軽 い、よく滑る、剛直性に優れる
種別
線+フレーム
材質
グラスファイバー
使用温度範囲(℃)
-10~+40
曲げ強度(N/mm2)
400[50]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
18600[1900]
1個
¥78,000
税込¥85,800
翌日出荷
スチールワイヤー等に比べ非常に軽く取扱いが容易で、腰が強く押しに強い為、挿入が楽で太い管でも良く通ります。ガードワイヤー付きリードヘッド仕様。
用途電線管・合成樹脂可とう電材管等の通線・入線作業時に。
線径(Φmm)
4.5
材質
PET
色
オレンジ
耐荷重(kg)
300
破断強度(kg)
350
金具径(Φmm)
7
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
地中線化工事のパイオニア(FRP製 管内用通線工具)
地中・送配電路の通管に通信線路の敷設に!
弾力性・耐久性が抜群
強い、伸びない
軽いため、運搬が楽
着脱自在・曲がり楽々のスネークヘッド
材質
(中軸)FRP、(表皮)PP
使用温度範囲(℃)
-10~+40
曲げ強度kN/mm2(kgf/mm2)
0.3(35)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)
14.7(1500)/安全率2の値(試験データを2で割った値)・線のみ
線径Φ7mm小型タイプ
太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様
曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)。※安全率2の値(試験データを2で割った値)
材質
(中軸)FRP。(表皮)PP
使用温度範囲(℃)
-20~+40
内径(Φmm)
5
線径(Φmm)
7
最小曲げ半径(mm)
200
引張強度(kN[kgf])
5.3[550]
曲げ強度(N/mm2)
300[35]
曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])
12200[1250]
リール内径(Φmm)
680
1個
¥5,410
税込¥5,951
当日出荷
線径Φ7mm小型タイプ
線のみ太物入線・地中線入線・通信線路の入線に最適
仕様
材質構成/中軸/FRP 表皮/PP。サイズ/Φ7mm。内径(mm)/5、外径(mm)/7。単位質量(g/m)/59。引張破断強度 kN(kgf)※/5.3(550)。曲げ強度 kN/mm2(kgf/mm2)※/0.3(35)。曲げ弾性率 kN/mm2(kgf/mm2)※/12.2(1250)。曲げ剛性 kN/mm2(kgf/mm2)※/441(45×103)。※安全率2の値(試験データを2で割った値)。●線のみ
質量(kg)
5.9
使用温度範囲(℃)
-20~+40
線径(Φmm)
7
最小曲げ半径(mm)
200
フラット形状で直進性抜群!
狭いところの配線に便利!
フラット形状で横ブレに強く、直進性抜群
軽くて強いグラスファイバー製ロッド
薄型(3mm厚)でOAフロアー・天井裏 などの狭いところの配線に最適
電気・通信・LAN配線工事に最適
線径(Φmm)
3×6(FRP部分2×5)
付属品
収納ケース
破断荷重(kN)
(線材)2.9[300kgf]、(全体)1.47[150kgf]
特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
用途電力・通信ケーブルの地中化工事に
材質
グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製
長さ(m)
100
ねじ径
M12 P1.75
線径(mm)
Φ14
リール径(Φmm)
1400