スーパークリーンパイプのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「スーパークリーンパイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「硬質塩ビ管」、「耐火塩ビ管」、「耐衝撃性硬質塩化ビニール管」などの商品も取り扱っております。
耐衝撃性に優れ接着性能も高く、溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業で、広範囲に使用されています。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成し管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。 高度なクリーン性が要求される流れを確かに支える管材です。
用途建物内の超純水配管設備。 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管(HI-PVC) 材質/仕上 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 濃紺 長さ(m) 4 寸法L(mm) 4000
1本
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。純粋な硬質塩化ビニールを使用しているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途建物内の給水などの設備配管。 JIS規格 JIS K6742 長さ(m) 4 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(Hi-PVC) 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~40 最高使用圧力(MPa) 0.98
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状 エルボ90° 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理 トラスコ品番 850-5856 質量(g) 50
1個
189 税込208
当日出荷

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6742 材質 硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 差込み ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高温域で使用でき、耐久性、電気絶縁性に優れています。 保温性が抜群です。スケールがつきません。 安価で経済的。施工も簡単です。 スケールがつきません。
用途給湯および冷・暖房配管 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格 JIS K6741 長さ(m) 4 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 パイプ 使用温度範囲(℃) 0~45 最高使用圧力(MPa) 0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐衝撃性能に優れた硬質ポリ塩化ビニル管となります。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質 PVC 長さ(m) 4 長さ許容差(mm) -10~+30 外径許容差(mm) ±0.2 JIS規格 JIS K 6742 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) RoHS指令対応 (0.1MB)
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

低温時でも優れた耐衝撃性を維持し、寒冷期や他管工事での衝撃による被害を最小限に抑えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管。寒冷期や他管工事に使用。 種類 塩ビ管/直管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6742 仕様 17.7以上(衝撃強さ(シャルビー)) 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000 最高使用圧力(MPa) 1
1本ほか
特価
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質 (ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 接続方式 TS式 接続 TS式 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) PVC 材質(ハンドル) ABS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ナット) (ユニオン)PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m) 4 JIS規格 JIS K6741 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 仕様 JIS K6741規格品 グレー 長さ(m) 2 寸法L(mm) 2000 最高使用温度(℃) 50
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れた硬質塩化ビニール製のパイプです。 HIゴールド樹脂を開発採用し、従来のHI樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。 純粋な硬質塩化ビニールからつくられるエスロンパイプは、人体に無害で水に色や匂いがつきません。
用途建物内の給水設備など、HI-TS継手をご使用下さい、濃紺、接着剤はエスロンNO.80Sを使用 仕様 各寸法には許容差があります 材質 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ 濃紺 規格 JIS K6742規格品 最高使用温度(℃) 50 常用使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 最高1.0(水)
1本
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
16,980 税込18,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱性に優れた塩ビ管です。
用途温水施設、厨房、給湯器配管用。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 最高使用圧力(MPa) 1 長さ(m) 2 規格 JIS K 6776 使用温度範囲(℃) 5~85
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質 PVC 形状 ユニオン 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(Oリング) EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

給湯および冷暖房配管に使用します。 継手はエスロンHT継手を使用します。
用途建物内の温水配管、HT継手をご使用下さい、赤褐色 仕様 各寸法には許容差あります 材質 耐熱性硬質ビニル(C-PVC) 形状 パイプ 茶色 使用温度範囲(℃) 5~40(最高使用圧力:1.0MPa)、71~90(最高使用圧力:0.3MPa) 規格 JIS K6776規格 最高使用温度(℃) 90
1本
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)