- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック外装・ボディーパーツ
- スーパーグレート アンテナステーのおすすめ人気ランキング
スーパーグレート アンテナステーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新100件の「スーパーグレート アンテナステー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンテナ部品」、「アンテナステー」、「無線アンテナステー」などの商品も取り扱っております。
運転席側の純正ミラーステー固定のボルトを使用し取付します。お好みの角度でアンテナの取付が可能です。純正ステーと共締めするタイプです。
用途外装パーツ
適合
ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)
材質
ステンレス
適合車種
ふそう大型スーパーグレート(H12.2~)
取扱説明書
取扱説明書(0.2MB)
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
箱の上、車両上部等を写すためのステーです。
用途外装パーツ
雨どいに本製品を固定してアンテナステーをを取付します。ビッグサム、810等に使用できます。
用途外装パーツ
適合
UD大型ビッグサム、いすゞ大型810等の雨どいがあるトラック
材質
ステンレス
適合車種
UD大型ビッグサム(H2.1~H17.3)、いすゞ大型810(H1.10~H6.11)等
1セット(2個)
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ
材質
ステンレス
全長(mm)
1450
径(Φmm)
38
吊り下げ式ミラー車スーパーグレート用アンテナステー。
ピラーの穴を利用してミラーステーに挟み込ませるだけで、ボルトも流用可能で取付け簡単。
無線アンテナやダミーアンテナなど、左右のピラーに取付けられます。
ステンレス製。RLセット。
材質
SUS304
厚さ(mm)
3~5
適合車種
ふそう大型スーパーグレートH12.2~
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ルーフボルト取付ステー付き!
用途外装パーツ
材質
ステンレス
全長(mm)
1450
径(Φmm)
38
アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理
溶融亜鉛メッキ仕上
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様
10mmネジ穴専用
材質
スチール
寸法(mm)
H18×W44×D56
色
ブラック
1個
¥929
税込¥1,022
当日出荷
保護構造
IP65
ケーブル長(m)
2.5
周波数
全周波数対応
アズワン品番
64-9677-20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ETCアンテナや各種アクセサリー類の取り付けに最適。
仕様
10mmネジ穴専用
材質
スチール
寸法(mm)
H10×W44×D156
色
ブラック
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
材質
硬質塩化ビニル樹脂
種類
軒とい
分類
軒系列部材
直径32mmマスト用のマストと支線(ステーワイヤ)を固定する屋外用ステー金具です。
マストとステーワイヤを固定するパーツです。電気亜鉛メッキ鋼塗装処理で錆にも強い塗装です。屋外用金具です。
全長(mm)
1800
サイズ
(軒とい)PC50
ステンレス製のラジオアンテナ。無線アンテナ風にらせん状に加工したデザイン。ラジオ受信も通常におこなえて装飾効果と実用性を両立!!。黒い純正アンテナを輝くステンレスアンテナへ簡単に交換できます。大型スーパーグレート(スーパーミラー車)及び、4t車はベストワンファイターからフルコンファイターまで適合
用途外装/電装
仕様
候補なし:ふそう4t/10t
材質
棒部分:ステンレス/基台:銅・クロームメッキ
長さ(mm)
約777(基台含む)
タイプ
基台付無線タイプ
適合車種
ふそう大型スーパーグレート2000/NEWスーパーグレート/'17スーパーグレート(H12.2~)、ふそう4tフルコンファイター/NEWファイター/ベストワンファイター(H4.8~)
径(mm)
根本:約4/先端:約2
1本
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。
メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。
ゴムキャップ付き
材質
超防錆メッキ鋼(ZAM)
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
支線を軒下などに固定します。
仕様
ステンレス製ワイヤー(チューブ付)、4本入り
適合
CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
長さ(m)
約0.65
1パック(4本)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
いすゞ4t'07フォワード用の純正ショートミラーステーにバックショットミラーを取付けるためのブラケット。
用途外装パーツ
材質
A6N01SS-T5
質量(g)
26.6
表面処理
アルマイト
1個
¥479
税込¥527
当日出荷