- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック内装・アクセサリー
- スーパーグレート 内装のおすすめ人気ランキング
スーパーグレート 内装のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新456件の「スーパーグレート 内装」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーグレート シートカバー」、「スーパーグレート メッキ」、「トラック コンソール」などの商品も取り扱っております。
快適な室内空間を演出します
用途内装パーツ
材質
繊維複合板
メーカー
ふそう
ドリンク、シガーホルダーは勿論のこと、雑誌やDC/DCコンバーターも収納できる移動式の棚板が2枚セットされています。
車両にしっかりと固定できるよう、ベルト2本とマジックテープ付両面テープもセットされています。
用途内装パーツ
付属品
移動式棚板(大・小)各1枚、固定用ベルト2本、マジックテープ付両面テープ
寸法(mm)
580×250×高さ338
抜群の通気性と快適な座り心地!疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!
用途内装パーツ
材質
表面/PVC、インナー/ポリエステル綿
ルームミラーに挟んで簡単に取り付けできます。2ch接続可能でバックカメラの他に巻き込みカメラ等の同時接続も可能。バックギアを入れるとバックカメラに自動で切り替わるトリガー機能付き。12V/24V共用。
用途電装パーツ
液晶サイズ
9インチ
電圧(V)
DC12、DC24
仕様
(アスペクト比)16:9/4:3
適合
12V・24V共用
色
ブラック
消費電力(W)
6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
248×132×25
入力/出力
【映像】2系統(AV1/AV2)/無、【音声】無/無
操作方法
リモコン/本体タッチボタン
画素数
480×234×RGB
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ひじ掛け付きの汎用コンソールBOX。
用途内装パーツ
材質
繊維複合板
サイズ(mm)
460×300×200
ガラス溝に差し込むだけの簡単取付!!。蚊やハエの侵入を防ぎ通気性も良好です。遮光性も高いので車内の高温化も防止します。
用途内装パーツ
古き良き時代からトラックインテリアの定番、ゴージャスな見た目に滑らかな触り心地の贅沢素材「チンチラ」がリバイバル!
付属のテープで貼り付けるだけの簡単装着のダッシュボードマットです!
用途内装パーツ
色(生地)
ブラウン
赤外線LEDライトを搭載していますので夜間や暗所でも視界を確保できます。防水防塵レベルIP67ですので安心です。また防水ケーブル20mが付属していますのでトラックでも安心して取り付け可能です。
赤外線カメラで光が0ルクス前後ですので白黒になります。
用途後方確認用赤外線カメラ
使用電源(V)
12~35
仕様
(水平走査線)1000TV LINE
付属品
防水ケーブル20m、変換コード、オスオスコネクタ
視野角
120度
防塵防水性能
IP67
焦点距離
2.8m
取扱説明書
(1.8MB)
画角
水平90度 垂直78度
イメージセンサー
1/3 COMOS
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
日本初! 大・中型トラック用一体式。 オールLEDリアコンビネーションランプ。 ※2016年1月生産車(全長6m超車両)から義務付けとなるバックランプ2個付に対応。UN(ECE)部品認証取得品。KOITO配光技術により斬新なデザインを実現、後続車からの視認性を大幅アップ!。Smart&Stylish。 洗練された新デザインで個性をアピール!。 画期的なオールインワン!!。【省電力】。 【長寿命】 LED寿命40,000h。 【作業性向上】 白熱タイプと取付互換。当該LEDリアコンビネーションランプ及びオプション品は、2010年以降に発売された車両を対象とします。トレーラー(被牽引車)に装着された場合は保証対象外となります。大型車・中型車の区分については、車両についている車検証をご確認下さい。ふそう車は、別途、コネクタ変換ハーネスが必要です。日野車は、別途、ウォーニングキャンセラーが必要となります。ウォーニングキャンセラーをご使用の場合、省電力化が損なわれる場合があります。バックランプは、別途、バックランプ用分岐ハーネスが必要となります。2連LEDリアコンビネーションランプ内蔵リフレックスリフレクターの反射部の最も外側の縁が、自動車の最も外側から400mm(小糸推奨385mm)を超える場合は、別途、同梱のリアリフレックスリフレクターを取り付けて下さい。
色
レッド
質量(g)
2400
タイプ
ノーマルターン
消費電力(W)
テール:2.0、ストップ:7.6、ターン:25.5、バック:3.2
適合車種
日野(大型、トラクター、中型、小型)、いすゞ(大型、トラクター、中型、小型)、三菱ふそう(大型、トラクター、中型)
電球の種類
LED
快適な室内空間を演出します
用途内装パーツ
材質
繊維複合板
メーカー
日野
ゴムリングを使わない新構造ハンドルカバー太くならない!取付簡単!
用途内装パーツ
材質
合成皮革
色
ブラック
お好きな場所にドリンクテーブルを増設できます。自分仕様の車内アクセントにどうぞ!オススメはセンターテーブルへの増設です。
用途内装パーツ
付属品
取り付け説明書、マジックテープ、取り付け用型紙
材質
繊維複合板
内装パーツシリーズにセンターテーブル登場!!
用途内装パーツ
材質
繊維複合板
適合車種
UD大型クオン寝台付車(H17.1~H29.3)/パーフェクトクオン寝台付車(H29.4~ON)
取扱説明書
取付説明書(0.3MB)
車内をゴージャスに演出するカラーパネルです。
インパネ正面の基本セットとなります。
両面テープで貼るだけの簡単取付!
材質
PC
適合車種
ふそう2t ブルーテックキャンター標準車(H22.1~)
車内をゴージャスに演出するカラーパネルです。
左右ドア周りのセットになります。
両面テープで貼るだけの簡単取付!
材質
PC
適合車種
ふそう2t ブルーテックキャンター(H22.1~)
パンチング加工を施したレザーをセンター部分に採用することにより抜群の通気性を実現!!
快適な座り心地と疲労を和らげる厚さ10mmの低反発ウレタンスポンジを採用!
シート背面には雑誌や地図などが収納できる便利なポケット付!
背もたれ部・座面部が分割できるセパレート式!
材質
PVC
取扱説明書
取付け方法(0.1MB)
材質
(表)PVC100%、樹脂、ABS、メッキ、レール、鉄、(中)ポリウレタン100%、木、(裏)ポリエステル100%
色
BK
サイズ
運転席と助手席のシート間19cm以上必要
質量(g)
4680
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×520×350
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
足元を飾る、オシャレなフロアマット!!。ハローマットに新型ギガ用登場!!。右側(運転席側)単品。裏面ノンスリップ加工。水洗いOK。
用途内装パーツ
快適な室内空間を演出します
用途内装パーツ
材質
繊維複合板
タイプ
-
取扱説明書
取付説明書(0.3MB)