- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 清掃用品
- マット・スノコ
- スーパーチェッカーのおすすめ人気ランキング
スーパーチェッカーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新105件の「スーパーチェッカー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「物置 マット」、「スーパーラインチェッカー」、「アルコール洗浄液」などの商品も取り扱っております。
スーパーチェッカー用のスロープコーナーです。
用途プールサイド。シャワー室。通路など。
色
ブルー
材質
エラストマー
厚さ(mm)
13
色
ダークグリーン
トラスコ品番
802-0428
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×300
質量(g)
470
1枚
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
色
グレー
トラスコ品番
802-0426
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×300
質量(g)
470
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
色
ライトグリーン
トラスコ品番
802-0425
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×300
質量(g)
470
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
色
ベージユ
トラスコ品番
802-0429
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×300
質量(g)
470
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別
洗浄液
色
無色
使用温度範囲
-5~50℃
適合規格
JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器
エアゾール缶
比重
0.69
引火点(℃)
-5前後
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
225mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
洗浄方式
溶剤除去法
危険物の性状
非水溶性
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
色
ダークグリーン
トラスコ品番
802-0442
長さ(mm)
300
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×300
質量(g)
80
タイプ
中フチ+
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
色
ピンク
トラスコ品番
802-0427
長さ(mm)
300
幅(mm)
300
寸法(mm)
300×300
質量(g)
470
1枚
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
漏電点の探査が可能です。《停電状態で実施》
活線状態、死線状態どちらでもブレーカおよび配線路の探査が可能です。
回路電圧表示機能〈100V、200V、400Vを送信器単体で判定〉
音と光で表示するため判定が容易です。
クランプセンサでさらに確実な探査が可能です。
信号漏洩防止ユニット(オプション)で探査回路以外への信号漏れを防止します。
活線状態でブレーカや配線路の探査が一人で可能
表示
LED(赤)
クランプ径(Φmm)
24
判定方法
10個の判定用LED点滅(赤)及びブザー音
1セット
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
色
グレー
トラスコ品番
802-0438
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×75
質量(g)
30
タイプ
コーナー
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
種別
現像液
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
205mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
水溶性
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ
450型エアゾール缶
規格
JIS
危険物の類別
第四類
危険物の数量
0.42L
色
ライトグリーン
トラスコ品番
802-0435
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×75
質量(g)
30
タイプ
コーナー
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。
操作は簡単で迅速検査に適しています。
欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出
その他
有機溶剤中毒予防規則該当せず
危険物の類別
第四類
1枚づつつないで作る床材です。手で簡単にできて工具は不要。浴室・トイレなどの水回りからベランダ・ビルの屋上・倉庫などの床からプールサイドまで多目的に使えます。
色
ブルー
材質
PE
外寸(mm)
(最大)310×310×25、(組付)300×300×25
耐荷重(kg)
均等荷重で1枚当たり/200
色
ピンク
トラスコ品番
802-0441
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×75
質量(g)
30
タイプ
コーナー
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
通気性が良く、倉庫や物置などに最適です。
色
灰
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
300×300
エスコ品番
EA997RJ-76
性能
防炎仕様
厚さ(mm)
約24
質量(g)
約335
1個
¥850
税込¥935
翌日出荷
色
ベージユ
トラスコ品番
802-0447
長さ(mm)
75
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×75
質量(g)
30
タイプ
コーナー
1個
¥229
税込¥252
翌々日出荷
色
ライトグリーン
トラスコ品番
802-0433
長さ(mm)
300
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×300
質量(g)
80
タイプ
中フチ+
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
色
グレー
トラスコ品番
802-0436
長さ(mm)
300
幅(mm)
75
寸法(mm)
75×300
質量(g)
80
タイプ
中フチ+
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷