スーパーヘッドスパナのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「スーパーヘッドスパナ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラチェット式スパナ」、「なめにくい スパナ」、「ヘッドスパナ」などの商品も取り扱っております。
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
商品構成 単品
1本
1,888 税込2,077
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し作業が可能です。
用途配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。 材質 構造用鋼
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スパナの早回し機能付です。 狭い所におけるボルト・ナットの締め付け取り外しに最適です。 精密機械の分解・組み立てに最適です。 ブレーキパイプのユニオンナットの締め付けに最適です。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンビネーションラチェットレンチ「JOKER」のヘッド部の両端がサイズ違いのオープンレンチになった仕様です。スパナ部分の特殊なプレート構造により、ナットやボルトが落ちることがないため、スパナでボルトをはさんだまま横向きで狭い箇所に挿入したり、上から力を入れて押さえながら、強いトルクでボルトを回すことができます。スパナ部分の「ダブルヘックス」構造は、通常のスパナではまわすことができない、なめたり、サビたボルトをまわすことができます。30°の小刻みなリターンアングルを実現しています。
商品構成 単品
1丁
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構 あり 仕様 ギア数72枚歯 材質 Cr-V(クロムバナジウム鋼)
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TONE トネ(前田金属工業)クイックスパナセット
特殊機構により、抜き差し不要の早回し作業が可能なスパナです。
付属品 レンチホルダー 商品構成 セット品
1セット(5本)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管のフレアナットや狭い場所での締付け作業に最適です。本体は薄形のストレート形状のため、奥まった狭い場所での作業に威力を発揮します。
首振り あり ラチェット機構 あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
1本
869 税込956
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ラチェットタイプなので素早く作業ができます。 フレアナットの開閉に最適です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェット機構により、狭いところでも楽な操作で作業が可能。作業効率がアップします。サイズ調整機能により、多くの工具を必要としません。ナットの幅にピッタリフィットし、確実な締付が可能。
1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1丁
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボルトナットに対して抜き差しせずに早回し出来るラチェッティング機構を採用。(俗に言うファーストアクション) しかも通常のスパナはボルトナットに点接触ですが、Deenスタビコンビは面接触なのでナメ防止の親切設計です。 狭い場所やナメを注意しなくてはならない配管ユニオンナットにも効果絶大!
1本
869 税込956
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。 モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
1本ほか
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

レンチの抜き差しが不要で、ラチェット感覚で素早い作業が可能です。抜き差し不要の連続操作が可能です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。 材質 クロームバナジウム
1本
439 税込483
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

美しい梨地仕上げで手に馴染む柔らかい曲線デザイン。 丸形とやり形の特長を併せ持ったTONE独自のヘッド形状。
商品構成 単品
1本ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
4,670 税込5,137
翌日出荷

1丁
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパナ部・めがね部ともに抜差し不要で早回し操作が可能です。 ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。 送り角度5°を実現しました。 仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。 配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に最適です。 表面処理は三価クロムメッキです。
ラチェット機構 あり 仕様 ギア数72枚歯 トラスコ品番 488-9703 セット内容 TRMQ-08、10、12、13、14、17、19 材質 ニッケルクロムモリブデン鋼 質量(kg) 0.98
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)