- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車純正部品
- トヨタ純正
- スーパーマップルデジタルのおすすめ人気ランキング
スーパーマップルデジタルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新27件の「スーパーマップルデジタル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ニトリル手袋 丈夫」、「油 作業 手袋」、「防炎シート」などの商品も取り扱っております。
転居案内・防犯マップ・会社案内などの案内地図の作成に便利な簡単地図作成ソフト
用途実用/家庭/趣味
セット内容
CD-ROM
質量(g)
760
対応OS
日本語版Windows 10・8.1(64・32bit版)
解像度
1024×768以上
対応メディア
CD-ROMドライブ(ダウンロードでの本体インストールも可能ですので、CD/DVDドライブのないパソコンでも使用できます)
使用CPU
メモリ:OSが推奨する容量
高さ(cm)
23.1
横(cm)
16.5
奥行き(cm)
3.5
容量(MB)
HD:500以上
1個
¥5,798
税込¥6,378
12日以内出荷
スーパーマップル・デジタルではビジネスが活きる地図ソフト。インストール型ならではの安定・高品質な地図をお手元にお届けします。64ビット対応でより強力に、スリムでコンパクトな新パッケージになりました。
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
日本全国をまわって名物を手に入れよう!遊んでいるだけで都道府県の場所や名物を覚えられる!
47都道府県の名物がカードに!
セット内容
ゲーム盤×1、コマ×4色、サイコロ×1、名物カード×47、イベントカード×15、ゴールチップ×1、飛行機チケット×4、新幹線チケット×4
材質
ゲーム盤・カードセット:紙、コマ:PS、サイコロ:MS
寸法(mm)
ゲーム盤:620×620、コマ:各Φ16×30、サイコロ:10×10×10
1個
¥428
税込¥471
当日出荷
CHIRI地図素材「県別地図25000」をIllustratorで読み込むのに必要なプラグインです。
指定した市区町村を1枚の地図としてつなげて読み込むことができます。Windows版。
対応OS
Windows
1個
¥28,980
税込¥31,878
9日以内出荷
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上しました。超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置決め性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能です。センターポイントが穿孔中の芯揺れを抑止し、作業中の振動負担を軽減します。
用途被削材:コンクリート、ブロック、モルタル、日本壁。
適合機種
軽量ハンマードリル(SDSplus)
材質
刃部:超硬チップ
シャンク
SDSplus
耐油・耐薬性能のあるニトリルゴムなので、オイルや薬品に強く、丈夫で引張りに対しても強い薄手グローブです。
用途機械整備・各種メンテナンス作業
全長(cm)
約24
材質
ニトリルゴム
色
ブラック
入数(枚)
50
コスト重視の決定版、1000番相当の軽量タイプ。
ハトメのないロールタイプです。
建築、土木現場からレジャーまで、幅広く使用されています。
用途レジャー、家庭園芸などに。野積みカバーとして。雨除け、日除け、埃除けに。日曜大工に。
厚さ
#1000相当
色
青
形状
ロールタイプ
種別
ハトメなし
SDSプラスビットはボッシュ社(ドイツ)とのライセンス契約により製造販売しています。
対鉄筋性能が向上。
デッキプレートを貫通。
真円に近い穴あけを実現。
位置決め性能向上。
少ない外径磨耗。
穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。
適合電動機
軽量型ハンマードリル
仕様
穿孔可能材/石材、法面
材質
刃部:超硬チップ
キャンドル形の超硬チップと刃先を薄くしたことにより、被削材を鋭く穿孔し、穴あけスピードが向上。
超硬チップ先端のセンターポイントが抜群の位置きめ性能を発揮し、真円に近い穴あけが可能。
センターポイントが穿孔中の芯振れを抑止、作業中の振動負担を軽減。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・モルタル