スーパールミネのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
57件の「スーパールミネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパールミネX60」、「スーパールミネX」、「led 作業灯 100v」などの商品も取り扱っております。
「照らす」の進化系! 明るさの切換ができる!8500Lm⇔6000Lm ロッカースイッチ採用 連結コンセント付き マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築 自動車整備 撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂、クリップ:ABS・PC 電球:PC 寸法(mm) 約240×230 質量(g) 1050 切替方式 明るさ切替可能:8500Lm⇔6000Lm 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 約6000 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 8500/6000 光色 昼光色
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き/マグネット付クリップ
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 965 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格入力電圧(V) 100~120 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 7000 照射角度(°) 最大300
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射 ロッカースイッチ採用/連結コンセント付き
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 本体:ABS樹脂/電球:ポリカーボネート 寸法(mm) 240×230(電球込み) 質量(g) 870 消費電力(W) 最大500 口金 E26 コード長さ(m) 5(VCT2C) 定格入力電圧(V) 100~120 電源タイプ 電源コードタイプ 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 5800 照射角度(°) 最大300
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

一面のみ点灯と、三面点灯のHigh・Low切り替えが可能です。 360°照射でランタンとしても使用でき、作業灯や投光器として幅広い用途に対応できます。 本体底面にフックとマグネット付きで非常に便利です。
付属品 USB充電ケーブル 材質 ABS・ポリカーボネイト 寸法(mm) 245×70×70 質量(g) 311 保護等級 IPX4 光源 COB LEDチップ×3個使用 バッテリー Li-ion 2200mAh 使用時間 SINGLE:7/HIGH:3/LOW:6 フック 付き 充電時間(時間) USB 2Aで3 電源タイプ 充電式 設置場所 屋内外兼用 モード HIGH/LOW/OFF マグネット 付き 明るさ(Lm) SINGLE:300/HIGH:800/LOW:400 電球の種類 LED 照射角度(°) 360
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

270度回転・180度首振り。明るさ3段階切替。光色切替。強力マグネット付。吊下げフック付。USBケーブル付属。カメラ三脚取付可能。PSE認証バッテリー内蔵。防水性能IPX4(防沫形)
用途作業灯や非常灯。アウトドアにも最適です!! 付属品 USBケーブル・取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS、他 質量(g) 約1058 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 98×90×210(羽根を広げた時:最大350) 連続使用時間 Low:約7時間/Mid:約5時間/High:約3時間 保護等級 IPX4(防沫形) バッテリー PSE認証バッテリー リチウムイオン電池 3.7V 8000mAh 充電時間 約9時間(5V 2Aでフル充電時) 使用環境温度(℃) ‐10~50 電源タイプ 充電式 アダプター型式 5V 2A(付属していません) 充電可能回数 約300~500サイクル 使用場所 屋内外 明るさ(Lm) Low:1500/Mid:2500/High:4000 光色 4000K暖色/6500K白色 USBポート 【入出力】入力 TypeC/出力 TypeA(2mコード付属) 電球の種類 LED
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。ドーム型トップ採用
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質 ポリカーボネイト 全長(mm) 約185 直径(Φmm) 約300(羽を開いた時)、約90(羽を閉じた時) 質量(g) 約273 タイプ 二重絶縁 消費電力(W) 35 口金 E26 定格入力電圧(V) 100~120 色温度(K) 6000 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 約40000(素子) 明るさ(Lm) 4000 光色 昼光色 関連資料 メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類 LED 照射角度(°) 300
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

「スタイリッシュLED投光器」は、今までの投光器の常識を破る、新しさ、柔らかさを持つ投光器です。 洒脱で斬新なフォルム。1台で5メートル四方を照らすことを可能にした2000ルーメンの明るさ。 そして重さも2.5キロと片手で運べる軽さです。 また、3灯の明かりが、あらゆる角度を理想的な明るさで照らすことができる、今までにない画期的な商品です。
用途土木・建築・内装工事などあらゆる作業現場での照明、キャンプ・夜釣りなどの各種レジャーやイベント時の照明 仕様 三脚式 材質 本体:ABSプラスチック、三脚:鉄 質量(kg) 2.5 定格電圧(V) AC100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×610×1050~1380 使用場所 屋内・屋外用
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

「照らす」の新発送!開いて前面照射、閉じて全方向照射。照射角度300°(閉じた状態)。超コンパクトなボディ。ロッカースイッチ採用。ドーム型トップ採用。連結コンセント付
用途工場、倉庫、建築、自動車整備、撮影用照明 材質 ABS 全長(mm) 約230(クリップ部除く/閉じた状態) 直径(Φmm) 約90(クリップ部除/閉じた状態・クリップ部除く) 質量(g) 約740 タイプ 二重絶縁 消費電力(W) 35 口金 E26 コード長さ(m) 5(VTC2C) 定格入力電圧(V) 100~120 芯数 2 色温度(K) 6000 電源タイプ 電源コード 使用場所 屋内用 LED寿命(時間) 約40000(素子) 明るさ(Lm) 4000 光色 昼光色 関連資料 メーカーリーフレット(1.99MB) 電球の種類 LED 照射角度(°) 300
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途に合わせて開閉して照射角度を選べます。 約300度全方向照射。 開いて前面集中照射。 明るさ6300ルーメン 連結コンセント付き。
用途暗い箇所や屋内作業に 消費電力(W) 60 口金 E26 防水仕様 非対応 使用場所 屋内用 光色 白昼色 定格光束(Lm) 6300 電球の種類 LED
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ひらく・とじる・つなぐ・はりつける・はさむ・あらゆる場所でマルチに使える!。屋内型、AC100V専用、LEDクリップランプです。LEDの照射角度が自由に変えられます。電線の長さは約4.8m、コード先端は2Pプラグです。連結用コンセント、クリップ底面にマグネット付きです。
用途工場、レジャー、工事現場、車両整備 定格電圧(V) AC100 口金 E26 電線長さ(m) 約4.8 入力プラグ 2Pプラグ 電線仕様-種別 HVCTFK0.75mm2×2心 色温度(K) 5000 使用環境温度(℃) -10~40 光源色 昼白色 LED寿命(時間) 30000 有効挟み幅(mm) クリップ挟み厚50mmまで 入力電圧範囲(V) AC90~125 RoHS指令(10物質対応) 対応 商品タイプ 屋内型
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 380 口金 E26 定格消費電力(W) 60 定格入力電圧(V) 100~120 直径×長さL(Φmm×mm) 110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K) 約6500 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 7000 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

明るさを3段階に調整可能な充電式のリーフライトです。コード式同様、点灯部の開きによって照射範囲の調整ができます。明るさは3段階調整でき、明るさを白色と昼光色の切り替えができます。三脚から外しても底部にはマグネット、ハンギングフックが付いているので単体でも使用できます。点灯部がそれぞれ個別に、上下180度開き、270度回転します。丈夫な三脚付きで、1/4インチのネジがついているためカメラの三脚としても使用できます。
用途アウトドア、現場など暗所での照明。 質量(kg) 1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約610×610×1294(三脚セット時) バッテリー リチウムイオンバッテリー 照度(Lx) 1m:300(HIGHモード・白色)、325(HIGHモード・昼光色) バッテリー電圧(V) 3.7 充電時間(時間) 約3.5(2A)/4(1A) 電源タイプ 充電式 バッテリー容量(mAh) 4000 光束(Lm) 最大:2000(HIGHモード)、1200(MIDモード)、700(LOWモード) 使用場所 屋内外 防水性 防雨型(※防水型ではありません) 電球の種類 LED 連続点灯時間(時間) 2(HIGHモード)、4(MIDモード)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

充電式3灯ワークライト。コンパクトで大光量。フックと強力マグネット付き。明るさ3段階、選べる光色。3つのライトが自由に動くので自由な配光が可能です。収納時にライトがたためてコンパクトになります。フックと協力マグネットで引っ掛けたり金属面に貼り付けて作業ができます。市販の三脚に取り付けも可能です。暗がりでの作業やアウトドア・災害時の便利灯など、様々な用途で使用できます。IP54の防雨構造で雨天時も使用可能、繰り返し使える便利な充電式ライトです。
質量(g) 665 使用温度範囲(℃) -10℃~40※充電時:0℃~40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 82×79×211 電球 9W×3(高輝度LED 設計寿命4万時間) 色温度(K) 約6400(昼光色)、約3900(白色) 連続点灯時間 High/2時間 Mid/4時間 Low/10時間 防塵防水性能 IP54 充電時間(時間) 3.5 設置場所 屋内/屋外(IP54) 内蔵電池 リチウ ムイオン電池 3.7V/4000mAh 明るさ(Lm) High/2000、Mid/1200、Low/700 取扱説明書 (1.68MB) 演色指数(Ra) Ra85 USB 端子:Type-C
1個
8,798 税込9,678
当日出荷

最大光量2000ルーメン、アウトドアや非常時にも活躍。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約8.5時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) 650 保護等級 IPX4 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 3.7 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)8×7.8×21、(使用時最大)36.5×36×36 充電時間(時間) 約3.5 バッテリー容量(mAh) 4000 電球の種類 LED
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

最大光量4500ルーメン、暗い場所での作業効率UP!360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 USB Type-A/Type-Cケーブル、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) 900 保護等級 IPX4 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)9.8×9×21、(使用時最大)35×34.5×33.5 充電時間(時間) 約4~5 バッテリー容量(mAh) 4000 電球の種類 LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

口金 E26 色温度(K) 5000 使用場所 屋内 平均寿命(時間) 約30000 RoHS指令(10物質対応) 対応 電球の種類 LED
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「照らす」の新発想!開いて前面照射、閉じて全方向照射
用途工場、倉庫、建築/自動車整備/撮影用照明 材質 ポリカーボネイト 質量(g) 380 口金 E26 定格消費電力(W) 50 定格入力電圧(V) 100~120 直径×長さL(Φmm×mm) 110×170(閉じている状態)/約350×170(開いている状態) 色温度(K) 約6500 使用場所 屋内専用 明るさ(Lm) 5800 光色 昼光色 電球の種類 LED 照射角度(°) 最大300
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

・バッテリー内蔵式のコードレス仕様 ・角度調節ができるスタンド付き ・スタンド部内蔵のネオジム磁石で鉄面固定が可能 ・軽量、薄型で保管や持ち運びしやすい仕様 ・落下衝撃にも強いタフ構造だから、避難用品にも最適
用途作業・DIY・アウトドア・夜釣り・フィッシング・荷下ろし・避難グッズなどに 電球の種類 LED 消費電力(W) 20 特殊用途 防水 マグネット 仕様 折り畳み式 セット内容 投光器本体、 ACアダプター(ZC02-S) 、保証書、 取扱説明書 材質 ABS樹脂+PC 質量(g) 450(本体) 出力 USB:5V 1A 電源 AC充電:AC100V-240V 全光束(Lm) 2500(最大) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 171.6×126.8×45.9 発光色 昼光色 光源 LEDチップ×1 角度調整範囲 前後180° 使用電池 a.グッド・グッズ専用充電池 3.7V 4400mAh(内蔵式) 点灯方式 HIGH・LOW・SOS・FLASH(4段階) 電池寿命 充放電サイクル回数:約500回 充電時間(時間) 約4~5 照射角 120°(広角) RoHS指令(10物質対応) 対応 防水保護等級 IP65(生活防水) 連続点灯時間(時間) HIGH:約3、LOW:約6
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

最大光量4500ルーメン、三脚付きで高いところから広範囲に投影可能。360°全方向光源調節可能。白色LED×暖色LED 切替可能。最大使用時間約9時間(明るさLOW時)。明るさ3段階。残量インジケーター付。防水仕様 IPX4。
用途ロケーションライト、スタンドライトとして。LEDライト ランタン ライト フック付き アウトドア ガーデン キャンプ ガレージ 作業用 非常用 照明器具 間接照明 卓上照明 防災 吊り下げ 角度調節 明るさ調節 色温度調節 充電式 ポータブルライト キャンプ用品 アウトドアグッズ 付属品 三脚、USB Type-A/Type-Cケーブル、キャリーバッグ、取扱説明書 材質 アルミ合金、ABS樹脂、他 質量(g) (本体)900、(三脚)1500 保護等級 IPX4 バッテリー リチウムイオン バッテリー電圧(V) 7.4 使用環境温度(℃) -10~50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) (収納時)9.8×9×80、(使用時最大)65×79×182.5 充電時間(時間) 約4~5 バッテリー容量(mAh) 4000 電球の種類 LED
1セット
11,980 税込13,178
5日以内出荷

・充電式/コードレスで電源の取れない場所、コンセントが無い場所でも利用できます。 ・U字型アーム式スタンドで、単管やパイプなどに掛けて利用できます。 ・ローモード約65時間の長時間点灯が可能です。 ・スタンド部にマグネット内蔵。鉄面に固定してハンズフリー作業も可能です ・DC5V/1AのUSB出力機能付き。モバイルバッテリーのようにご使用頂けます。 ・傷がつきにくく頑丈で汚れも取れやすいアルミ合金仕様 ・60度に集光された光で、しっかりした明るさで照射します。
用途アウトドア・フィッシング・レジャー・夜間作業・倉庫作業・荷下ろし・メンテナンス・整備・夜釣り・集魚灯等幅広くご使用頂けます。 電球の種類 LED 消費電力(W) (LEDパワー)45 使用場所 屋外用 全光束(Lm) 4500 電源タイプ 充電式 セット内容 投光器本体・AC充電器ZC09-2B ・保証書、取扱説明書 材質 ABS・PC・アルミ合金・ステンレス 規格 【充電器】AC-DC9V/2A 出力 【USB】 5V/1A 本体質量(kg) 約1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約198×54.2×162.5 発光色 昼白色 保護等級 IP65(生活防水) バッテリー グッド・グッズ専用充電池(内蔵式) バッテリー容量(Ah) 6.6 バッテリー電圧(V) 7.4 点灯方式 HIGH・MID・LOW・SOS(4段階) 充電器電圧(V) AC100~240 充電時間(時間) 約3~4 使用時間(時間) HIGH:約5、MID:約10、LOW:約65 ライト角度調整(°) 前後360 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) LEDチップ×9 充放電回数(回) 約500 照射角度(°) 60
1個
13,980 税込15,378
当日出荷