スーパー白液のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
74件の「スーパー白液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鉄工用 墨さし」、「白液」、「タジマ 墨 つぼ」などの商品も取り扱っております。
墨つぼ糸に最適。乾燥しても坪糸、坪綿が硬く固まらず、水ですぐ溶け元に戻ります。凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます。塩分を含んでいません。竹、金属、樹脂、あらゆる墨差しにも対応します。
1本(180mL)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マイナス18度でも凍結しない。真夏の直射日光にも固くならない。あらゆる墨壷、墨差し、糸にも使用OK。金属製の墨差しに一度つけたら40mは線引きできる。
用途木材用・鉄用(無塩) 種別 白液 寸法(mm) 59×37×160 容量(mL) 180
1本(180mL)
899 税込989
当日出荷

固まらない、凍らない、墨つき抜群。建築土木作業に最適。 雨天 墨液・雨天 朱液は濡れた材料にもにじまず、スッキリしたラインを引けます。
用途建築・土木用
1本(200mL)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。 トラスコ品番 253-3286 質量(g) 約230 主成分 各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
559 税込615
当日出荷

固まりにくく、凍らない建築用白液です。粒子が細かいので、細い線が打てます。一瞬で建材に入り込み、乾けば流れません。綿と糸を取り替えると100パーセントこの商品の特徴を発揮します。
用途高級墨液。
1本(180mL)
779 税込857
3日以内出荷

プラスチック製墨つぼ、木製墨つぼなど、あらゆる墨つぼに使用可能。化繊糸、天然繊維糸など、あらゆる糸に使用可能。錆びない、凍らない。雨が降ってもにじまない。
用途鉄用(無塩) 寸法(mm) H160×W57×D36 質量(g) 240
1本(180mL)
799 税込879
当日出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様 自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本(180mL)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm) 細0.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m) 20 自動巻取糸長さ(m) 7.5 タンク容量(mL) 最大20 仕様 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体) ABS樹脂 外形寸法(mm) 縦200×横75×奥39 本体質量(g) 145 材質(糸) ナイロン
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

たくみ白墨液
水で消せます。
用途建築用。 トラスコ品番 198-3568 材質 白墨液:顔料型白墨液 容量(mL) 180
1本
369 税込406
当日出荷

墨付きが良く、雨が降ってもにじみにくい墨汁です。 はじめから濡れている面ではにじみやすいです。
用途墨つぼを使用した線引き作業に。(木製墨つぼ、天然繊維糸向け) 材質 キャップ:PP、容器:PE 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1本(180mL)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m) 20 自動巻取糸長さ(m) 10 タンク容量(mL) (墨)60 トラスコ品番 813-4421 外形寸法(mm) 縦280×横75×奥83 本体寸法(mm) 270 本体質量(g) 235 製品質量(g) 235 糸の太さ(mm) 細0.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

濡れた面でもにじまず打てます 墨打ち時に液の飛び散りが少なく、シャープな線が引けます 乾燥してもつぼ糸、つぼ綿が硬く固まらず、水を加えると溶けて元に戻ります 凍結しにくく寒冷地での作業が楽に行えます塩分を含んでいません 竹、金属、樹脂あらゆる墨差しにも対応します
外形寸法(mm) 縦163×横57×奥34 本体質量(g) 250
1本(180mL)
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタン系の高級顔料を使用しているので、被覆力が強く、鮮明です。鉄板・鉄骨などの金属の腐食がなく、油着鉄板にもはじかずに線引きできます。合板・アスファルト面・各種フロアーなどに使えます。
種別 白墨汁 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本(160mL)
499 税込549
当日出荷

シリコンアクリル樹脂のアクリル架橋システム及び紫外線劣化防止剤(HALS)の相乗効果により、汚れにくく、耐久性が格段に優れた高性能塗料です。 モルタルやコンクリート壁などアルカリ面にも塗装できます。 酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料です。 サビドメ剤を配合していますので、サビの発生を防ぎます。
用途フェンス・門扉・建材などの鉄やアルミ・ステンレス。 カラーベスト・スレート瓦・セメント瓦・トタン屋根・トタンベイ。 コンクリート・ブロック・各種サインディングなどの外壁やへい。 ドア・雨戸・羽目板・板べい・ガーデン用品などの屋内外の木部、家具・木工品などの木製品。 台所・居間などのしっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁。 FRP・アクリル・硬質塩ビのプラスチック面。 乾燥時間(時間) (夏期)1~2、(冬期)3~5 使用後の手入方法 塗料が乾かないうちにペイントうすめ液で洗って下さい。 種類 架橋反応型シリコンアクリル 主成分 シリコンアクリル樹脂 主な用途 鉄部、アルミ・ステンレス、瓦、トタン、外壁・塀、屋内外の木部・木製品。しっくい・モルタル・コンクリート壁・板壁、プラスチック 使用場所 屋内外兼用 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐久、サビドメ
1缶(0.083L)ほか
729 税込802
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (220種類の商品があります)

酸性雨、排気ガス、塩害から長期間にわたり、強い塗膜を維持します。 速乾で低温時も塗装可能です。 下地を隠す力が優れているので、1回塗りで美しく仕上がります。
用途鉄部/門扉、フェンス、シャッター、鉄骨、電気器具、スチール製ドアなどの建具、ロッカー、パイプ、遊具など。 木部/外板、羽目板、戸袋、木製ドアなどの建具、窓ワク、木工工作品など。 指触乾燥時間(分) 約15(20℃)、約30(冬期) 半硬化乾燥時間(分) 約30(20℃)、約60(冬期) 成分 合成樹脂(変性アルキド) 種別 油性多目的塗料 主な用途 鉄部、木部 希釈剤 ペイントうすめ液(用具洗いも) 使用場所 屋外用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 速乾 塗料タイプ アルキド
1缶(80mL)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (111種類の商品があります)

多用途弾性接着剤「スーパーX」の速硬化タイプです。 低臭でクリーンな無溶剤タイプです。 幅広い素材に接着出来る多用途タイプです。 混合不要で使いやすい一液形常温速硬化タイプです。 垂直面にも使用できる粘着接着タイプです。 耐久性に優れる弾性接着剤です。 シロキサンフリー(接点障害対策品)です。
用途初期立ち上がり強度を必要とする多用途の接着。 冷熱繰り返し等の耐久性を必要とする接着。 付属品 塗布ヘラ・ノズル 使用温度範囲(℃) -60~+120 主成分 アクリル変成シリコーン樹脂 主な用途 金属、木材、コンクリート、ステンレス、硬質プラスチック材、ガラス、陶磁器 改正建築基準法(JAIA対応) JAIA 4VOC基準適合 有効期間 12ヶ月(屋内5~35℃保管) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 0.135L 関連資料 接着剤を選ぶ早見表 危険物の性状 非水溶性 適合用途 低VOC 被着材の素材 金属 主なワーク パーツ
1本(135mL)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

学童・一般練習用の書道用液。
用途書道用液 材質 ポリプロピレン・ポリエチレン・カーボンブラック・水溶性樹脂・水
1本(180mL)ほか
98 税込108
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)