- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- その他測定用品
- セイコーピピタイマーのおすすめ人気ランキング
セイコーピピタイマーのおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新103件の「セイコーピピタイマー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タイマー付アラーム」、「ナース電卓」、「首掛けタイマー」などの商品も取り扱っております。
シンプルなデジタル表示のタイマーです。
ひも、磁石付です。
タイムアップするとアラームが約16秒間鳴ります。
最大設定時間
99分
最小設定時間
60秒
トラスコ品番
433-9959
材質
プラスチック枠
色
薄青
質量(g)
20
電源
SB-F9(アルカリマンガンボタン電池)×1個(付属)
最小表示
0~1分は秒単位、1~99分は分単位
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
66×55×13
機能
ポーズ・リピート機能付
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット、ストラップ装着
TKG品番
9-0606-0901
TKG品番(2017)
6-0545-0501
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
携帯に便利なストラップとマグネットが付いています。10キータイマーなので操作性に優れています。
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
マグネット・ハンドストラップ付
トラスコ品番
795-4671
寸法(mm)
Φ65×D17
質量(g)
約40
電源
1.5V LR44ボタン電池×1個
表示
分、秒
音量
アラーム:90dB
機能
カウントダウン、時計表示、時計アラーム
表示形式
デジタル
校正
可
設置方法
マグネット、ストラップ装着
時計機能
○
アズワン品番
1-6396-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
カウントダウン機能
○
ボタン仕様
テンキー
操作性に特化したデジタルタイマー。長時間の測定も簡単に設定可能。
10個のボタン(10キー)で直感的に設定可能。
マグネット付き。
本体背面にストラップ穴がついているので、吊り下げ使用も可能。
ボタンを押した際に出るプッシュ音はせず、時間をお知らせするアラーム音のみ音が鳴ります。
最大設定時間
99分99秒
仕様
マグネット、ストラップ穴付き
付属品
お試し用電池(CR2032×1個)・取扱説明書・保証書は個装箱台紙に印刷
材質
ABS、PC、シリコーンゴム
寸法(mm)
幅61×高さ97×奥行16
測定範囲
1秒~99分99秒
材質(本体)
ABS、PC、シリコーンゴム
質量(g)
66(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
CR2032×1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
61×97×16
表示形式
デジタル
単位
1秒単位
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
壁掛け、マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅61×高さ97×奥行16
音量(dB)
70以上
カウントダウン機能
○
ボタン仕様
テンキー
抗菌仕様(SIAA認証)で清潔に使える「でか見え」タイマー。見やすい文字高30mmの大型表示。本体の背面にストラップ穴とスタンド、マグネット付き。リピート機能付き。
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用単4乾電池×1個
材質
ABS
使用温度範囲(℃)
0~40
本体質量(g)
約75(電池含む)
文字高(mm)
30
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分59秒/1秒単位
設置方法
スラップ装着・スタンド・マグネット
音量(dB)
70以上
取扱説明書
(0.67MB)
アラーム
約30秒
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約82×76×23
タイマー機能
カウントダウン方式
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
電池寿命(年)
約1(1日1回30秒間アラームを鳴らした場合)
音、光、振動でお知らせします。(切り替え式)
トラスコ品番
451-0186
寸法(mm)
約50g
ケーブル長(m)
○
温度(℃)
(W)48×(H)98×(D)16mm
測定方式
液晶4桁デジタル表示
温度精度
○
オートパワーオフ
○
電池寿命
00分00秒より99分99秒まで。カウントアップ機能付 リピート機能付
リード線長さ(mm)
デジタル
表示切替
コイン電池 CR2032 1個
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
バイブでおしえるタイマーです。首からさげられるストラップ付。切り替えスイッチで音のみ・音とバイブ・バイブのみの3種類でお知らせ。
仕様
使用電池/単4電池×1本(モニター電池付) セット時間/1秒~99分59秒まで秒単位でカウントダウン/カウントアップ アラーム・バイブレーション/作動時間(約)60秒 使用温度範囲/-10度~50度
材質
本体:ABS樹脂 ボタン:ラバー ストラップ:ポリエステル
質量(g)
45
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×20×110
表示形式
デジタル
設置方法
ストラップ装着
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
大画面・モード表示で見やすく、分かりやすく多機能です。
最大計時
100時間
仕様
最小計時(秒):1/100
セット内容
携帯ストラップ
材質
ケース:プラスチック、ガラス:アクリル
質量(g)
63
電源
コイン型リチウム電池(CR2025)×1個(付属)
測定項目
リピートタイマー機能、減算タイマー(10秒以上最大99時間59分59秒まで設定可能)、アラーム機能、操作確認音ON/OFF切り替え可能、本体抗菌仕様、ストップウォッチ機能(スプリット計測最大100時間計測)、単純計時、スプリットタイム計時、カレンダー表示
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
70×56×27
表示形式
デジタル
電池寿命
約2年
防水性
日常生活防水
濡れた手でも大丈夫な防滴タイプ。「10分」「1分」「10秒」刻みでセットが簡単です。
用途キッチンなど、濡れた手で触れる場所でタイマーを使いたいときに。時計機能付で時刻確認可能。
最大設定時間
99分50秒
防水性
IPX2
表示形式
デジタル
時計機能
○
カウントダウン機能
○
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品
モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)
約67(電池含む)
電源
CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
82×82×15
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定
最大99分50秒、最小10秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性
IPX4
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
防水機能付(IPX7)で水まわりやぬれた手でも安心の防水機能。
リピート機能付。
しっかり聞こえる大音量。3段階で切替可能。大きくて見やすい表示。
最大設定時間
99分99秒
最小設定時間
1秒
仕様
水洗いOK、マグネット付
付属品
単4乾電池2本
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅77×高さ112×奥行22
測定範囲
1秒~99分99秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約110(乾電池含)
電源(V)
DC3V 単4形乾電池(R03)×2本
電源
DC3V、単4乾電池2本使用
表示形式
デジタル
設定時間
最大99分99秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年(1日1回ブザーを鳴らした場合)
主材質
ABS
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
20.5×77×112
防水性
IPX7
音量(dB)
(切替可)大100/中85/小70
カウントダウン機能
○
リピート機能
○
汚れたらサッと洗える防水タイマー(JIS C0920 IPX7)
短めアラーム鳴動時間15秒
キッチンやお風呂場でも時計代わりにも使える時計モード
繰り返しの使用に便利なリピート機能付
取り付け便利な強力マグネット付
立てて置けるスタンド付
材質
ABS樹脂
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
ストラップ穴:あり、お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
最大設定時間
99分50秒
アラーム警鳴時間(秒)
約15
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
会議・図書館など音の気になる場所での使用に
電子ブザー音とバイブレーションの切り替え可能
ストラップ取付穴あり
設定時間
(最大)23時間59分59秒、(最小)1秒
仕様
時計表示あり。アラーム鳴動時間:約60秒(5秒~60秒の範囲で変更可能)
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)、ストラップ×1本
材質
ABS(本体)、AS(スイッチカバー)
寸法(mm)
幅38×高さ55×奥行15
測定範囲
1秒~23時間59分59秒
材質(本体)
ABS、AS
質量(g)
約25(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個
電源
DC3V(CR2032電池1個使用)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
38×55×15
機能
バイブレーション機能(設定時の音なし)、カウントアップ機能
表示形式
デジタル
保証期間
1年
設置方法
ストラップ装着
時計機能
○
音色
ブザー音(設定時の音あり)
音量(dB)
(タイマー)65以上
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)。ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)。カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲
最大99分99秒、最小1秒
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
表示形式
デジタル
設置方法
マグネット
電池寿命
約1年
タイマー設定
最大99分99秒、最小1秒
タイマの数
1
アラーム時間&音量
ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm
防水性
IP54
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
時間をすばやくセットできる10キータイプ
音量を「大」「小」「無」から選べる
時計機能付
オートパワーオフの省エネ設計
予告アラーム機能付
リピート機能付
ネックストラップ付
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
電源
リチウム電池CR2025
表示方式
液晶デジタル4桁
機能
お知らせ方法:アラーム
保証期間
1年間
フック
あり(壁掛け用)
最大設定時間
99分99秒
アラーム警鳴時間(秒)
約60
マグネット
ネオジウム磁石
リピート機能
あり
計測時間
(カウントアップ)最大99分59秒
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
防水なので、キッチンはもちろん温浴施設や雨天の屋外でも使用可能です。
最大設定時間
99分59秒
仕様
ストラップ穴付き、マグネット付き
付属品
取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個)
材質
ABS、PET
寸法(mm)
幅72×高さ66×奥行16
測定範囲
1秒~99分59秒
材質(本体)
ABS、PET
質量(g)
約48(電池含む)
電源(V)
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
電源
DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個
表示形式
デジタル
単位
1秒
設定時間
最大99分59秒/最小1秒
保証期間
1年
設置方法
マグネット、ストラップ装着
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅72×高さ66×奥行16
防水保護等級
IPX7
音量(dB)
70以上
カウントダウン機能
○
最大計時
23時間59分59秒
仕様
1/100秒ストップウォッチ機能。スプリットタイム計測機能。時計機能(時刻、日付、アラーム)。ネックストラップ付
付属品
電池付 (アルカリボタン電池LR44×1個)
材質
ABS樹脂
色
黒
本体寸法(mm)
79×67×20
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(0.7MB)
1台
¥799
税込¥879
当日出荷
使いやすい人気の10キーデジタルタイマーです♪濡れた手でも扱える防滴機能(JIS防滴I型)カウントアップ&カウントダウン機能。リピートメモリー機能付き。
寸法(mm)
縦7.7×横7.5×厚み1.5
表示形式
デジタル
使用電池
CR2032(動作確認用電池付き)
メモリー機能
○
防水性
防滴型
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
リピート機能
○
ボタン仕様
テンキー
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利
タイマー設定
最大99時間59分59秒、最小1秒
付属品
モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
451-4734
質量(g)
約85(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
80×70×30
タイマ機能
カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ)
表示形式
デジタル
設定範囲
最大99時間59分59秒、最小1秒
設置方法
壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合)
時計機能
○
タイマの数
3
アラーム時間&音量
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
アラーム
ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm
カウントダウン機能
○
カウントアップ機能
○
マルチチャンネル機能
○
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
「強い光」と「音」で時間を知らせるタイマー。
最大設定時間
99分99秒
仕様
カウントアップ機能付。リピート機能付。オートパワーオフ機能付。スライド格納式壁掛けフック付。強力磁石マグネット付。
付属品
電池(リチウム電池CR2032 2個)
材質
ABS
質量(g)
71
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
14×65×100
表示形式
デジタル
アラーム警鳴時間(秒)
30