- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- テープ
- 両面テープ
- セキスイ 両面テープ 50mmのおすすめ人気ランキング
セキスイ 両面テープ 50mmのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新101件の「セキスイ 両面テープ 50mm」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ハンドボール両面テープ」、「両面テープ 強粘着」、「両面 ガムテープ」などの商品も取り扱っております。
紙、プラスチックから金属まで幅広い被着体に馴染みやすい設計した両面テープになります。
用途工作・手芸品等の接着。ディスプレイやPOPの掲示
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
種別
厚手両面テープ
厚さ
超厚手
タック(ボールNo.)
32以上
剪断接着力(N/cm2[kgf/cm2])
34.3[3.5]
主なワーク
パーツ
手切れ性の良い布を基材にゴム系粘着剤を両面に塗布した両面テープです。1)柔軟性が高く、粗面や凹凸面への接着性に優れ強力に接着します。2)厚手の布タイプで手切れ性に優れ手で切断可能です。
用途カーペット・マット・人工芝シート等の固定用
冷凍ケース扉のシールゴム固定用
被着材の素材
金属
主なワーク
パーツ
材質
不織布
厚さ(mm)
0.12
長さ(m)
50
紙管サイズ(Φ)
75mm
主なワーク
パーツ
厚さ(mm)
0.17
長さ(m)
50
紙管サイズ(Φ)
75mm
主なワーク
パーツ
平らな面から小さい凸凹面まで幅広く対応。
用途ポスターの固定
パーチクルボード、ベニヤ板への仮接着
シート、マットの固定
造作材の仮接着
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.23
ポリプロピレンフィルムの両面にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。1)基材が強靭で糊残りがしにくいため再剥離性に優れています。2)低温でsの貼付性に優れています。
用途ルームミラー固定用に。クッションフローリングの固定用に。
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
50
適合用途
再剥離
主なワーク
パーツ
発泡体などの被着体の反発を抑え、曲面接着力に優れています。
人体に影響を与えるとされる厚生労働省指定の13物質は使用しておりません。
ポリプロピレン、ポリエチレン等オレフィン系の被着体やウレタンフォームへの接着力に優れています。
テープから発散されるVOC(揮発性有機化合物)や臭いを抑え、「環境と人に優しい」環境対応化を実現しました。
用途ウレタンフォームなど各種シール材の固定用に。
ドアインパネシートなど車室内の様々な部材固定用
厚さ(mm)
0.13
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7.44
紙管サイズ(Φ)
75mm
主なワーク
パーツ
フローリングの乾式方法を可能にした位置調整機能付きの両面テープです。特殊発泡ポリエチレンと高機能粘着剤を組み合わせた強粘着テープに、圧着までは接着力を発揮しない位置調整機能を付加。1)特殊ネット積層構造により、位置合わせが簡単。 無溶剤のため養生不要でスピーディーな施工を実現。3)年月が経ってフローリングを張り替える際にも、きれいに剥がすことが可能です。3)柔軟な基材が凹凸面によく追従し、大きな接着面積を確保します。そのため粗面や多少の不陸でも十分張り付きます。また耐久性に優れるアクリル粘着剤を使用しているので、接着の信頼に優れます。4)有機溶媒や有害なホルマリンを含みません。
用途建築内装材の固定用(*特に床材固定用)
ポリエチレン発泡体(独立気泡)に接着力と保持力に優れたアクリル粘着剤を組み合わせた両面テープです。基材が厚みを持つため粗面への高接着性と高保持力。各種被着体に使用できます。
用途自動車内外装備品の固定用 住設機器の固定用
厚さ(mm)
0.9
長さ(m)
10
適合用途
粗面
主なワーク
パーツ
軟質塩ビなどの可塑剤を含む被着体貼り付け時の粘着力の急激な低下を防止します。
用途軟質塩ビ素材の接着に。
仕様
カッター必要
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.13
色
乳白
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
0.75
粘着力(N/25mm)
(PP)12.2、(SP)18.9
プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープです。
トラスコ品番
452-0795
RoHS指令(10物質対応)
対応
1巻
¥219
税込¥241
当日出荷
手で簡単に切れる、使いやすいテープ基材(ポリエチレンヤーンを採用)を採用したクロステープです。低温実用性能に優れ、寒冷地や低温倉庫での作業にもご利用可能になります。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)
16
タック(ボールNo.)
19
引張強度(N/25mm)
180.0
引張強度(N/10mm)
72.0
展開力(N/10mm)
2.0
基材に再生PET繊維(40%)を使用した資源の再利用タイプの半透明タイプのクロステープです。
基材が柔軟なので、密封性を求める梱包にも使いやすく半透明なため貼った後が目立ちません。
クール便などの低温下にも耐え、幅広い作業下に安定した性能を発揮します。
もちろん耐水性に優れ、スチロールケースなどの梱包にも最適です。
用途中・軽梱包 再開封を重要視する梱包 記載事項が多い梱包
伸度(%)
29
タック(ボールNo.)
15
保持力(mm)
0.2
引張強度(N/25mm)
99
引張強度(N/10mm)
39.6
展開力(N/10mm)
18
展開力(N/25mm)
4.5
グリーン購入法
適合
無可塑剤タイプですので、鏡面への耐汚染性に優れています。
「両面テープ併用工法」(セキスイダブルタックテープ#532ETF)による施工で、現場での作業工程が短縮されます。
刺激臭が少なく、金属を腐食しないので、建築用途に適しています。
硬化物は、高い弾力性を保ち、衝撃や振動に強く、被着材同士の膨張・収縮の応力を吸収し、耐久性に優れています。
高粘度のマスチック型ですので、凹凸面への充てん接着剤としても、使用できます。
JAIA F☆☆☆☆、4VOC基準適合品です。
用途鏡と合板の接着。
床仕上げ工事における木質フロア(MDF系を含む)と、木質材料(パーティクルボード)との接着。
色
ホワイト
トラスコ品番
392-7644
使用温度範囲(℃)
-30~90
主成分
変成シリコーンポリマー
改正建築基準法(JAIA対応)
JAIA F★★★★
危険物の類別
非危険物
1本(330mL)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
・紙製袋を採用・環境対応表記、貼ってはがせる両面タイプ
用途ポスター、小物、ガラスなど
色
クリア
テープ幅(mm)
15
基材
不織布
テープ長さ(m)
15
テープ厚さ(mm)
0.12
主な用途
固定
特性
貼ってはがせる、両面
多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!
用途プラスチック、紙、木材、金属、ガラスなど、多用途に接着できる強力両面テープ。手で簡単に切れます。持ち歩きに便利な小巻タイプ!薄くて半透明だから目立たず、きれいな仕上がり!
長さ(m)
4.5
基材
PE
主な用途
多用途
特性
強力/両面
溶媒に有機溶剤を使用していない環境に優しいテープです。
用途文具・雑貨・裁縫などの仮止め用。
厚さ(mm)
0.08
材質/仕上
基材:薄葉紙、粘着剤:アクリル系
長さ(m)
50
保持力(mm)
0.25
主なワーク
パーツ
厚みがあり、接着性・耐反発性に優れています
用途樹脂・アルミ銘板固定に。
仕様
カッター必要
材質
基材:不織布、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
半透明
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7.35
粘着力(N/25mm)
22.1
・紙製袋を採用・環境対応表記、がっちり固定両面タイプ
用途木工材、プレート、シート、マットなど
色
クリア
テープ幅(mm)
15
基材
ポリエチレン
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.23
主な用途
固定
特性
両面