- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- セキスイ 水栓のおすすめ人気ランキング
セキスイ 水栓のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新188件の「セキスイ 水栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「架橋ポリエチレン管 止水栓」、「混合水栓 サーモスタット」、「水切替レバー」などの商品も取り扱っております。
形状
ソケット
タイプ
TS
自閉機構を組込んだ、経済的で衛生的な水栓です。公共用、営業用などにご使用ください。
ハンドルを回すと吐水し、はなすと止水します。
呼び径(mm)
13
仕様
節水水栓
取付穴径(Φmm)
23~27
水栓タイプ
自閉水栓
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌日出荷
形状
ソケット
呼び径
20(塩ビ管)
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番
850-5960
質量(g)
36
ねじ
Rp3/4
最高使用温度(℃)
60
1個
¥148
税込¥163
当日出荷
形状
エルボ90°
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C
トラスコ品番
850-6160
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
メタル製ホース。
なめらかなセラミックカートリッジ。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース。引き出しシャワー
長さ(mm)
(ホース引出)約350、(吐水口)自在245
規格
JIS規格
省エネ機能
節湯C1(キッチン用水栓:30%削減、洗面用水栓:30%削減)
取扱説明書
工事説明書/取扱説明書
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
JIS規格
JIS K 6743
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
形状
エルボ90°
適合本体
MC8170-001・MC8170-002・MC8170-003・MC8170-004・MC861-001・MC861-002・MC861-003・MC861-004・MS8170-001・MS8170-002・MS8170-003・MS8170-004・MS8170-005・MS8170-006・MS861-001・MS861-002・MS861-003・MS861-004・MS861-005・MS861-006
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
取付穴径(Φmm)
36~40
付属品
分水・分湯用アダプター1個
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
タイプ
HI
使用流体
水道用
なめらかなセラミックカートリッジ。
シャープな感覚のクロムメッキ仕様。
節湯:最適流量が5リットル/分以下(従来型6リットル/分に対して17%以上削減)。
用途台所用
仕様
ブレードホース
規格
JIS規格
適合場所
台所
取付穴径(Φmm)
37±2
関連資料
吐水口長さ(mm)
261
商品タイプ
台付
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
U101-120Xカートリッジ用
材質
亜鉛ダイカスト
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
形状
エルボ90°
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、メーカー規格
トラスコ品番
850-6629
1個
¥96
税込¥106
当日出荷
トラスコ品番
850-6367
形状
ソケット
質量(g)
20
寸法L(mm)
47
寸法D(mm)
24
最高使用温度(℃)
40
1個
¥99
税込¥109
当日出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷