セキュリティワイヤー 3mのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
128件の「セキュリティワイヤー 3m」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー3m」、「セキュリティチェーン」、「Nobleロック」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)鉄、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(3桁/回転式) 関連資料 よくあるお問合わせ 取扱説明書 (1.2MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

未使用コネクタを利用して、パソコン本体を盗難から守るセキュリティーワイヤーロックです。 使用しないコネクタ(D-sub25ピン/D-sub15ピン/D-sub9ピン)を利用してパソコン本体を盗難から守ります。 キー紛失の心配がないダイヤル式。 コネクタ片側のネジ穴に特殊ネジを取り付け、上からロックパーツをかぶせます。 特殊ネジの穴にダイヤルキーのリングを通してロックします。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) 仕様 パソコン本体の未使用コネクタを利用して盗難を防止 セット内容 透明ワイヤー(1.7m・Φ3.8mm)×1本・ダイヤルキー(3桁)×1個・ロックパーツ×1個・特殊ネジ×1個。 対応機種 D-Sub25ピン/D-Sub15ピン/D-Sub9ピンを持つノートパソコン、デスクトップパソコン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッド付きなので、ノートパソコン等とセキュリティロック取付け部のガタつきを軽減します。また、セキュリティスロット付近の傷付き防止にも役立ちます。ノートパソコン等のセキュリティスロットに接続して盗難を防ぐセキュリティロック。
ワイヤー長(mm) 2000 ワイヤー太さ(mm) 4 材質 ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC 質量(g) 160 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 61.6×20×34.5
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 4.5 材質 質量(g) 139 対応機種 3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)。セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。 ロック ダイヤル式(4桁/回転式) 取扱説明書 (0.8MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

BUFFALO(バッファロー)セキュリティワイヤー 4.8mm
南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード。ワイヤーにキズ防止コーティング
ワイヤー径(Φmm) 4.8 動作環境 温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間 初期不良のみ ロック 南京錠 穴径(mm) 約7
1台
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワイヤー長さ(m) 1.5 ワイヤーロープ直径(Φmm) 4.4 アズワン品番 64-0896-83 ダイヤルタイプ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。 マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど ワイヤー径(Φmm) 2.2 ワイヤー長さ(m) 2
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプです。 錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、ノートパソコン取り付け時に本体が浮かず、薄型の筐体にも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー径(Φmm) 4.4 ワイヤー長さ(m) 2 セット内容 本体×1、鍵×2 ワイヤー:シルバー ロック シリンダー錠 アズワン品番 64-0908-90 直径(mm) シリンダ部:約11.6
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

ノートパソコン、液晶モニタのセキュリティスロットにセットすることにより、それらを盗難から守ます。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。 取り回しの良い3軸首振りヘッドで、破損しにくいシリンダー錠。 対応セキュリティスロットサイズ:対応スロット3mm×7mm ワンプッシュ機能により簡単に装着可能。 小型ヘッドで目立たない・かさばらない。 ゆとりを持って取り回せる2mワイヤー仕様
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ロック シリンダー錠 仕様 (シリンダ錠付ワイヤー) 2.0m/径5mm トラスコ品番 539-2900 セット内容 シリンダー錠月付ワイヤー/カギ2個/スペーサーパッド1枚/PP結束バンド1本 材質 (ヘッド部)亜鉛合金、(ワイヤー)スチール、PUコーティング 質量(g) 138 接続方式 セキュリティースロット用(シリンダー錠)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。 ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。 シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。 ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.7 ワイヤー径(Φmm) 4 付属品 鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚) 適合 3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど トラスコ品番 539-3019
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm
用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
1個
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

セキュリティスロットに取り付けて、パソコンや液晶モニタなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 ノートPCやタブレットに対応。90度の首振りと、360度のヘッド部回転機能で取り回しが良く、取り付けに便利です。 また、パソコンの設置場所を選ばず、パソコン使用時にもワイヤーが気になりません。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 キー紛失の心配がない4桁のダイヤル式ロックです。 ダイヤル番号は自由に設定可能です。(出荷時は「0000」)
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます) ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー太さ(mm) 5 仕様 セキュリティスロットサイズ:3~3.8mm×7.0~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコン ※スロットサイズが対応していても、機種によってはスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。 材質 亜鉛合金(クロムメッキ)、カバー:塩ビ 寸法(mm) Φ17×55(ヒンジ部除く) 質量(g) 約136g ロック ダイヤル錠(4桁)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m) 1.8 ワイヤー径(Φmm) 2.4 材質 (ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス 対応機種 3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等 ロック 南京錠(キー式) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.7MB)
1個
899 税込989
当日出荷

LION (ライオン事務器)パソコン用持出し防止ロック
ロック ダイヤル錠 仕様 セキュリティホール用、ダイヤル錠 材質 (ワイヤ)スチール製・ナイロン被覆/Φ3mm×1.8m、ロックプレート・補足板:ステンレス製
1組
3,500 税込3,850
5日以内出荷

PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種 セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど セット内容 取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本 アズワン品番 64-0860-16
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
標準、nanoの2種のセキュリティスロット全てに対応したセキュリティワイヤー。(nobleは不対応です)。4桁の暗証番号を設定できます。(設定した暗証番号にすれば何度でも変更可能です。)。シリンダ部は回転でき、ワイヤーに負荷がかかることなく使用できます。ワイヤー表面には、ビニールコーティングが施されているので、取り付け取り回し時に、機器に傷付くのを防ぎます。3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。(3.2×4.5mmのノーブルロックには不対応です)
仕様 取り付け可能スロットサイズ:3×7/2.5×6mmにも全て対応※3.2×4.5には対応しません、暗証番号桁数:4桁、取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)NanoSaver(ナノ)にも全て対応 セット内容 セキュリティワイヤー本体×1 形状 一体型 ワイヤー径(Φmm) 約4.5 ワイヤー長さ(m) 約1.8 対応機種 3×7mmの標準ロック、2.5×6mmのナノロック全てに対応します。 材質(ワイヤー部) 亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

サンワサプライセキュリティ
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。シリンダが非常に小さいので、取付け後、シリンダの厚みでPC本体が浮かず、薄型のノートPCにも最適です。移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
用途セキュリティスロットに簡単取付け、一体型、超小型シリンダタイプのセキュリティ。簡易パッケージ仕様。 セット内容 本体×1、鍵×2 ワイヤー径(Φmm) 4.4 ワイヤー長さ(m) 2 対応機種 ノーマルサイズ(3×7mm)セキュリティスロット搭載パソコン シリンダー径(Φmm) 9.8 シリンダタイプ 適合寸法(mm) スロット:7×3 ケンジントン(標準)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
仕様 通常、マスター、統一、その他:通常 セット内容 ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付) 材質 ヘッド部:亜鉛合金 質量(g) 約133 種類 一体型 、ダイヤル錠付きワイヤー ワイヤー長さ(m) 2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ヘッド部:48.9×13.6×29.3 ワイヤー太さ(mm) 4.5 シリンダー径(Φmm) 13.6 材質(ワイヤー部) スチール+ソフトPVCコーティング スロット マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット) ロック ダイヤル錠 アズワン品番 64-9092-65
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

南京錠付きセルフコイルケーブルロック。ダブルデッドボルトを採用したパッドロックを採用。携帯に便利な軽量&ロングタイプ。8mmのスチールワイヤーを編み込んで切断に対する強度をアップ。
寸法(mm) 8×1800 質量(kg) 0.5 シルバー
1個
3,398 税込3,738
当日出荷