- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- ハンマー
- セットウハンマー 0.9 柄のおすすめ人気ランキング
セットウハンマー 0.9 柄のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新104件の「セットウハンマー 0.9 柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セットウハンマー」、「セットハンマー」、「ヨセポンチ」などの商品も取り扱っております。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
木
使用クサビ
中(WC-1)
適合
#0.9
トラスコ品番
395-8906
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
打撃面が丸と平仕上げを施しているので、石コンクリートのハツリ作業に効果的です。
用途ハツリ作業
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
焼き入れパイプ柄使用で強靭です。石工作業全般に使用できます。
用途打ち込み作業などに使用します。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
285
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
スチール
主な用途
石工作業
2重形成されたポリプロピレン柄は軽く手に吸い付くような握りやすいグリップで作業能率があがります。
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
石工作業全般・石割・はつり作業に最適。
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
木
主な用途
石工作業
硬度
HRC44~50
樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
ヒッコリー
質量(g)
170
頭部高さ(mm)
16
頭部幅(mm)
25.5
付属品
くさび2個
硬く粘りがある焼入れヘッド。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類
石頭ハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
石工作業
軽量・強靭!折れにくくしなやかなポリプロピレン製ハンドル。吸い付くグリップで手になじみショックも吸収。木柄の重量バランス実現。ガタ・折れが少ない
全長(mm)
280
材質(柄部)
ポリプロピレン
頭質量(g)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
炭素工具鋼
材質(柄部)
木
主な用途
大工作業/石工作業
奥行(mm)
50
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
280
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
クロムモリブデン鋼
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
グラスファイバー柄を使用しているので、過酷な条件下での柄折れが減少する。
用途ハツリ作業
種類
石頭ハンマー
全長(mm)
300
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
石工作業
RoHS指令(10物質対応)
対応
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類
ハンマー柄
グリップ部がグラスファイバーなので、すべりにくく、手にフィットします。また、打撃時の衝撃が低減にも効果を発揮します。
用途石割り、はつり作業などの石工作業全般
種類
石頭ハンマー
頭径(Φmm)
47.5
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
樹脂/グラスファイバー
主な用途
石工作業
力強い打撃が必要な際に便利。
用途建築、土木作業全般。
種類
両口ハンマー
材質(ヘッド)
炭素鋼(S45C)焼入れ
材質(柄部)
ハードウッド
主な用途
建築作業/土木作業
頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途石作業全般。石割り・はつり作業に。
種類
石頭ハンマー
材質(頭)
炭素鋼
材質(柄部)
ヒッコリー
主な用途
石工作業
ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
本樫
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類
ハンマー柄
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)
300
質量(kg)
約1.1
色
ブラック
規格
0.9kg
頭径(Φmm)
37
材質(柄部)
樫材
材質(頭)
機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)
105
主な用途
板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷