- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業機械
- 防除機・噴霧器
- セット動噴のおすすめ人気ランキング
セット動噴のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新135件の「セット動噴」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸山 セット動噴」、「エンジン動力噴霧器」、「除草タンク」などの商品も取り扱っております。
動噴とホースを台車にセットしたまま移動、保管ができ、台車への積みおろしの必要がなく便利です。
パーキングスタンドを取付けると、保管時にタイヤの空気が抜けても、タイヤを傷めません。
種類
動力式噴霧器パーツ
シャフト径(Φmm)
20
タイヤタイプ
エアータイヤ(13×3)
タイヤ幅(mm)
514(タイヤの芯々)
最大積載量(kg)
100
質量(kg)
14.5
ハンドル高さ(mm)
588
全長(mm)
1353
全幅(mm)
616
付属品
ベルトカバー付、Φ8.5mmホース、150m用巻取器付
仕様
動噴・ホースは別売
1台
¥62,980
税込¥69,278
翌々日出荷
コンパクトでパワフルなエンジン式小型セット動噴 高い木の消毒や広範囲の除草に 別売タンクキャリーにセットして使用可能 ホースの長さや太さを用途に応じてお選びください。
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
ノズル長(mm)
1090~620
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
吸水量(L/min)
最大8.6
ポンプ
二連ピストン式
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
材質(タンク)
PE
燃料
自動車用無鉛ガソリン
連続使用時間
約40分
燃料タンク容量(L)
0.58
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(7.6MB)
アルティフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
セラフロー動噴。EAタイプは軽くてサビに強いアルミフレームです。新型アルミセット台の採用で、さらに軽量化しました。
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.5(35)
動力噴霧器防除用・洗浄機用・高揚水ポンプ・土木グラウト用などに使用できます。
4.0MPaの高耐圧で、大半の動噴機に使用可能です
柔軟性を有したソフトタイプのホースです
ホース内径(Φmm)
8.5
ねじ
PF1/4
仕様
金具付
材質
ホース:塩化ビニル樹脂。補強層:高弾性ポリエステル繊維
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 4サイクルホンダエンジン ツインピストン式
用途薬剤散布に
種類
エンジン式
主な用途
除草・殺虫・消毒剤用
対応溶液
薬剤
エンジン形式
4サイクル ホンダGX25
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
燃料タンク容量(L)
0.58
燃料
自動車用無鉛ガソリン
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約40分
ポンプ
二連ピストン式
関連資料
(42.5MB)
取扱説明書
(38.5MB)
●25Lタンク・キャリー付で持ち運びが簡単です。●直射で4m以上飛び、高い木の消毒もOKです。●タンクもホースも一体で片付けも楽です。●公園施設の消毒。●庭園の木々の消毒に。 2サイクル工進エンジン シングルピストン式
用途薬剤散布に
付属品
鉄砲ノズル・ボールコック・オイルボトル
種類
エンジン式
燃料
2サイクルオイル混合ガソリン(50:1)FC級以上
接続ねじ
噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4
連続使用時間
約70分
ホース径(Φmm)
6
ノズル長(mm)
870
燃料タンク容量(L)
0.6
使用距離範囲(m)
4(直射)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])
締め切り時:3.0[30]
エンジン形式
2サイクル 工進KC26
材質(タンク)
PE
主な用途
殺虫・消毒剤用
ポンプ
一連差動ピストン式
吸水量(L/min)
5.2
対応溶液
薬剤
関連資料
(2.3MB)
取扱説明書
(5.8MB)
塗装業向けの本格プロ仕様。パワーで、耐久性で、真価を発揮。
ニーズに合わせてオプション多彩。
吸水量(L/min)
13
付属品
ストレーナー付吸水ホース(3m)と余水ホース(3m)
最大圧力(MPa(kg/cm2))
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
動力噴霧機用吐出ホース G1/4ネジ
用途交換・延長用として
接続ねじ
G1/4(ISO)
耐圧(MPa)
3.5
関連資料
(10.1MB)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。
質量(kg)
21.5
種類
電気式
消費電力(W)
250/280(50/60Hz)
タンク容量(L)
30
最高圧力(MPa)
3.5
電源コード(m)
3
ホース長さ(m)
吸水ホース・排水ホース:1.8/噴霧ホース:20
ホース径(Φmm)
吸水ホース・排水ホース:10/噴霧ホース:6
モーター出力(W)
200
吐出口
ネジ:G1/4
モーター電圧(V)
100
吸水量(L/min)
2.9/3.5(50/60Hz)
対応溶液
薬剤
1台
¥63,980
税込¥70,378
翌々日出荷
フック付きですので軽トラックのアオリに取付けできます。
アオリ用フックを取付けたままでも地面に設置できるので便利です。また四つの足は外側へ踏ん張っているのでとても安定します。
仕様
Φ8.5より戻し金具付
カバー
なし
キャスター
なし
有効幅(mm)
(フック)35
巻取形式
手動
移動がらくなカートタイプ。環境対応、4サイクルエンジン搭載。ダブルユニポンプなので、水和剤に強くパワフルな防除作業が可能。マジカループ360°どこからでもホースが引出せラクラク作業。
長さ(mm)
860
幅(mm)
500
高さ(mm)
860
タンク容量(L)
粒剤粉剤:50
圧力
最高圧力(Mpalkgf/cm3):3.0(30)6段切替
燃料タンク容量(L)
0.55
吸水量(L/min)
7.5
標準付属ノズル
スーパージェット三二(M型)噴口
エンジン排出量(cm3)
25(4サイクル)
回転成形品のため、耐薬品性、耐衝撃性に優れたポリエチレンタンクです。
ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能です。
用途園芸、家庭菜園から農業・漁業まで幅広い用途。ポリエチレン製のため、飲料水用、非常用にも使用可能。
商品タイプ
本体