セフティソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
127件の「セフティソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「測定器端子」、「バナナプラグ 延長」、「バナナクリップ 電気」などの商品も取り扱っております。
寸法(mm) Φ14.5×31.5 定格電流(A) 24 取付穴(mm) Φ12.2×29.5 パネル取付方式 専用ナット締付け アズワン品番 64-7953-52
1個
320 税込352
当日出荷

1パック(8個)ほか
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1セット(10個)
1,798 税込1,978
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
4,898 税込5,388
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ねじの呼び M8 ねじピッチ 1.25 材質 SCM435 寸法t(mm) (最小)4 寸法S(mm) 6 表面処理 3価ブラック 寸法e(mm) (最小)6.86 寸法D1(Φmm) 約13 寸法T(mm) 約1 寸法K(mm) 8 寸法U(mm) 4.3 寸法dk(mm) 13
1パック(3個)
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1パック(13個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1セット(10個)
特価
1,598 税込1,758
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

寸法(mm) Φ14.5×33 定格電流(A) 32 取付穴(mm) Φ12.2×31 パネル取付方式 専用ナット締付け アズワン品番 64-7953-54
1個
350 税込385
当日出荷

仕様 色 = 赤。オス/メス = メス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 31.8mm。絶縁体 = ポリアミド。。UL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷

寸法(mm) Φ14.5×31.5 定格電流(A) 24 取付穴(mm) Φ12.2×29.5 パネル取付方式 専用ナット締付け アズワン品番 64-7953-51
1個
320 税込352
当日出荷

寸法(mm) Φ14.5×33 定格電流(A) 32 取付穴(mm) Φ12.2×31 パネル取付方式 専用ナット締付け アズワン品番 64-7953-53
1個
350 税込385
当日出荷

仕様 色 = 赤。オス/メス = メス。端子方法 = Tab。定格電圧 = 1000 V ac/dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = 金。長さ = 33mm。コンタクト材質 = 真鍮。。安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様 色 = 赤。オス/メス = メス。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = 金。。電気テスト用ねじ式4 mmパネル取り付け安全コネクタ、SAB 6922シリーズ. Schutzinger CAT III 4 mmソケットパネル取り付け安全コネクタ製品は、厚さ6 mmまでのパネルに適しており、M12ねじ溝付きボディとM12 x 0.75溝付きナット、スプリングワッシャ、及びM4端子を完備しています。 このCAT IIIねじ式4 mm安全ソケットは、金めっきが施されており、定格が32 A及び1000 Vで、-25~+80 ℃の温度範囲に適しています。. 定格: 32 A、1000 V M4終端 M12ねじ溝付きボディ 金めっき 境界抵抗: 5 mΩ 締め付けトルク: 45 Ncm RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

バナナチップに対応でき、実験基板に最適です。
定格電流(A) 10 レッド・ブラック セット内容 赤黒各1個ずつ 質量(g) 18 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 110×60×10
1セット
683 税込751
当日出荷

仕様 色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = スクリュー。定格電圧 = 1kV。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = ニッケル。ばね接点 = あり。長さ = 31.8mm。絶縁体 = ポリアミド。。UL94-V2. 関連コネクタであるSDK 799及びSDK 502シリーズについては、次の代表品番を参照してください: ; 753-1674 753-1674 、 ; 753-1677 753-1677 、 ; 753-1671 753-1671 、 ; 753-1665 753-1665 、 ; 753-1661 753-1661 、 ; 753-1706 753-1706 、 ; 753-1700 753-1700 、 ; 753-1703 753-1703. 電気テスト用ねじ式4 mm安全ソケットコネクタSEB 6445シリーズ、パネル取り付け. Schutzinger CAT III対応4 mmねじ式パネル取り付け安全ソケットコネクタであるSEB 6445シリーズは、Schutzinger Φ 4 mm絶縁安全シリーズの単極コネクタで、電圧、電流、電気的テストデータの伝送に使用します。. 絶縁PA6.6 M4端子 定格電圧1000 V / CAT III RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
729 税込802
当日出荷

仕様 色 = 黒。オス/メス = メス。端子方法 = Tab。定格電圧 = 1000 V ac/dc。許容電流値 = 32A。コンタクトめっき = 金。長さ = 33mm。コンタクト材質 = 真鍮。。安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
889 税込978
当日出荷

定格電圧(V) 30 定格電流(A) 5 適合規格 RoHS対応 材質(絶縁体) ナイロン6 絶縁抵抗(MΩ) 100以上(DC500V) ナット二面幅(mm) 8.0 パネル取付方式 ナット締め付け ナット締付トルク(N・m) 0.3以下 耐電圧(V/min) AC1000
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テストリードのピン先に差込み、バナナジャックへ変換
種別 Φ4mmバナナジャック接続アダプタ 全長(m) 約0.2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1組
1,498 税込1,648
当日出荷