セメント抵抗のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
170件の「セメント抵抗」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント抵抗 5w」、「メタルクラッド抵抗」、「抵抗 1ω」などの商品も取り扱っております。

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM5シリーズ 6.8Ω 5W ±5%
仕様 抵抗 = 6.8Ω。定格電力 = 5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SQM5。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 13 x 9 x 25mm。長さ = 13mm。奥行き = 9mm。高さ = 25mm。リードピッチ = 5mm。。5W SQM5シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 5 W @ 70 ℃の定格電力 値がマークされた抵抗器 最大700 Vの過負荷 350 Vの動作電圧 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
669 税込736
欠品中




オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%
仕様 抵抗 = 1Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷


TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ホーロー抵抗器
RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
特価
7,598 税込8,358
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,10Ω,±5%
仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。パッケージ/ケース = 成形。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = ラジアル。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1個ほか
特価
415 税込457
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
6日以内出荷

1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


仕様 ●定格電力:10W●抵抗値:4.3KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番 67-0436-83
1本
269 税込296
5日以内出荷

1袋(5個)ほか
899 税込989
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様 ●定格電力:10W●抵抗値:2KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番 67-0436-73
1本
269 税込296
5日以内出荷

仕様 ●定格電力:10W●抵抗値:10KΩ●抵抗値許容差:±5%●寸法:50mm×10.0mm×9.5mm●入数:1個 アズワン品番 67-0436-57
1本
269 税込296
当日出荷