セメント抵抗 5wのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
155件の「セメント抵抗 5w」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セメント抵抗」、「抵抗 4Ω」、「抵抗 8Ω」などの商品も取り扱っております。

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)




仕様 ●定格電力:5W●抵抗値:3.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個 アズワン品番 67-0438-27
1本
138 税込152
当日出荷


1袋(5個)ほか
999 税込1,099
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様 ●定格電力:5W●抵抗値:5.0Ω●抵抗値許容差:±5%●寸法:22mm×9.5mm×9.0mm●入数:1個 アズワン品番 67-0438-56
1本
138 税込152
当日出荷

仕様 AC07シリーズ、7 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 長さ(mm) 26 寸法(mm) 7.5(Dia.)×26 ケース形状 フォーマル 直径(Φmm) 7.5 シリーズ AC07 抵抗(kΩ) 4.7 定格電力(W) 7 許容差 ±5% RoHS指令(10物質対応) 対応 終端スタイル アキシャル 最小温度係数(ppm/℃) 100 テクノロジー 巻線 温度係数(ppm/℃) +100→+180
1袋(10個)
1,498 税込1,648
7日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器 SQM7シリーズ 22Ω 7W ±5%
仕様 抵抗 = 22Ω。定格電力 = 7W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = SQM7。ケーススタイル = セラミック。温度係数 = ±300ppm/℃。終端スタイル = ラジアル。寸法 = 13 x 9 x 39mm。長さ = 13mm。奥行き = 9mm。高さ = 39mm。リードピッチ = 5mm。。7 W SQM7シリーズ. TE Connectivity SQシリーズのハイパワー抵抗器は、セラミックコア内に極細ノンアルカリセラミックコアを埋め込み、無機シリカフィルタでシールドした構造が特徴です。 このため、SQシリーズには、高い絶縁抵抗、低い表面温度、優れたTCR、完全な難燃性構造が備わっています。 SQシリーズの抵抗器は、高効率の熱的性能が必要なあらゆる用途に最適です。. 難燃性 定格電力: 7 W @70 ℃ 値がマークされた抵抗器 最大過負荷: 1000 V 動作電圧: 500 V 少量生産、開発、R&D部門に理想的 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
999 税込1,099
7日以内出荷


1袋(5個)ほか
3,698 税込4,068
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)


汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
抵抗値許容差(%) ±5 材質 SnCu 使用温度範囲(℃) -55~155 定格周囲温度(℃) +70 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (763種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity セメント抵抗器,20W,1Ω,±5%
仕様 抵抗 = 1Ω。定格電力 = 20W。シリーズ = SQ。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。終端スタイル = タブ。最小動作温度 = -55℃。最大動作温度 = +250℃。最小温度係数 = -300ppm/℃。最大温度係数 = +300ppm/℃。温度係数 = ±300ppm/℃。。SQBシリーズ20 → 40 W. 無機シリカフィラーを使用したセラミックケースに一体化されたセラミックコアの巻線 高い絶縁抵抗、低い温度係数、及び耐火構造の抵抗器を実現 直径4 mmの穴を備えた取り付けブラケットを実装済み RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷

オームの法則の実験用の抵抗セットです。 5Wのセメント抵抗を基板に取付け、破損防止用のカバーをしました。 さらに抵抗表示を抵抗値ごとに色分けして明記してあります。
1個ほか
1,600 税込1,760
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



仕様 抵抗 = 10Ω。定格電力 = 4W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = AC04。ケーススタイル = フォーマル。温度係数 = -80 → -10ppm/℃。終端スタイル = アキシャル。寸法 = 5.5 (Dia.) x 16.5mm。長さ = 16.5mm。直径 = 5.5mm。最小温度係数 = -80ppm/℃。。AC04シリーズ、4 W、アキシャル. 総溶接構造 セラミックコア 不燃性セメント被覆 すずめっき銅クラッドアイアンリード(アキシャル部品用) スモールボリュームでのハイパワー損失 パルス用途に最適 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
1,198 税込1,318
当日出荷