- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- リハビリ・生活補助
- セラプラストのおすすめ人気ランキング
セラプラストのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「セラプラスト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラピーパテ」、「ペグ リハビリ」、「エコパテ」などの商品も取り扱っております。
手指のリハビリ・ストレッチや握力アップのトレーニングに使用します。
普通の粘度とは異なり、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥しません。
材質
シリコン
容量(g)
85
スタンダードなパテ。
使用頻度の高いご施設には割安な2.3kg入をお勧めします。
手指の筋力増強に使用するパテで、最弱~最強の6種類の抵抗ごとに色分けされています。
非常に軽く、べたつきが少ないパテ。
手の指の筋肉を強化することができる、サラッとした感触の手指運動用のパテです。
粘土の様に自由に形を変えて使えます。
材質
ポリシロキサン
一般的なパテに比べて25%軽量です。
さらっとした感触のパテ。パテのベタつきが気になる方や小児に適しています。
容量(mL)
390
ひもとおし板は無地とデザインの2種類あります。
デザイン通りひもを通すことは、視覚技能強化訓練になります。
デザイン板を横においてそのとおりに無地の板にひもを通すなど、変化に富んだトレーニングが可能です。
セット内容
ひもとおし板(デザイン付)12枚、ひもとおし板(無地)6枚、ひも24本、保管箱1個
材質
(ひも)布製、(ひもとおし板)ポリエチレン
寸法(mm)
(ひもとおし板)160×160×1、(ひも長さ)900
1個
¥26,980
税込¥29,678
8日以内出荷
セット内容
ペグ5色(赤・黄・橙・青・紫)×各40個・緑×44個
材質
木
寸法(mm)
270×270×60
サイズ
(棒)Φ7×30mm
質量(g)
1380
アズワン品番
8-6581-02
1個
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
漸増抵抗による筋力や筋持久力の増強・可動域運動・柔軟性の改善などが手軽に行える、伸縮性に富んだ特殊ラテックスゴムバンドです。
材質
特殊天然ゴム
幅(mm)
150
長さ(m)
5.5
抵抗レベルの調整が可能なパテ。
異なる色を混ぜ合わせて抵抗レベルの強弱(硬軟)を調節可能です。
材質
シリコンポリマー
質量(g)
57
指・手のひら・手首を鍛えるのに適したトレーニング用シリコンパテです。リハビリ・握力アップなど手・指のストレッチにお勧めです。普通の粘土とは違い、容器の外に出しておいても固くなったり乾燥したりしません。グルテン・カゼイン・ラテックスフリーです
寸法(Φ×mm)
82.5×3.8
容量(g)
85/個
質量(g)
181.4(※容器含む)
材質
シリコン
片手で押すだけでも使えるので握力の弱い方でも使えます。
カバーをしたままでも切れる安全設計です。
材質
ハンドル・キャップ/ABS樹脂、ブレード/ステンレス刃物鋼
全長(mm)
110
質量(g)
54
金属、木、樹脂、ガラス、布等幅広い素材に対して使えます。水分を吸収しない平滑な素材(ガラス、プラスチック等)では、乾いた後、剥がすことも出来ます。ベト付き感がある為、滑り止め効果を有します。
用途工具等の滑り止めやPOPや趣味としてガラスやシャツに絵をかくこともできます。
成分
アクリル樹脂(水性)
主な用途
布、木、金属、ガラス
乾燥時間(時間)
20℃の場合24時間以上、冬期の場合48時間以上
危険物の類別
非危険物
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
水性の為、水で粘度調整が可能。 本製品での調色も可能です。
身体麻痺や身体機能低下によって拘縮した掌を伸ばすための拘縮手指用リハビリ装具です。
手や指の拘縮を空気圧によって解放することで、血液の回復を促し、爪の食い込みや指間のムレによるトラブルを防ぐ効果が期待できます。
指のループで安定感アップ。湾曲形状で通気性アップ。吸水・速乾性カバー素材でムレ防止。
空気だからヘタらない常に柔らかい触り心地を実現しました。
材質
本体:PU、カバー:ポリエステル100%、ポンプ:ゴム、バルブ:PVC
質量(g)
本体:35、ポンプ:23
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
170×90×120
寸法(幅W×長さL)(mm)
(ポンプ)43×85
1セット
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷