セラミック パイプのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
255件の「セラミック パイプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「セラミック管」、「セラミック スリーブ」、「セラミック 丸棒」などの商品も取り扱っております。

1個
459 税込505
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1袋(10個)
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


高品質ムライト質チューブで、1500℃までの使用に適しています。 ●耐熱性・耐食性が良く、熱間での軟化変形が少なく、高温ならびに長期の寿命を必要とする各種の用途に広く採用されています。
用途各種電気炉用炉心管、高温搬送用ローラ、サポートチューブ、ラジアントチューブ。半導体の拡散炉用チューブ、ガス吹込管、ガス採取管。廃棄物などの焼成炉用、C・S分析用および各種燃焼管 材質 ムライト
1本
2,298 税込2,528
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)S絶縁管 #4 8×2 25入
別にSSA-S、S、MG-13、・ZR-11もあります。他に楕円形二つ穴、先端用絶縁管、ボタンもあります。
内径(Φmm) 2 外径(Φmm) 8 TGK品番 696-31-31-14 材質 S スペース CC・JIS規格品です。 品番 4
1個
2,490 税込2,739
6日以内出荷

1個
5,200 税込5,720
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)
179 税込197
当日出荷

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1袋(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
材質 SSA-S 化学組成 SiO2=0.1%、Al2O3=99.6% 使用温度(℃) 1800 スペース CC
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

CC印(ニッカトー)燃焼管 SSA-Sチューブ
アルミナ99.5%以上の高純度な、ち密質アルミナセラミックスで、1650℃以上で使用することができます。
材質 SSA-S 使用温度(℃) 1800 化学組成 SiO2=0.1%、Al2O3=99.6%
1個
17,980 税込19,778
5日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm) 250 使用温度(℃) 1800 化学組成 Al2O3;99.7% 密度 3.9g/mL 熱伝導率(W/mk) 25(400℃) 曲げ強度(MPa) 380
1個
2,310 税込2,541
9日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質 硬質ABS RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あらゆる熱処理炉に適用できるセラミック製の保護管です。
用途測温用熱電対、各種機器用の絶縁管ならびに保護管。 ガス吹込管、ガス採取管。 サポート用治具材。
1本ほか
4,198 税込4,618
当日出荷から72日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

絶縁管は熱電対素線(プラス線とマイナス線)の電気絶縁のためにあります。高温での使用にも安心な耐熱磁器です。 熱間荷重軟化が少なく。耐熱衝撃性に優れたHB製品です。
用途焼却管、保護管、絶縁管、炉心管に 全長(mm) 100 材質 HB 化学組成 SiO2=40、Al2O3=56 使用温度(℃) 1500
1ケース(50本)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アズワン絶縁管
緻密質のアルミナチューブです。
長さ(mm) 100 形状 楕円2穴 使用温度(℃) 1800 化学組成 Al2O3/99.7% 密度 3.9g/mL 熱伝導率(W/mk) 25(400℃) 曲げ強度(MPa) 380
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)