- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 定盤・ゲージ・ケガキ
- セラミック マスターのおすすめ人気ランキング
セラミック マスターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新105件の「セラミック マスター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「大型 スコヤ」、「スコヤゲージ」、「ゲージ 円筒」などの商品も取り扱っております。
1個
¥899,800
税込¥989,780
21日以内出荷
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
4直角マスターブロック
7面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番
838-1006
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
500×500×55
質量(kg)
65
精度(μm)
4.5
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
翌々日出荷
アルミナセラミックス製で高強度・耐摩耗性・耐蝕性に優れており、軽量で電気絶縁性が高いなどの特性があります。4面の平面・平行・直角度の全てにおいて1μm精度保証したマスタです。
直角度(μm)
1
平行度(μm)
1
平面度(μm)
1
厚さ(mm)
70
材質
アルミナセラミックス
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なく、耐磨耗性が大、錆びない等の特性があります。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精密機械等の精度チェック用として大変便利です。
750mm以上は側面の肉抜きはありません。
750mm以上は吊手用ネジ穴付きです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。外周より10mm除外した寸法が精度面です。
石製のため温度変化の影響を受けにくい製品です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
自動車製造産業・半導体製造装置産業・液晶製造装置産業等精密機器装置の製造に適しています。
トラスコ品番
838-1103
材質
鋳鉄:ミーハナイト鋳鉄
長さ(mm)
320
幅(mm)
50
質量(kg)
11
高さ(mm)
320
平行度(μm)
3
直角度(μm)
3
1個
¥469,800
税込¥516,780
10日以内出荷
4直角マスターブロック
5面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番
838-1004
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
300×300×45
質量(kg)
17
精度(μm)
3.5
1個
¥699,800
税込¥769,780
翌々日出荷
各種工作機械、半導体関連設備、検査装置などの各軸の直角検査用マスタとして使用できます。
X-Y軸の組立調整時の直角基準として使用できます。
機械部品の検査マスタとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外角使用面のみです。
焼入品
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニシングセンターをはじめ、各種工作機械、半導体関連設備、三次元測定機、検査装置などの幾何精度検査用マスターとして使用できます。
四直角マスターですので、平行度のマスターとして使用できます。
使用面は精密ラッピング仕上げです。
精度面は外周四直角です。
焼入品
精度(μm)
側面/5
平行直角度(μm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
4直角マスターブロック
4面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番
838-1003
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
200×200×40
質量(kg)
10
精度(μm)
3
1個
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
マシン研磨加工と手ラップ仕上げで高精度を実現。黒光沢、鉱物粒子構造が緻密で石質も均一。高い安定性、強度、硬度を保有。常温環境下でも精度維持が可能。
用途4面の真直度、直角度、平行度が高精度の仕上で、直角度、平行度の測定基準であり、精密工作機械などの精度確認用、装置の組立てや試運転でも評価基準として使用されています。
材質
花崗岩
ケース
専用ケース有
2面の直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化を少なくなるように製作されております。
基準直角定規としてご使用ください。
精度面はラッピング仕上げになっております。
RoHS指令(10物質対応)
対応
4面の平行直角が高精度に保持されております。
経年変化、温度変化が少なくなるように製作されています。
長期間の精度保持が出来ますので直角マスターとして最適です。
精度面はラッピング仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)
対応
同サイズのスコヤの中では最も厚みがある為、安定した測定が可能です。直角度±(10+L/20)μm ※L=呼寸法
用途直角測定。
種類
厚形スコヤ
直角以外の高精度角度保証をしている大西測定オリジナル商品です。
各種精密機械等の精度チェックのご利用に重宝します。
鋳鉄品と比べ長期間の精度保持が可能、マスターのご利用として最適です。
治工具の直角、治工具取付による直角、製品の直角の測定。竿と台がリベットで堅固に接合してます。短片の厚みがあるので立てた状態で測定できます。
材質
竿/ステンレス。台/カーボンスチール
種類
台付スコヤ
表面処理
研磨仕上げ目盛/エッチング刻み
最小目盛(mm)
1
取扱説明書
(0.4MB)
4直角マスターブロック
6面の平行・直角が保持されております。
トラスコ品番
838-1005
材質
炭素工具鋼
寸法(mm)
400×400×50
質量(kg)
36
精度(μm)
4
1個
¥1,098,000
税込¥1,207,800
翌々日出荷
天然石を使用しており経年変化がほとんどありません。サビの発生がなくメンテナンスが容易です。4面の真直度、直角度、平面度が高精度に仕上がっております。
用途精密機械などの精密確認用として使用できます。装置を組み立てる際の基準面の確認として使用します。
材質
御影石
直角測定用マスターとして高精度を保持しています。治工具取付による直角、製品の直角等の測定にご使用ください。ワークとの接触面は円面の1線であるためきわめて正確な測定が出来ます。全サイズとも焼入品です。 。JIS B7539規格品
形状
円筒型
種類
円筒スコヤー