セラミック 保護板のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
142件の「セラミック 保護板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「机上ガラス」、「セラミックス 板」、「耐熱板」などの商品も取り扱っております。
耐食性、耐熱性にすぐれ、電子部品、各種セラミックス、新素材などの生産・研究開発用に幅広く使用されています。
厚さ(mm) 2.5 化学組成 Al2O3 99.6% 耐熱温度(℃) 約1800 材質 アルミナ99.6%
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

化学組成 SiO2/48.7%、Al2O3/39.26%、FeO3/0.70%、TiO2/0.57%、CaO/0.42%、MgO/10.00%、K2O/0.22%、NaO/0.13% 耐熱温度(℃) 1200 仕様 【耐火度】SK-19
1個
2,470 税込2,717
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 外径公差(mm) ±0.5 耐衝撃性 150℃ 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)



フロート透明ガラスに比べ約2~3倍の強度を持ち、連続使用温度700℃と耐熱性に優れ 熱膨張がほぼゼロのガラスです。 薪ストーブなど直接火の触れる場所やガラス基板熱処理用セッターとして採用されています。
厚さ(mm) 3、5 強度(kg) 1000/cm2 縦(mm) 20~300 横(mm) 20~300 連続使用温度(℃) 700 最高使用温度(℃) 850 耐衝撃性 700~820℃ 曲げ応力値(MPa) 100 熱膨張係数(×10-7/℃) 9~-8 サービス分類 オーダー・加工
1枚
6,485 税込7,134
6日以内出荷

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。 光学的歪みの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。 連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張による変化が少なく 耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
厚さ(mm) 3.3、5、8、10.2 強度(kg) 250/cm2 縦(mm) 20~300 横(mm) 20~300 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
5,142 税込5,656
6日以内出荷

アズワンガラス板
材質 結晶化ガラス ネオセラム(R)N-0 厚さ(mm) 3 透明(ブロンズ色) 耐熱温度(℃) 常用/750、最高/800 密度 2.2
1個
4,990 税込5,489
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1枚
1,590 税込1,749
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱衝撃性に優れ、熱膨張が小さく、あらゆる分野で優れた耐熱性、耐衝撃性を発揮します。高い光透過性と光学的歪みが少ない特性をもっています。
公差 外寸±0.5mm(規格品) 端面加工 面取り仕上げ
1枚
879 税込967
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない耐熱ガラスです。光学的ゆがみの少ない卓越した光学品質を兼ね備えております。連続使用温度230℃と優れた耐熱性を持ち、熱膨張のよる変化が少なく耐熱衝撃性にも強いホウケイ酸ガラスです。
タイプ フライス加工 連続使用温度(℃) 230 最高使用温度(℃) 500 耐衝撃性 150℃ 長さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 25 熱膨張係数(×10-7/℃) 32.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

コンクリートのシンプルな平板です。 裏庭の飛石のかわりや重量物の土台等に。
用途工事や作業用に 材質 コンクリート
1枚
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ほぼ二酸化ケイ素(sio2)で構成され、金属不純物や気泡が少ないのが特徴です。フロートガラス(青板ガラス)と比較して、光透過率が全波長にわたり非常に良好です。短波長の紫外~赤外領域での広い波長域において優れた光透過性を優しています。耐熱温度は連続使用温度900℃と耐熱性にも優れています。理化学用機器類や、半導体製造用治具の材料として最適な素材です。
タイプ 連続使用温度(℃) 900 最高使用温度(℃) 1100 長さ公差(mm) ±0.3 厚さ公差(mm) ±0.3 幅公差(mm) ±0.3 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 5.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

フロート法で生産され、平滑性に優れゆがみの少ない汎用的なガラスです。ガラスの中でも最も一般的で、ご家庭の窓ガラスなど幅広く使用されています。
タイプ 連続使用温度(℃) 80 長さ公差(mm) ±1 幅公差(mm) ±1 曲げ応力値(MPa) 50 熱膨張係数(×10-7/℃) 93.5 サービス分類 オーダー・加工
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

温度、回転数や各種設定値をデジタル表示し視認性に優れたマグネットチックホットスターラーです。 最大5Lの幅広い容量に対応し本体外装はABS樹脂製とポリカーボネート(PC)製で、天板プレートは耐熱、耐薬性に優れたセラミックコーティングのSUS304製です。 +50℃以上の天板温度で警告ランプが点灯し、加熱上限を制限する安全機能(SAFEモード)を搭載。 連続運転または1~999分のタイマー運転機能、、設定回転数まで少しずつ上昇回転するスロースタート機能付きです。 SUS316製温度スローブとプローブ固定キット(SUS304製とデルリン製)が付属し、キット取付時は高さ30cmまでの容器に対応します。 回転子は25~60mmをお勧めします。
TGK品番 0007630841 質量(kg) 2.2(プローブ固定キット非取付時) 回転数(min-1[r.p.m]) 200~2200(10刻み) 天板寸法(mm) Φ140 モーター DCモーター 最大消費電力(W) 610 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×250×110(プローブ固定キット取付時は最大H500) 撹拌容量(mL) 50~5000 使用温湿度範囲 5~40℃、80%未満 定格作動電圧(V) DC24 ヒーター容量(W) 600 温度設定範囲(℃) 室温~320(1℃刻み)、華氏(°F)設定も可能 撹拌数 1ヵ所 防水保護等級 IP21 運転時間 連続 または 1~999分(1分刻み) 入力電源(V) AC100(50/60Hz)
1台
75,980 税込83,578
6日以内出荷

サンプルキットには、それぞれ10個のキャパシタンス値が合計8個含まれています。1000回の温度サイクル(-55℃ → +125℃)以上に対応 高い信頼性 ストレート、リード 単層AC円板形安全コンデンサ
仕様 ●キット内容物:8セラミックディスクコンデンサ●個数:80●実装タイプ:スルーホール●誘電体材料:セラミック●自動車規格:AEC-Q200●最低電圧:500V ac アズワン品番 65-6918-58
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

セラミックガラス製プレートで耐熱性・耐薬品性に優れています。最高温度550℃までの高温加熱用途に使用できます。新アルゴリズムによるPID温度制御により、プレート温度制御が向上しました。高温時に誤って触れる事がないように高温警報表示機能付きです。スロースタート回転機能により溶液の飛散を抑えます。
回転数(min-1[r.p.m]) 100~1200 材質(プレート) セラミック 校正証明書 点検・検査書
1個
69,860 税込76,846
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

学校、病院の間仕切、廊下などに適した超硬質、高強度性能のボードです。 A-2000・WIをはじめとする耐火遮音壁の構成材として、また、木造住宅の床衝撃音を遮断する「タイガーフローシステム」の構成材として使用します。
サイズ 3×6 寸法(mm) 910×1820 厚さ(mm) 12.5 タイプ 普通硬質せっこうボード JIS規格 JIS A 6901 防火性能 不燃NM-9645
1セット(120枚)
199,800 税込219,780
4日以内出荷