セラミックコンデンサ 10μFのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
598件の「セラミックコンデンサ 10μF」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「積層セラミックコンデンサ」、「電解コンデンサー 10μf」、「10uF コンデンサ」などの商品も取り扱っております。
仕様 静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = ラジアル。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 5.5 x 7.5 x 4mm。長さ = 5.5mm。奥行き = 7.5mm。高さ = 4mm。直径 = 5.5mm。シリーズ = RCE。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。最小動作温度 = -55℃。。村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,598 税込1,758
当日出荷

仕様 静電容量 = 10μF。電圧 = 25V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 6.5 x 4 x 6.5mm。長さ = 6.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 6.5mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。温度係数 = ±20%。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,098 税込1,208
当日出荷


バイパス用途など回路の定番の積層セラミックコンデンサです。
用途一般電子機器向け。 定格電圧(V) DC50 種類 セラミックコンデンサ 容量許容差(%) ±10 動作温度範囲(℃) -55~+125
1袋(20個)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 10μF。電圧 = 50V dc。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±20%。寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm。長さ = 7.5mm。奥行き = 4.5mm。高さ = 9mm。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。端子タイプ = スルーホール実装。。セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

仕様 静電容量 = 10μF。電圧 = 6.3V dc。パッケージ/ケース = 0603 (1608M)。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X7S。許容差 = ±20%。寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm。長さ = 1.6mm。奥行き = 0.8mm。高さ = 0.8mm。シリーズ = C。許容差(マイナス) = -20%。許容差(プラス) = +20%。端子タイプ = 表面実装。。TDK Cタイプ0603シリーズ. TDKの業務用Cシリーズの業務用積層セラミックチップコンデンサ製品です。低ESR特性と優れた周波数特性により、高周波 / 高密度タイプの電源に適しています。. 特長と利点:. 精密技術を採用した高容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現 モノリシック構造により、優れた機械強度と信頼性を確保 低ESL及び優れた周波数特性により、理論値に密接に従う回路設計が可能 低ESRに起因する低い自己加熱及び高いリップル抵抗. 用途:. 商用グレードの一般的な用途: 汎用電子機器、モバイル通信機器、電源回路、OA機器、TV、LEDディスプレイ、サーバー、PC、ノートPC、タブレット RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(20個)
409 税込450
翌々日出荷

仕様 静電容量 = 100nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
989 税込1,088
当日出荷

仕様 静電容量 = 1μF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = ラジアル。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 5.5 x 4 x 3.15mm。長さ = 5.5mm。奥行き = 4mm。高さ = 3.15mm。直径 = 5.5mm。シリーズ = RCE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = スルーホール実装。。村田製作所RCEシリーズ車載用MLCCコンデンサ. RCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、オンボードに求められるAEC-Q200及びISO7637-2 (サージテスト)の規格に準拠しています。 このRCEシリーズMLCCコンデンサは、X7R誘電体を備え、静電容量範囲が1.0 pF → 22 μF、動作温度範囲が-55 → +125 ℃となっています。また、電力を平滑化し、ノイズを除去すると同時に、車載用電子制御ユニットのサージから保護することができます。 RCE MLCCコンデンサは、溶接によって金属バーに取り付けることができます。また、必要に応じて、CP (はんだコーティングが施された鉄)リードワイヤを銅リードワイヤに変えることができます。 このRCEシリーズモノリシックセラミック(MLCC)コンデンサは、車載用途向けです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
749 税込824
当日出荷



仕様 静電容量 = 10μF。電圧 = 16V dc。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = X5R。許容差 = ±10%。寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm。長さ = 2mm。奥行き = 1.25mm。高さ = 1.25mm。シリーズ = GRM。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。ムラタGRM 0805 X5R、X7R、Y5V誘導体. 積層構造のMurata GRMシリーズの高誘電率タイプは、小さなサイズで大きな静電容量値 高信頼性、極性なし 外部電極にスズめっきを施して優れたはんだ付け性を実現 デカップリング及び平滑化回路、200 Vを超える定格電圧のクランプスナバー回路での用途 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
589 税込648
翌々日出荷



仕様 静電容量 = 470nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4.5 x 3.15 x 3.5mm。長さ = 4.5mm。奥行き = 3.15mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = ラジアル。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
1,698 税込1,868
当日出荷

仕様 静電容量 = 33nF。電圧 = 50V dc。パッケージ/ケース = Ammo。取り付けタイプ = スルーホール。温度特性 = X7R。許容差 = ±10%。寸法 = 4 x 2.5 x 3.5mm。長さ = 4mm。奥行き = 2.5mm。高さ = 3.5mm。シリーズ = RDE。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。温度係数 = ±15%。。自動車関連のパワートレインや安全機器には使用しないでください. RDEシリーズ. 村田製作所のRDEラジアルリード線付きコンデンサは、業務用途向けの設計です。積層セラミックコンデンサは小型ではあっても静電容量が大きく、高周波で低いESR特性を実現します。スズ/ 銅製のラジアルリード線付きで、エポキシ樹脂によりコーティングされています。. 用途. 業務用電子機器 家庭用電化製品 白物家電 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(25個)
989 税込1,088
当日出荷

KMGシリーズの1ランク小形化。 105℃、1000時間~2000時間保証(リプル重畳)。
シリーズ KMQ 端子形状 ロングリード 構造 アルミ缶 許容差 ±20% 極性 あり リード線長さ(mm) 15
1袋(10個)ほか
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (73種類の商品があります)

仕様 静電容量 = 10nF。電圧 = 630V dc。パッケージ/ケース = 1206。取り付けタイプ = 表面実装。温度特性 = JB。許容差 = ±10%。寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.15mm。長さ = 3.2mm。奥行き = 1.6mm。高さ = 1.15mm。許容差(マイナス) = -10%。許容差(プラス) = +10%。端子タイプ = 表面実装。。高耐電圧、Cシリーズ(許容差: 10 %). 高電圧での使用を想定して設計された専用構造。小型サイズ、高耐電圧 定格電圧(Edc): 100、250、630 V C3225及びその上位モデルはリフローはんだ付けのみをサポート 用途: 電源切り替え用スナバー回路、電話及びモデム用リンガー回路、その他汎用高電圧回路 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
259 税込285
翌々日出荷



寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ
種類 電解コンデンサ 定格寿命(時間) 2000 容量許容差(%) ±20 動作温度範囲(℃) -40~+105
1パック(20個)
409 税込450
当日出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)