- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 掲示用品
- セラミックチョークのおすすめ人気ランキング
セラミックチョークのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新99件の「セラミックチョーク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「書きやすいチョーク」、「学校チョーク」、「チョーク 工事用」などの商品も取り扱っております。
環境対応商品(卵殻配合率10%グリーン購入法適合商品GPNデータベース掲載商品)。
用途黒板への書き込み
グリーン購入法
適合
仕様
炭酸カルシウム製80本入り
質量(g)
850
箱寸法(mm)
105×90×83
粒子圧縮のため書き減りが少なく細かい字がかきやすい。
表面特殊コーティングにより、粉が手につかない。
なめらかな運筆で、使用中の折損が少ない。
粉が飛ばず、衛生的な優れた性能。
身体にやさしい炭酸カルシウム製。手が汚れないコーティング加工。
粘着力が高いため鮮明な文字が書けます。
粒子が重いため、粉が飛ばず、室内を汚しません。
ソフトでなめらかな書き味のため、長時間使用しても疲れません。
磨耗度が少なく、石膏チョークに比べ、2倍以上長く使えて経済的です。
全長(mm)
64
グリーン購入法
適合
漢字・ひらがなを書くのに最適!焼石膏で作られたスクールチョークの決定版!
チョークは、安全基準に適合した焼石膏のみで作られ、和文をかくのに適した書き味です。
人体に害がなく、粉末の飛散も少なく、ムラがなく書きやすさは抜群です。
本体寸法(直径Φ×長さL)(mm)
Φ11~12×80、1本
入数
100本、箱
グリーン購入法
適合
1箱(50本)
¥799
税込¥879
当日出荷
表面特殊コーティングにより、手に粉が付きにくい、粉も飛散しにくくなっています。
用途筆記など
色
ホワイト
材質
石膏
長さ(mm)
80
直径(mm)
12.1
1箱(100本)
¥399
税込¥439
当日出荷
雨に濡れても消えない
用途屋外用、スコアボード、路面マーキングなど
全長(mm)
80
直径(Φmm)
12
成分
焼石膏
滑らかな書き味、カスレにくく、折れにくい丈夫なチョーク。
チョークホルダー使用可。
用途黒板への書き込み
濡れた場所にも鮮明に書ける。
水がかかっても薄くならず消えない。
汚れにくいコーティング加工。
色
白
寸法(Φmm×Lmm)
12×80
1箱(10本)
¥299
税込¥329
当日出荷
マーキングの際に無理な姿勢をとらずに楽に作業が可能。
ホールド口は、締付け用のダイアルナットで固定。チョーク押さえのスライドストッパーを装備してあるため、ズレる事なく使用可能。
用途目立たせたい表示や簡易的なマーキングに
材質
アルミ(アルマイト加工)
チョークを大切に保護するプラケース付です。
コンパクトサイズで携帯に便利です。
透明ケースなのでチョークの色が一目でわかります。
滑らかに書けてきれいに消せます。
黒板以外にも、木、石、鉄、コンクリートなど様々な物に使用できます。
色鮮やかな発色で読み取り易くスムーズに仕事が進みます。
サイズ
Φ12×82
内容
10本入
質量(g)
5.5
仕様
プラケース付
RoHS指令(10物質対応)
対応
色が鮮やかなよく見えるチョークです。
手につきにくく、折れにくい!
用途木材・ブロック・コンクリートなど
外径×長さL(Φ×mm)
約14×111
濡れても消えない、チョークのスタンダード。
色が鮮やかでよく書け、よく見える。
油性タイプ。
消す時は灯油やベンジンなどでこすってください。
用途木材、道路表示、ブロック、コンクリート、鉄、ガラス、石など
形状
六角形
寸法(mm)
Φ14×111
粒子が細かく、滑らかな書き味。
色
白
寸法(Φmm×Lmm)
12×80
主成分
硫酸カルシウム